7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
75(1)
100(3)
125(2)
Qシリーズ。鏡面仕上げのコーンに周辺の環境が映り、点灯時に器具の存在感が小さくなります。
仕様調光器:別売 材質遮光板:アルミ(クローム色メッキ) 質量(kg)0.4 材質(本体) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)6.2 構造高気密SB形/浅型 首振角度(°)30 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)95 幅(Φmm)87 材質(カバー)アクリル(透明ケシ) ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)56.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさJDR50W相当相当 ビーム角度(°)22 回転角度(°)355 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)349 調光率(%)連続調光100-1・位相制御 傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光対応0~30 配光タイプミディアム配光 取付必要高(mm)100 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト
高演色型にリニューアル。高天井空間用ダウンライト。パワフルなFHT24Wクラスのフラット形LED電球を搭載。住宅の高天井をはじめ、マンションのエントランスや高照度を求める小規模店舗に適します。
仕様調光器:不可 質量(kg)0.3 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1a) 電圧(V)100 消費電力(W)10.2 構造高気密SB形/浅型 首振角度(°)30 埋め込み深さ(mm)80 幅(Φmm)148 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)17 明るさFHT24W相当 ビーム角度(°)106 回転角度(°)355 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)125 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光対応0~30 配光タイプ拡散配光 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト
高演色型にリニューアル。高天井空間用ダウンライト。パワフルなFHT24Wクラスのフラット形LED電球を搭載。住宅の高天井をはじめ、マンションのエントランスや高照度を求める小規模店舗に適します。
仕様調光器:不可 質量(kg)0.3 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED電球フラット形11W(GX53-1a) 電圧(V)100 消費電力(W)11 構造高気密SB形/浅型 首振角度(°)30 色温度(K)2700~6500 埋め込み深さ(mm)80 幅(Φmm)148 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)17 明るさFHT24W相当 ビーム角度(°)106 回転角度(°)355 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)125 調光率(%)連続調光100-5・調色 傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光対応0~30 配光タイプ拡散配光 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニバーサル エクステリアダウンライト。照射方向を自在に変える軒下用ユニバーサルダウンライト。住宅や店舗のサイン・看板を、軒下から照らします。高気密SB形。センサー連動対応タイプ(独立型人感センサーモード切替型に対応)
仕様浅型、高気密SB、防雨型、屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応 種別ユニバーサルダウンライト 材質アルミダイカスト 幅(mm)Φ114 取付軒下取付専用 高さ(mm)(必要)100 角度(°)首振:45、回転:360 レンズアクリル(透明) 平均演色評価数(Ra)94 埋め込み深さ(mm)86 ランプの種類LED一体型 光源寿命50000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)9(100V) 入数1台 調光方式連続調光100-1%・位相制御 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)100 取付可能天井厚(mm)5-25
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト 高演色照明R15クラス2
材質 幅(mm)Φ114 質量(kg)0.4 取付傾斜天井取付:可能(55度) 構造高気密SB/浅型 首振角度(°)30(回転:180) 埋め込み深さ(mm)74 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 傾斜天井配光角度(°)0~30° 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト 高演色照明R15クラス2
ランプの種類高演色LED 埋込穴(Φmm)100 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

MINIMUM(ミニマム)。徹底的にコンパクトサイズを目指したデザイン 建築意匠への一体化を目指してグレア対策やマットな仕上げを追求 高演色照明R15クラス2。高演色LED「R15」を搭載したハイエンドシリーズです
仕様C1000:JR12V-50W、白熱灯器具100W相当 付属品電源装置 種別LED一体型 長さ(mm)90 幅(mm)Φ50 質量(kg)0.5 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 定格消費電力(W)16 首振角度(°)85 ランプの種類高演色LED 光源色温白色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)31(100V) 回転角度(°)360 別売品番【調光器】LC211・LC212・LC214・LC216・LC217・LC223・LC224・LC702・LC613・LC615 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、位相制御 取付面位置天井面取付専用
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)