ダウンライト :「感知器 取付」の検索結果
関連キーワード
「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
100(1)
少ない動きもセンサーが感知。衛生的な高感度人感センサー付ライト
換気扇との連動操作も可能
人が来ると、照明が点灯、換気扇が作動
じっとしていても高感度センサーが点灯状態を保ちます
人がいなくなると、設定時間後に照明が消灯。10分後換気扇が停止
高感度人感センサーON-OFF型
換気扇10W1台まで連動可能
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
幅(mm)Φ114
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)0.5
構造高気密SB/浅型
定格消費電力(W)5.3
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)73
ランプの種類高演色LED
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:88.1
材質(枠)ポリカーボネート(オフホワイト)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)467
調光の可否不可
人感センサー高感度:ON-OFF型
取付必要高(mm)75
取付可能天井厚(mm)5~25
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ダウンライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。