1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
150(1)
複数の照明器具を個別に制御可能。照射方向、配光、色温度、明るさをタブレットで無線コントロール。用途や時間に合わせて演出プランを簡単に変更
埋込穴(Φmm)150 光源色電球色~昼白色 消費電力(W)32 ランプの種類LED 色温度(K)2700~5000 演色指数(Ra)83 明るさSCM-T35Wクラス 鋼・ポリカーボネート 仕様電源装置付属 皮相電力(VA)33/34/34(100V/200V/242V) エネルギー消費効率(Lm/W)79.4 取付必要高(mm)220 質量(kg)2.8 配光角度(°)16~48 取付可能天井厚(mm)5~25 可動範囲垂直40°水平360° 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 光束(Lm)2541 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)