3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
100(2)
125(1)
150(1)
エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具100Wクラス。高気密SB形。激しい雨や結露にも対応する安心の防水性能
種別エクステリア ベースダウンライト 材質アルミ 幅(mm)Φ114 質量(kg)0.2 取付軒下取付専用 高さ(mm)(必要)80 角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応) 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)80 材質(カバー)樹脂(乳白) ランプの種類LED一体型 光源寿命50000時間 入数1台 光色温白色 明るさ白熱灯器具100W相当 埋込穴(Φmm)100 取付可能天井厚(mm)5-25
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具60Wクラス。定番の明るさ60Wクラス。高気密SB形。激しい雨や結露にも対応する安心の防水性能
種別エクステリア ベースダウンライト 材質アルミ 幅(mm)Φ114 質量(kg)0.2 取付軒下取付専用 高さ(mm)(必要)80 角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応) 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)80 材質(カバー)樹脂(乳白) ランプの種類LED一体型 光源寿命50000時間 入数1台 光色温白色 明るさ白熱灯器具60W相当 埋込穴(Φmm)100 取付可能天井厚(mm)5-25
1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

店舗や施設の屋外をやわらかな拡散光で照らす、FHTクラスの軒下用ダウンライトをロープライスで実現。高原寿命の長いLEDはメンテナンスコストの削減にも効果的です。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します
用途軒下取付専用。非調光タイプ ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト カバーアクリル(乳白) 取付可能天井厚(mm)5~25 構造防雨型/M形(一般型) 傾斜天井取付角度(°)55 仕様調光器不可 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト 再生紙使用マーク適合
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)