ダウンライト :「60W LED電球」の検索結果
関連キーワード
「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
75(1)
100(27)
125(16)
150(7)
□125(2)
□150(3)
メンテナンス上の不安を解消するLED電球交換可能タイプです
質量(kg)0.2
タイプLED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17)
消費電力(W)3.7
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)7(100V)
配光角度(°)50
明るさミニクリプトンレフ形60Wクラス
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)75
枠鋼
調光の可否否
配光タイプワイド配光
取付必要高(mm)100
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
メンテナンス上の不安を解消するLED電球交換可能タイプです
質量(kg)0.5
タイプLED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)
消費電力(W)6.5
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)10(100V)
配光角度(°)113
明るさミニクリプトン形60Wクラス
調光方式位相制御
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)5~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
配光タイプワイド配光
取付必要高(mm)107
取付可能天井厚(mm)5~25
反射板アルミダイカスト
再生紙使用マーク適合
メンテナンス上の不安を解消するLED電球交換可能タイプです
質量(kg)0.5
タイプLED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)
消費電力(W)6.1
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)10(100V)
配光角度(°)113
明るさミニクリプトン形60Wクラス
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
枠アルミダイカスト
調光の可否否
配光タイプワイド配光
取付必要高(mm)107
取付可能天井厚(mm)5~25
反射板アルミダイカスト
再生紙使用マーク適合
大特価でBluetooth調光・調色。Φ100ダウンライトを大幅値下げしました。リーズナブルな価格ながら、リモコンなどでお手軽なコントロールが可能です
埋込穴(Φmm)100
光源色電球色~昼光色
ランプの種類LED
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)80
枠樹脂
取付必要高(mm)75
質量(kg)0.3
配光タイプワイド配光
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)114
定格寿命(時間)40000
調光率(%)5~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293E。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)
材質樹脂
消費電力(W)5
定格寿命(時間)40000
光源色電球色
再生紙使用マーク適合
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293D。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)
材質樹脂
消費電力(W)5
定格寿命(時間)40000
光源色昼白色
再生紙使用マーク適合
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293F。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)
材質樹脂
消費電力(W)5
定格寿命(時間)40000
光源色温白色
LED電球 GX53 エクステリア ベースダウンライト
豊富なラインナップでリニューアルにも対応
LED電球フラット形ダウンライト
ランプ交換可能なので、万が一の時にも安心です
高演色照明R15クラス2
材質アルミダイカスト
カバーアクリル(ケシ)
構造防雨型/高気密SB/浅型
定格消費電力(W)4.7
埋め込み深さ(mm)56
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
取付必要高(mm)70
取付可能天井厚(mm)5~25
豊富なラインナップでリニューアルにも対応。LED電球フラット形ダウンライト
用途軒下取付専用。非調光タイプ
材質(本体)アルミダイカスト
カバーアクリル(ケシ)
取付必要高(mm)70
質量(kg)0.5
取付可能天井厚(mm)5~25
構造防雨型/高気密SB
仕様調光器不可
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
ランプ交換が可能なLED電球タイプのグレアレスダウンライト
用途軒下取付専用。非調光タイプ
仕様調光器不可
カバー樹脂(透明)
質量(kg)0.4
材質(本体)アルミ
タイプLED電球フラット形7.7W(GX53-1)
構造防雨型/高気密SB
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
傾斜天井取付角度(°)55
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
反射板鏡面
再生紙使用マーク適合
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球
ランプ交換可能なので、万が一の時にも安心です
高演色照明R15クラス2
仕様断熱施工:不可
質量(kg)0.4
埋め込み深さ(mm)134
ランプの種類高演色LED
材質(枠)鋼
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
取付必要高(mm)134
取付可能天井厚(mm)5~25
メリハリのある空間をつくる制御された光。メンテナンス制に優れたLED電球フラット形のミディアム配光タイプ。直下照度をアップし、高天井やメリハリを意識した空間の演出に適します
埋込穴(Φmm)100
光源色電球色
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
色温度(K)2700
演色指数(Ra)93
枠鋼
取付必要高(mm)70
質量(kg)0.4
調光の可否否
仕様調光器不可
配光タイプミディアム配光
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)38
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
メリハリのある空間をつくる制御された光。メンテナンス制に優れたLED電球フラット形のミディアム配光タイプ。直下照度をアップし、高天井やメリハリを意識した空間の演出に適します
埋込穴(Φmm)100
光源色電球色
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
色温度(K)2700
演色指数(Ra)93
枠ポリカーボネート
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.4
調光の可否否
配光タイプミディアム配光
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)40
仕様調光器不可
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
メリハリのある空間をつくる制御された光。メンテナンス制に優れたLED電球フラット形のミディアム配光タイプ。直下照度をアップし、高天井やメリハリを意識した空間の演出に適します
埋込穴(Φmm)100
光源色電球色
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
色温度(K)2700
演色指数(Ra)93
枠ポリカーボネート
取付必要高(mm)75
質量(kg)0.3
調光の可否否
仕様調光器不可
配光タイプミディアム配光
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)40
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
豊富なラインナップでリニューアルにも対応。
LED電球搭載型ダウンライト。
長寿命40000時間なのでメンテナンスがしにくい場所にオススメです。
ランプ交換可能なのでメンテナンスの不安も解消します。
消費電力(W)6
仕様調光器不可、軒下取付専用、防雨型、浅型
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯60W相当
適合厚さ(mm)天井:5~25
演色指数(Ra)80
再生紙使用マーク適合
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠樹脂
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)40000
調光率(%)5~100
調光の可否可
調色の可否可
フラット形でフルカラー。リモコンひとつで非日常の演出を。LED電球フラット形のフルカラー調光・調色ランプを搭載したダウンライト。フトコロの浅い天井の空間にもかんたんにフルカラーの演出が可能です
仕様調光器不可
質量(kg)0.3
タイプLED電球フラット形9.3W(GX53-1a)
消費電力(W)9.3
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色電球色~昼光色
皮相電力(VA)10(100V)
配光角度(°)106
明るさ白熱灯器具60Wクラス
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)125
調光率(%)5~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
傾斜天井配光角度(°)0~30
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
フラット形でフルカラー。リモコンひとつで非日常の演出を。LED電球フラット形のフルカラー調光・調色ランプを搭載したダウンライト。フトコロの浅い天井の空間にもかんたんにフルカラーの演出が可能です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類LED
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)80
明るさ白熱灯器具60Wクラス
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
仕様調光器不可
定格寿命(時間)40000
調光率(%)5~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
演色指数(Ra)94
枠樹脂
反射板鋼
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.4
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
傾斜天井配光角度(°)0~30
配光角度(°)114
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
演色指数(Ra)94
枠樹脂
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)40000
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠樹脂
反射板鋼
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.4
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
傾斜天井配光角度(°)0~30
配光角度(°)114
定格寿命(時間)40000
調光率(%)5~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
材質鋼、カバー:樹脂(乳白)
質量(kg)0.3
電圧(V)100
定格寿命(時間)50000
埋め込み深さ(mm)80
再生紙使用マーク適合
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
幅(mm)□128
質量(kg)0.6
色白
取付ねじ込式
高さ(mm)145
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄
準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト
高演色照明R15クラス2
ランプの種類高演色LED
埋込穴(Φmm)100
取付可能天井厚(mm)5~25
準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト
仕様調光器:不可
質量(kg)0.3
材質(本体)鋼
電圧(V)100
構造高気密SB形/浅型/準耐火構造対応
埋め込み深さ(mm)50
幅(Φmm)122
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
ビーム角度(°)110
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
調光の可否不可
配光タイプ拡散配光
取付必要高(mm)50
取付可能天井厚(mm)5~25
ランプ交換型でセンサー付。ニューノーマル時代の新提案。スイッチ操作が不要な赤外線センサーの搭載と安心のランプ交換型を両立させた新提案。単品でも、通常のダウンライトと連動させても。人感センサーON-OFF型の機能を非調光タイプに連動させることができます。長い廊下と腕センサー付き器具を両端に配置し、センサー機能を途中の器具に連動させることも可能です
仕様調光器不可、センサー機能連動可能
質量(kg)0.4
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
枠ポリカーボネート
調光の可否否
取付必要高(mm)75
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
2ほんのアーム可動でよりフレキシブルに対応
仕様灯具:可動型
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
幅(mm)223-427
寸法(mm)出:223-476
質量(kg)1.2
色サテンゴールド
高さ(mm)309
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
質量(kg)0.5
色オフホワイト
取付ねじ込式
高さ(mm)135
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
構造防湿型
ランプ高演色LED
幅(Φmm)180
材質(カバー)樹脂(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
質量(kg)0.5
色オフホワイト
取付ねじ込式
高さ(mm)172
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
構造防湿型
ランプ高演色LED
幅(Φmm)200
材質(カバー)樹脂(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄
色オフホワイト
取付ねじ込式
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
構造防雨・防湿型
ランプ高演色LED
材質(カバー)樹脂(乳白)
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄
業務用バスルームライト
取付ねじ込式
電圧(V)100
構造防雨・防湿型
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
演色指数(Ra)94
枠樹脂
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.4
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
仕様調光器不可
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
お求めやすい単色のBluetooth調光。明るさは最大範囲100~5%まで設定することができます
ランプの種類LED
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
演色指数(Ra)80
枠樹脂
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
再生紙使用マーク適合
時にはカラーで楽しく、時には明るさを落としてしっとりと。気分に合わせた光のカラー演出で、癒しのバスタイムを、より楽しめます
種別器具:LED電球一般形9.5W(E26)
色オフホワイト
取付ねじ込式
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)9.5
構造防湿型
ランプLED
色温度(K)2700~6500
材質(カバー)樹脂(乳白)
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)80
調光率(%)連続100-5・フルカラー調色
取付面位置壁・天井・傾斜面
調光の可否調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄
時にはカラーで楽しく、時には明るさを落としてしっとりと。気分に合わせた光のカラー演出で、癒しのバスタイムを、より楽しめます
種別器具:LED電球フラット形9.3W(GX53-1a)
質量(kg)1.1
取付ねじ込式
高さ(mm)87
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)9.3
構造防雨・防湿型
ランプLED
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)125
材質(カバー)ガラス(乳白・樹脂コーティング)
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)38.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)361
調光率(%)連続100-5・フルカラー調色
取付面位置壁・天井・傾斜面
傾斜天井取付角度(°)90迄
準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト
高演色照明R15クラス2
材質鋼
幅(mm)Φ114
質量(kg)0.4
取付傾斜天井取付:可能(55度)
構造高気密SB/浅型
首振角度(°)30(回転:180)
埋め込み深さ(mm)74
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
傾斜天井配光角度(°)0~30°
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
朝はさわやかな昼光色、夜はくつろぎの電球色。気分や時間にあわせて、光色と明るさをコントロール。心地よいバスタイムを演出します
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)
質量(kg)0.5
色オフホワイト
取付ねじ込式
高さ(mm)172
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)8.4
構造防湿型
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)200
材質(カバー)樹脂(乳白)
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)62.1
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)522
調光率(%)連続100-5・調色
取付面位置壁・天井・傾斜面
調光の可否調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)
質量(kg)0.4
色オフホワイト
取付ねじ込式
高さ(mm)168
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)8.4
構造防湿型
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)140
材質(カバー)樹脂(乳白)
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)70.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)593
調光率(%)連続100-5・調色
取付面位置壁・天井・傾斜面
調光の可否調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
埋込穴(Φmm)100
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
演色指数(Ra)94
枠樹脂
取付必要高(mm)75
質量(kg)0.3
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)114
仕様調光器不可
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
光を導光させる肉厚の透明樹脂が、清潔感と高級感を演出する。防雨・防湿型ダウンライト。メンテナンスも容易なランプ交換可能型です
用途バスルーム、脱衣場など。軒下
取付グローブ:ねじ込式
構造防雨・防湿・高気密SB/浅型
定格寿命(時間)40000
取付必要高(mm)70
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
1
2
次へ
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ダウンライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。