ダウンライト :「軒下 照明器具」の検索結果

24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
5未満(3)
5~10未満(7)
10~20未満(1)
60~70未満(4)
80~90未満(4)
100~200未満(4)
パワーとコストパフォーマンスを両立させた調停版ダウンライトシリーズ。 高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。 新築・リニューアル様々な状況に合わせて埋め込みサイズをお選びいただけます。 器具の存在感を一段と押えるΦ75が白熱灯100W/60Wの両クラスで追加されました。
仕様調光器不可、軒下取付専用、防雨型、浅型、配光未対応 LED寿命(時間)50000 傾斜角度(°)55 適合厚さ(mm)天井:5~25 演色指数(Ra)83
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED軒下用ベースダウンライト
エコ商品
豊富なラインナップでリニューアルにも対応。 LED電球搭載型ダウンライト。 長寿命40000時間なのでメンテナンスがしにくい場所にオススメです。 ランプ交換可能なのでメンテナンスの不安も解消します。
消費電力(W)6 仕様調光器不可、軒下取付専用、防雨型、浅型 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯60W相当 適合厚さ(mm)天井:5~25 演色指数(Ra)80 再生紙使用マーク適合
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小口径ベースダウンライトΦ50
エコ商品
MINIMUM-50(ミニマム)。Φ50mmの埋込穴サイズに先進の光学技術を詰め込んだ長小口径ダウンライトシリーズ
用途軒下用 質量(kg)0.2 構造防雨型 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 色(本体)オフホワイト 配光角度(°)57 明るさC600、(従来明るさ)JDR75Wクラス 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)50 アルミダイカスト 取付必要高(mm)110~210(別売電源装置により異なる) 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル32° 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小口径ユニバーサルダウンライトΦ50
エコ商品
MINIMUM-50(ミニマム)。Φ50mmの埋込穴サイズに先進の光学技術を詰め込んだ長小口径ダウンライトシリーズ
用途軒下用 埋込穴(Φmm)50 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 明るさC600、(従来明るさ)JDR75Wクラス アルミダイカスト 取付必要高(mm)115~210(別売電源装置により異なる) 質量(kg)0.2 配光角度(°)32 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル32° 構造防雨型 定格寿命(時間)40000 色(本体)オフホワイト 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリアユニバーサルダウンライト
エコ商品
照射方向を自在に変える軒下用ユニバーサルダウンライト。住宅のエントランスや店舗のサイン・看板を目立たない軒下から演出することができます。ミディアムレンズによりLEDの光を効率よく集め、直下を明るく照らします。屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応
用途軒下取付専用。センサー連動対応タイプ 埋込穴(Φmm)100 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト レンズ材アクリル(透明) 取付必要高(mm)100 質量(kg)0.8 調光方式位相制御 取付可能天井厚(mm)5~25 構造防雨型/高気密SB 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)バスルームダウンライト
エコ商品
小口径の防雨・防湿型ダウンライト。照明器具の存在感は抑えつつ、バスルームや脱衣所等を明るく照らします
用途バスルーム、脱衣場など。軒下 仕様調光器不可 カバー樹脂(乳白・反射板(白色) 質量(kg)0.3 消費電力(W)5.9 構造防雨・防湿・高気密SB/浅型 定格寿命(時間)40000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)93 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミ 反射板アルミ(オフホワイト色) カバーアクリル 消費電力(W)64 幅(mm)Φ170 埋め込み深さ(mm)249 質量(kg)1.7 明るさFHT57W×3灯相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)150 取付必要高(mm)250 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト 再生紙使用マーク適合
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト 反射板アルミ(銀色サンドブラスト) カバーアクリル 消費電力(W)114 幅(mm)Φ332 埋め込み深さ(mm)251 質量(kg)2.8 明るさメタハラ250W相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)300 取付必要高(mm)255 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリアベースダウンライト
エコ商品
レンズで光を絞り直下照度をアップさせた軒下用ダウンライト。メリハリの効いた光の演出が可能です。独立型人感センサーモード切替型に対応
用途軒下取付専用。センサー連動対応タイプ 埋込穴(Φmm)100 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト レンズ材アクリル(透明) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.5 調光方式位相制御 取付可能天井厚(mm)5~25 構造防雨型/高気密SB 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプミディアム配光 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト 反射板アルミ(オフホワイト色) カバーアクリル 消費電力(W)114 幅(mm)Φ332 埋め込み深さ(mm)251 質量(kg)2.8 明るさメタハラ250W相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)300 取付必要高(mm)255 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミ 反射板アルミ(銀色サンドブラスト) カバーアクリル 消費電力(W)86 幅(mm)Φ170 埋め込み深さ(mm)249 質量(kg)1.7 明るさCDM-TP150W相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)150 取付必要高(mm)250 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト 反射板アルミ(銀色サンドブラスト) カバーアクリル 消費電力(W)114 幅(mm)Φ282 埋め込み深さ(mm)251 質量(kg)2.6 明るさメタハラ250W相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)250 取付必要高(mm)255 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高天井用ベースダウンライト本体Φ150
エコ商品
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。ベース照明として汎用性の高い約7000lmの器具光束。電源装置に選択よって軒下天井やCONNECTEDLIGHTNGに対応します
用途高天井用。屋内・軒下取付兼用 埋込穴(Φmm)150 明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス アルミダイカスト 反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地) 取付必要高(mm)220 質量(kg)1.5 取付可能天井厚(mm)5~25 構造防雨型 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)バスルームダウンライト
エコ商品
光を導光させる肉厚の透明樹脂が、清潔感と高級感を演出する。防雨・防湿型ダウンライト。メンテナンスも容易なランプ交換可能型です
用途バスルーム、脱衣場など。軒下 取付グローブ:ねじ込式 構造防雨・防湿・高気密SB/浅型 定格寿命(時間)40000 取付必要高(mm)70 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト 反射板アルミ(銀色サンドブラスト) カバーアクリル 消費電力(W)64 幅(mm)Φ215 埋め込み深さ(mm)242 質量(kg)2.7 明るさFHT57W×3灯相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)200 取付必要高(mm)245 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト 再生紙使用マーク適合
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト 反射板アルミ(銀色サンドブラスト) カバーアクリル 消費電力(W)86 幅(mm)Φ215 埋め込み深さ(mm)242 質量(kg)2.7 明るさCDM-TP150W相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)200 取付必要高(mm)245 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ランプ交換が可能なLED電球タイプのグレアレスダウンライト
用途軒下取付専用。非調光タイプ 仕様調光器不可 カバー樹脂(透明) 質量(kg)0.4 材質(本体)アルミ タイプLED電球フラット形7.7W(GX53-1) 構造防雨型/高気密SB 定格寿命(時間)40000 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 傾斜天井取付角度(°)55 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25 反射板鏡面 再生紙使用マーク適合
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

店舗や施設の屋外をやわらかな拡散光で照らす、FHTクラスの軒下用ダウンライトをロープライスで実現。高原寿命の長いLEDはメンテナンスコストの削減にも効果的です。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します
用途軒下取付専用。非調光タイプ ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト カバーアクリル(乳白) 取付可能天井厚(mm)5~25 構造防雨型/M形(一般型) 傾斜天井取付角度(°)55 仕様調光器不可 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト 再生紙使用マーク適合
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)非調光 エクステリアベースダウンライト
エコ商品
豊富なラインナップでリニューアルにも対応。LED電球フラット形ダウンライト
用途軒下取付専用。非調光タイプ 材質(本体)アルミダイカスト カバーアクリル(ケシ) 取付必要高(mm)70 質量(kg)0.5 取付可能天井厚(mm)5~25 構造防雨型/高気密SB 仕様調光器不可 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト 反射板アルミ(オフホワイト色) カバーアクリル 消費電力(W)64 幅(mm)Φ215 埋め込み深さ(mm)242 質量(kg)2.7 明るさFHT57W×3灯相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)200 取付必要高(mm)245 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミ 反射板アルミ(銀色サンドブラスト) カバーアクリル 消費電力(W)64 幅(mm)Φ170 埋め込み深さ(mm)249 質量(kg)1.7 明るさFHT57W×3灯相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)150 取付必要高(mm)250 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミ 反射板アルミ(オフホワイト色) カバーアクリル 消費電力(W)86 幅(mm)Φ170 埋め込み深さ(mm)249 質量(kg)1.7 明るさCDM-TP150W相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)150 取付必要高(mm)250 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト 再生紙使用マーク適合
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト 反射板アルミ(オフホワイト色) カバーアクリル 消費電力(W)86 幅(mm)Φ215 埋め込み深さ(mm)242 質量(kg)2.7 明るさCDM-TP150W相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)200 取付必要高(mm)245 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト 反射板アルミ(オフホワイト色) カバーアクリル 消費電力(W)114 幅(mm)Φ282 埋め込み深さ(mm)251 質量(kg)2.6 明るさメタハラ250W相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)250 取付必要高(mm)255 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)