商品豆知識
「消費電力(W)」から絞り込む
5未満(6)
5~10未満(42)
10~20未満(11)
20~30未満(2)
100~200未満(23)
拡散タイプ
用途軒下用
質量(g)1
電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)85
周囲温度(℃)-10~+35
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)150
拡散タイプ
用途軒下用
質量(g)1
電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)85
周囲温度(℃)-10~+35
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)150
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48707S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9
光源色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1組
¥15,980
税込¥17,578
32日以内出荷
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48706S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9
光源色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1組
¥15,980
税込¥17,578
32日以内出荷
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48508W+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9
光源色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1組
¥14,980
税込¥16,478
32日以内出荷
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48318W+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9
光源色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1組
¥20,980
税込¥23,078
32日以内出荷
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48317W+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9
光源色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1組
¥20,980
税込¥23,078
32日以内出荷
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48906S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9
光源色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1組
¥15,980
税込¥17,578
32日以内出荷
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48508S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9
光源色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1組
¥14,980
税込¥16,478
32日以内出荷
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48907S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9
光源色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1組
¥15,980
税込¥17,578
32日以内出荷
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48318S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9
光源色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1組
¥20,980
税込¥23,078
32日以内出荷
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48317S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9
光源色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1組
¥20,980
税込¥23,078
32日以内出荷
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
質量(kg)7.6
電圧(V)100~242
消費電力(W)103.9
仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【ガード】鋼線(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)
光源LED(昼白色)
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)121.7
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)器具:12650
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)400
埋込高(mm)372
1セット
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
用途屋内用
仕様天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
質量(kg)5.6
電圧(V)100~242
消費電力(W)131
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)123.4
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55
光束(Lm)16170
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)300
埋込高(mm)259
調光の可否可
調光範囲約5~100%
1セット
¥78,980
税込¥86,878
32日以内出荷
用途屋内用
仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
質量(kg)5
電圧(V)100~242
消費電力(W)131
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)122.2
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55
光束(Lm)16015
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)200
埋込高(mm)248
調光の可否可
調光範囲約5~100%
1セット
¥77,980
税込¥85,778
32日以内出荷
用途屋内用
仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
質量(kg)5
電圧(V)100~242
消費電力(W)131
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)122.1
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55
光束(Lm)16005
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)200
埋込高(mm)248
調光の可否可
調光範囲約5~100%
1セット
¥77,980
税込¥85,778
32日以内出荷
用途屋内用
仕様天井埋込型、埋込穴Φ250、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
質量(kg)5.3
電圧(V)100~242
消費電力(W)131
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)122.9
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55
光束(Lm)16105
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)250
埋込高(mm)248
調光の可否可
調光範囲約5~100%
1セット
¥78,980
税込¥86,878
32日以内出荷
用途屋内用
仕様天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
質量(kg)4.3
電圧(V)100~242
消費電力(W)104
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)116.6
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44
光束(Lm)12135
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)300
埋込高(mm)192
調光の可否可
調光範囲約5~100%
1セット
¥63,980
税込¥70,378
32日以内出荷
用途屋内用
仕様天井埋込型、埋込穴Φ250、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
質量(kg)4
電圧(V)100~242
消費電力(W)104
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)115.6
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44
光束(Lm)12030
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)250
埋込高(mm)181
調光の可否可
調光範囲約5~100%
1セット
¥63,980
税込¥70,378
32日以内出荷
用途屋内用
仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)104
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)115.2
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44
光束(Lm)11990
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)200
埋込高(mm)181
調光の可否可
調光範囲約5~100%
1セット
¥63,980
税込¥70,378
32日以内出荷
用途屋内用
仕様天井埋込型、埋込穴Φ250、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
質量(kg)4
電圧(V)100~242
消費電力(W)104
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)116.2
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44
光束(Lm)12095
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)250
埋込高(mm)181
調光の可否可
調光範囲約5~100%
1セット
¥63,980
税込¥70,378
32日以内出荷
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48618W+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9
光源色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1組
¥15,980
税込¥17,578
32日以内出荷
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48615W+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9
光源色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1組
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
用途屋内用
仕様天井埋込型、埋込穴Φ250、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
質量(kg)5.3
電圧(V)100~242
消費電力(W)131
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)122.8
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55
光束(Lm)16090
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)250
埋込高(mm)248
調光の可否可
調光範囲約5~100%
1セット
¥78,980
税込¥86,878
32日以内出荷
用途屋内用
仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
質量(kg)5
電圧(V)100~242
消費電力(W)131
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)122.3
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55
光束(Lm)16030
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)200
埋込高(mm)248
調光の可否可
調光範囲約5~100%
1セット
¥77,980
税込¥85,778
32日以内出荷
用途屋内用
仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角70度・拡散タイプ・光源遮光角30度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)5
電圧(V)100~242
消費電力(W)131
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)113.3
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55
光束(Lm)14850
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)200
埋込高(mm)292
調光の可否可
調光範囲約5~100%
1セット
¥79,980
税込¥87,978
32日以内出荷
用途屋内用
仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)104
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)115.9
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44
光束(Lm)12060
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)200
埋込高(mm)181
調光の可否可
調光範囲約5~100%
1セット
¥63,980
税込¥70,378
32日以内出荷
用途屋内用
仕様天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
質量(kg)3.4
電圧(V)100~242
消費電力(W)104
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)115.2
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44
光束(Lm)11985
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)164
調光の可否可
調光範囲約5~100%
1セット
¥59,980
税込¥65,978
32日以内出荷
用途屋内用
仕様天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角30度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)3.5
電圧(V)100~242
消費電力(W)104
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)106.1
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44
光束(Lm)11040
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)197
調光の可否可
調光範囲約5~100%
1セット
¥64,980
税込¥71,478
32日以内出荷
用途屋内用
仕様天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
質量(kg)4.3
電圧(V)100~242
消費電力(W)104
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)116
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44
光束(Lm)12065
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)300
埋込高(mm)192
調光の可否可
調光範囲約5~100%
1セット
¥63,980
税込¥70,378
32日以内出荷
用途屋内用
仕様天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
質量(kg)3.4
電圧(V)100~242
消費電力(W)104
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)117.8
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44
光束(Lm)12255
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)164
調光の可否可
調光範囲約5~100%
1セット
¥59,980
税込¥65,978
32日以内出荷
用途屋内用
仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)104
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)113.4
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44
光束(Lm)11795
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)200
埋込高(mm)181
調光の可否可
調光範囲約5~100%
1セット
¥63,980
税込¥70,378
32日以内出荷
用途屋内用
仕様天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
質量(kg)5.6
電圧(V)100~242
消費電力(W)131
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)122.7
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55
光束(Lm)16080
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)300
埋込高(mm)259
調光の可否可
調光範囲約5~100%
1セット
¥78,980
税込¥86,878
32日以内出荷
用途屋内用
仕様天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
質量(kg)5.6
電圧(V)100~242
消費電力(W)131
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)122.8
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55
光束(Lm)16095
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)300
埋込高(mm)259
調光の可否可
調光範囲約5~100%
1セット
¥78,980
税込¥86,878
32日以内出荷
用途屋内用
仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
質量(kg)5
電圧(V)100~242
消費電力(W)131
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)122.2
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55
光束(Lm)16020
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)200
埋込高(mm)248
調光の可否可
調光範囲約5~100%
1セット
¥77,980
税込¥85,778
32日以内出荷
用途屋内用
仕様天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
質量(kg)3.4
電圧(V)100~242
消費電力(W)104
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)117.1
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44
光束(Lm)12185
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)164
調光の可否可
調光範囲約5~100%
1セット
¥59,980
税込¥65,978
32日以内出荷
用途屋内用
仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
質量(kg)5
電圧(V)100~242
消費電力(W)131
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)122.1
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55
光束(Lm)16000
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)200
埋込高(mm)248
調光の可否可
調光範囲約5~100%
1セット
¥77,980
税込¥85,778
32日以内出荷
用途屋内用
仕様天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
質量(kg)4.3
電圧(V)100~242
消費電力(W)104
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)118.5
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44
光束(Lm)12330
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)300
埋込高(mm)192
調光の可否可
調光範囲約5~100%
1セット
¥63,980
税込¥70,378
32日以内出荷
用途屋内用
仕様天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角30度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)3.5
電圧(V)100~242
消費電力(W)104
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)106.7
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44
光束(Lm)11100
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)197
調光の可否可
調光範囲約5~100%
1セット
¥64,980
税込¥71,478
32日以内出荷
用途屋内用
仕様天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
質量(kg)3.4
電圧(V)100~242
消費電力(W)104
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)122
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44
光束(Lm)12695
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)164
調光の可否可
調光範囲約5~100%
1セット
¥59,980
税込¥65,978
32日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ダウンライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。