149件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
5未満(39)
5~10未満(111)
10~20未満(17)
20~30未満(2)
30~40未満(3)
色温度(K)5000 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

色温度(K)3500 光源色温白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 埋込高(mm)80
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 埋込高(mm)80
1個
特価
2,690 税込2,959
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形拡散温白色
色温度(K)3500 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト60形拡散 電球色
色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 埋込高(mm)80
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V)100 枠:ホワイトつや消し 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形拡散電球色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形拡散電球色
光源色電球色 色温度(K)2700 埋込高(mm)80 電圧(V)100 定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 埋込高(mm)80
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト60形拡散温白色
色温度(K)3500 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V)100 消費電力(W)4.5 埋込穴(Φmm)125 適合リニューアルプレートLGK02002 枠:ホワイトつや消し 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 材質(枠)アルミダイカスト 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)(100V時):0.1 光束(Lm)器具:450
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

電圧(V)100 消費電力(W)7.4 定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%) 枠の色ホワイトつや消し 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)102.7 入力電流(A)0.14(100V時) 光束(Lm)760 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)80
1台
5,398 税込5,938
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
エコ商品、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト60形拡散昼白色
電圧(V)100 枠の色ホワイトつや消し 色温度(K)5000 光源色昼白色 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100
1台
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト60形拡散 昼白色
色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 埋込高(mm)80
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト60形拡散 温白色
色温度(K)3500 光源色温白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 埋込高(mm)80
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)100 消費電力(W)4.5 埋込穴(Φmm)150 仕様【傾斜天井配光】非対応 適合高気密SB 【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)110 LED内蔵 入力電流(A)0.1 光束(Lm)495 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55まで 配光タイプ拡散マイルド 器具相当60形電球1灯 LED交換 電源ユニット内蔵
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

定格電圧(V)100 消費電力(W)4.5 埋込穴(Φmm)150 仕様【傾斜天井配光】非対応 適合高気密SB 【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.1 LED内蔵 入力電流(A)0.1 光束(Lm)455 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55まで 配光タイプ拡散マイルド 器具相当60形電球1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

定格電圧(V)100 消費電力(W)7.4 埋込穴(Φmm)150 仕様【傾斜天井配光】非対応 適合高気密SB 【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し 径(Φmm)150 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.1 LED内蔵 入力電流(A)0.14 光束(Lm)830 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55まで 配光タイプ拡散マイルド 器具相当100形電球1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
4,398 税込4,838
欠品中

【鋼板枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9010。【LEDランプ】LLD3400N CB1
電圧(V)100 消費電力(W)6.6 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)103.7 光束(Lm)(器具)685 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)90
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

【鋼板枠】ブラックつや消し。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K。【本体】LGD9011。【LEDランプ】LLD2401L CB1
電圧(V)100 消費電力(W)4.8 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)90.6 光束(Lm)(器具)435 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)90
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

【鋼板枠】ホワイトつや消し。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K。【本体】LGD9010。【LEDランプ】LLD2400N CB1
電圧(V)100 消費電力(W)4.8 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)96.8 光束(Lm)(器具)465 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)90
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

【鋼板枠】ホワイトつや消し。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K。【本体】LGD9010。【LEDランプ】LLD2400V CB1
電圧(V)100 消費電力(W)4.8 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)96.8 光束(Lm)(器具)465 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)90
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

【鋼板枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9011。【LEDランプ】LLD3401L CB1
電圧(V)100 消費電力(W)6.6 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)96.9 光束(Lm)(器具)640 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)90
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

【鋼板枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9010。【LEDランプ】LLD3400L CB1
電圧(V)100 消費電力(W)6.6 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)103.7 光束(Lm)(器具)685 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)90
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

【鋼板枠】ホワイトつや消し。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K。【本体】LGD9010。【LEDランプ】LLD2400L CB1
電圧(V)100 消費電力(W)4.8 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)96.8 光束(Lm)(器具)465 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)90
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

【鋼板枠】ブラックつや消し。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K。【本体】LGD9011。【LEDランプ】LLD2401V CB1
電圧(V)100 消費電力(W)4.8 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)90.6 光束(Lm)(器具)465 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)90
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

【鋼板枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9010。【LEDランプ】LLD3400V CB1
電圧(V)100 消費電力(W)6.6 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)103.7 光束(Lm)(器具)685 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)90
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

【鋼板枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9011。【LEDランプ】LLD3401N CB1
電圧(V)100 消費電力(W)6.6 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)96.9 光束(Lm)(器具)640 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)90
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

【鋼板枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9011。【LEDランプ】LLD3401V CB1
電圧(V)100 消費電力(W)6.6 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)96.9 光束(Lm)(器具)640 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)90
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

【鋼板枠】ブラックつや消し。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K。【本体】LGD9011。【LEDランプ】LLD2401N CB1
電圧(V)100 消費電力(W)4.8 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)90.6 光束(Lm)(器具)465 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)90
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

定格電圧(V)100 消費電力(W)7.4 埋込穴(Φmm)150 仕様【傾斜天井配光】非対応 適合高気密SB 【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し 径(Φmm)150 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)102.7 LED内蔵 入力電流(A)0.14 光束(Lm)760 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55まで 配光タイプ拡散マイルド 器具相当100形電球1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
エコ商品、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (652種類の商品があります)

グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 電圧(V)100 消費電力(W)2.1 埋込穴(Φmm)50 埋込高(mm)21 質量(kg)0.1 光源寿命40000時間(光束維持率70%) トランスLED内蔵 電源ユニット別売 仕様天井埋込型・壁埋込型Ra93【適合電源ユニット】NNN28003K (別売)(電源ユニットからの接続可能台数4台)【専用接続ケーブル】NNN28020 (別売)拡散タイプ埋込型天井面・壁面取付専用入力電流(100V時):0.042A
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様天井埋込型・壁埋込型Ra93【適合電源ユニット】NNN28003K (別売)(電源ユニットからの接続可能台数1台)【専用接続ケーブル】NNN28020 (別売)拡散タイプ埋込型天井面・壁面取付専用入力電流(100V時):0.07A 質量(kg)0.1 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) トランスLED内蔵 電源ユニット別売 埋込穴(Φmm)50 埋込高(mm)21
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧(V)100 消費電力(W)4.5 定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%) 枠の色ホワイトつや消し 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)110 入力電流(A)0.1(100V時) 光束(Lm)495 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)80
1台
4,298 税込4,728
8日以内出荷

ODELIC(オーデリック)高演色LED 屋内用 ダウンライト
エコ商品
FHT代替の明るさと抜群のコストパフォーマンス。リニューアル用途にも応えます。
その他ランプ付 材質アルミダイカスト(オフホワイト色) カバーアクリル(乳白) オフホワイト 備考【配光】未対応 取付方式埋込 定格電圧(V)100 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 光源寿命50000時間 傾斜角度(°)55 調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御 グリーン購入法適合 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)和風LEDダウンライト 本体
和の空間に調和するダウンライト。
取付埋込型 タイプ60形/100形/150形/200形/250形 電圧(V)非調光・調光・無線調光(WiLIA調光)100~242/位相調光100 消費電力(W)60形[非調光:4.2/位相調光:5.3]100形[非調光・調光:7.0/無線調光(WiLIA調光):8.1]150形[非調光・調光:11.6/無線調光(WiLIA調光):12.9]200形[非調光・調光:15.0/無線調光(WiLIA調光):15.9]250形[非調光・調光:18.6/無線調光(WiLIA調光):19.7] 色温度(K)3000 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):A0/A2/A4/A6/A8 エネルギー消費効率(Lm/W)60形[非調光:136.9/位相調光:108.4]100形[非調光・調光:139.2/無線調光(WiLIA調光):120.3]150形[非調光・調光:137.0/無線調光(WiLIA調光):123.2]200形[非調光・調光:129.6/無線調光(WiLIA調光):122.3]250形[非調光・調光:127.4/無線調光(WiLIA調光):120.3] 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 光束(Lm)60形[非調光・位相調光:575]100形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):975]150形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):1590]200形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):1945]250形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):2370] 光色電球色 明るさ60形[白熱灯60形器具相当]100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[コンパクト形蛍光灯FHT57形器具相当] 直下近接限度(cm)30 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%、位相調光:約5~100%、無線調光(WiLIA調光):約5~100%(LE9/LJ9/LG1/RY9) 木製枠(白木) 取付面位置天井面取付専用 配光タイプ拡散 電源ユニット60形[NNK06010N LE9/NNK06011N LG9]100形[NNK10001N LE9/LJ9/RY9]150形[NNK16001N LE9/LJ9/RY9]200形[NNK20010N LE9/LJ9/RY9]250形[NNK25010N LE9/LJ9/RY9](別売) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 反射板アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
8,898 税込9,788
4日以内出荷