8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
5未満(6)
5~10未満(7)
10~20未満(6)
70~80未満(1)
MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
タイプ白色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)150 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
タイプ白色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)100 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
用途軒下用 質量(kg)0.4(反射板枠+ライトユニット) タイプ軒下用 白色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)-10~35 定格固定出力(AHN) 定格電圧(V)100~242 構造防雨形(軒下側のみ) 保護等級IP43 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
用途軒下用 質量(kg)0.4(反射板枠+ライトユニット) タイプ軒下用 白色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)-10~35 定格固定出力(AHN) 定格電圧(V)100~242 構造防雨形(軒下側のみ) 保護等級IP43 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
タイプ白色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)125 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
用途軒下用 質量(kg)0.4(反射板枠+ライトユニット) タイプ軒下用 白色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)-10~35 定格固定出力(AHN) 定格電圧(V)100~242 構造防雨形(軒下側のみ) 保護等級IP43 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

モジュールLED:付 光源寿命40000時間 LED交換不可
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Rsシリーズ。外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライト同様のスッキリとしたデザインです。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 タイプ600タイプ 消費電力(W)6.7/7.5(非調光/PWM信号制御) 定格電圧(V)100-242 構造防湿形 角度(°)(グレアカットオフアングル)20 保護等級IP44 材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス 光源寿命(LED)40000時間 埋込穴(Φmm)65 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当FHT24W 電源ユニット別売(別置形)
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)