商品豆知識
「消費電力(W)」から絞り込む
100~200未満(1)
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
質量(kg)7.6
電圧(V)100~242
消費電力(W)103.9
仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【ガード】鋼線(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)
光源LED(昼白色)
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)121.7
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)器具:12650
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)400
埋込高(mm)372
1セット
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角60度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角60度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
質量(kg)8.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)130.5
仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)
光源LED(昼白色)
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)130.2
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)(100V時):1.34/(200V時):0.66/(242V時):0.55
光束(Lm)器具:17000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)400
埋込高(mm)372
1セット
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
質量(kg)7.4
電圧(V)100~242
消費電力(W)103.9
仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)
光源LED(昼白色)
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)129.6
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)器具:13475
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)400
埋込高(mm)372
1セット
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
質量(kg)7.4
電圧(V)100~242
消費電力(W)103.9
仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【ガード】鋼線(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)
光源LED(昼白色)
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)126
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)器具:13100
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)400
埋込高(mm)372
1セット
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
質量(kg)8.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)130.5
仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)
光源LED(昼白色)
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)132.1
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)(100V時):1.34/(200V時):0.66/(242V時):0.55
光束(Lm)器具:17250
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)400
埋込高(mm)372
1セット
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
質量(kg)7.4
電圧(V)100~242
消費電力(W)103.9
仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)
光源LED(昼白色)
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)128.9
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)器具:13400
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)400
埋込高(mm)372
1セット
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
用途高天井ダウンライト
仕様天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
付属品落下防止ワイヤー
材質ガード:鋼線(ホワイトつや消し仕上)、パネル:アクリル(乳白つや消し)
質量(kg)8.9
電圧(V)100~242
消費電力(W)130.5
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)126
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55
光束(Lm)16450
トランスランプ:LED内蔵電源ユニット内蔵
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)400
埋込高(mm)372
調光の可否可
調光範囲約5~100%
1セット
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
用途高天井ダウンライト
仕様天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
付属品落下防止ワイヤー
材質ガード:鋼線(ホワイトつや消し仕上)、反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
質量(kg)8.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)130.5
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)129.5
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55
光束(Lm)16900
トランスランプ:LED内蔵電源ユニット内蔵
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)400
埋込高(mm)372
調光の可否可
調光範囲約5~100%
1セット
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
用途高天井ダウンライト
仕様天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度・強化ガラスパネル付・高天井用、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
付属品落下防止ワイヤー
材質パネル:強化ガラス(透明)、反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
質量(kg)9.5
電圧(V)100~242
消費電力(W)130.6
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)126.3
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55
光束(Lm)16500
トランスランプ:LED内蔵電源ユニット内蔵
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)400
埋込高(mm)375
調光の可否可
調光範囲約5~100%
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
用途高天井ダウンライト
仕様天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
付属品落下防止ワイヤー
材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
質量(kg)8.5
電圧(V)100~242
消費電力(W)130.5
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)137.1
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55
光束(Lm)17900
トランスランプ:LED内蔵電源ユニット内蔵
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)400
埋込高(mm)372
調光の可否可
調光範囲約5~100%
1セット
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
用途高天井ダウンライト
仕様天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
付属品落下防止ワイヤー
材質ガード:鋼線(ホワイトつや消し仕上)、反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
質量(kg)8.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)130.5
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)126.4
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55
光束(Lm)16500
トランスランプ:LED内蔵電源ユニット内蔵
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)400
埋込高(mm)372
調光の可否可
調光範囲約5~100%
1セット
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
用途高天井ダウンライト
仕様天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
付属品落下防止ワイヤー
材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
質量(kg)8.5
電圧(V)100~242
消費電力(W)130.5
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)138.3
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55
光束(Lm)18050
トランスランプ:LED内蔵電源ユニット内蔵
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)400
埋込高(mm)372
調光の可否可
調光範囲約5~100%
1セット
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
用途高天井ダウンライト
仕様天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角60度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
付属品落下防止ワイヤー
材質ガード:鋼線(ホワイトつや消し仕上)、パネル:アクリル(乳白つや消し)
質量(kg)8.9
電圧(V)100~242
消費電力(W)130.5
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)122.2
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55
光束(Lm)15950
トランスランプ:LED内蔵電源ユニット内蔵
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)400
埋込高(mm)372
調光の可否可
調光範囲約5~100%
1セット
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
GTシリーズ。MILIE(ミライエ)
材質(本体)アルミ 鋼板
電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000時間
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-10~35℃
光源色昼白色
材質(枠)鋼板 白色塗装
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)400
材質(反射板)アルミ 銀色鏡面仕上
調光率(%)5~100
調光の可否可
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.34●入力電流(200V時):0.66●入力電流(242V時):0.55●取付面:天井面取付専用●落下防止ワイヤー:付
種別高天井用ダウンライト
電圧(V)100~242
消費電力(W)130.5
色温度(K)5000
光源色昼白色
入数1台
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)400
パネルアクリル(乳白つや消し)
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)372
調光の可否○
配光タイプ拡散
LED交換不可
調光範囲約5%~100%
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ダウンライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。