基板保持具 :「測定機器」の検索結果
関連キーワード
RS Pro アルミ合金ベース及びアーム ARM ですRS Pro シリーズのアルミ合金製ベースと ARM は、工場や産業環境でさまざまなインジケータや測定機器を保持又は取り付けするのに最適です。 真空ベースは、吸引パッドの周囲に金属製の接触面を備え、動かないようにしっかりと固定します。御影石のテーブルでの使用に最適で、清潔で平らな面に触れると、クランプ力は 160 ニュートンになります。ARM は完全に連結可能で、柔軟に配置できます。 この ARM は、全関節を同時に固定できるようにローレット加工のセンターロックを備えています。これにより、精度が向上するだけでなく、セットアップ時間も短縮されます。このクランプは、ダブテールレバーゲージ及び mm ステムダイヤルインジケータに適合し、スタンドのヘッドで微調整するためのノブを備えています。 アルミ製なので信頼性が高く、優れた品質を発揮します。ベースと ARM は、産業環境と作業場環境の両方で使用できます。特長と利点アルミ合金ベースと ARM センターロック機構により、すべての関節ジョイントを同時に固定することができます センター あらゆる平らな非鉄表面に使用できる真空ベース 160 ニュートンのクランプ力RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材質 = アルミニウム合金センタリング = あり真空ベース = あり
1個
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。