絞り込み
全長(mm)
防爆プライヤーとは防爆性を持った作業工具で、物体を掴む、ひねる、切るなどの作業で活用。小さな部品を扱う場合や狭い個所で工具を使用する場合など、精密な作業に適しています。ベリリウム銅合金やニッケルアルミ銅合金を材質に採用しているため、ガス工場や造船所、精油所などの火気厳禁の場所で作業を行っても火花が出ないので安全です。防爆プライヤーは種類によって形状が様々で、先端が細長いものや平たいもの、スナップリング専用や口開きを調節できるものなどがあるため、用途に応じて選ぶことができます。

ウォーターポンププライヤー
HAMACO(浜田工業)¥32,980~税込¥36,278~1丁当日出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
防爆ウォーターポンププライヤー
PROMOTE(プロモート)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途パイプをがっちりつかみます。全長(mm)256質量(g)500開き幅(mm)70口開き(mm)深さ31
防爆アジャスタブルコンビネーションプライヤー
Ampco¥19,980税込¥21,9781丁翌々日出荷トラスコ品番102-6462材質ベリリウム銅合金厚さ(mm)12全長(mm)205質量(g)264最大口開き(mm)25
プライヤー
HAMACO(浜田工業)¥22,980~税込¥25,278~1丁当日出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
防爆 スナップリングプライヤー
HAMACO¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金全長(mm)201爪先端径(Φmm)2リング使用範囲(mm)19~55
防爆 ラウンドノーズプライヤー
HAMACO¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。トラスコ品番778-8789材質ベリリュウム銅合金全長(mm)164
防爆 フラットノーズプライヤー
HAMACO¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。トラスコ品番778-8771材質ベリリュウム銅合金全長(mm)160先端厚さ(mm)10
防爆ダイアゴナルカッター
Ampco¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷トラスコ品番102-6459材質ベリリウム銅合金全長(mm)155質量(g)189切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線4
防爆ロングノースプライヤー
Ampco¥24,980税込¥27,4781丁翌々日出荷トラスコ品番102-6458材質ベリリウム銅合金厚さ(mm)10全長(mm)180質量(g)204切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線4
防爆コンビネーションプライヤー
Ampco¥25,980税込¥28,5781丁当日出荷トラスコ品番102-6589材質ベリリウム銅合金厚さ(mm)15全長(mm)200質量(g)381切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線4
ノンスパーキングロングノーズプライヤー
BAHCO(バーコ)¥19,980~税込¥21,978~1丁当日出荷火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 ISO5745に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 PVCコーティングハンドルです。材質ベリリウム銅切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
ノンスパーキングシャーカッティングプライヤー
BAHCO(バーコ)¥21,980~税込¥24,178~1丁当日出荷から翌々日出荷火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 ISO5749に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 PVCコーティングハンドルです。材質ベリリウム銅切断能力(Φmm) 鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線0.8認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
ノンスパーキングコンビネーションプライヤー
BAHCO(バーコ)¥23,980~税込¥26,378~1丁9日以内出荷火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 ISO5746に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 PVCコーティングハンドルです。材質ベリリウム銅切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
ノンスパーキングウォーターポンププライヤー
BAHCO(バーコ)¥33,980税込¥37,3781丁当日出荷火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 ISO8976に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。トラスコ品番818-3113材質ベリリウム銅全長(mm)250質量(g)425最大口開き(mm)45認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
プライヤー(フラットノーズ)
Ampco¥79,980税込¥87,9781丁3日以内出荷仕様米国認定機関FMRC認定取得トラスコ品番813-1401材質ニッケルアルミ銅合金全長(mm)160質量(g)120最大口開き(mm)50認定取得米国認定機関FMRC
ロングンノーズプライヤー
HAMACO(浜田工業)¥23,980~税込¥26,378~1丁当日出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金切断能力(Φmm) 鉄線1.3切断能力(Φmm) 銅線1.5認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
防爆プライヤー(ロングノーズ)
Ampco¥38,980税込¥42,8781本3日以内出荷先端が細くて長いので、狭い個所での作業に適しています。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場化学工場など火花を嫌う場所で使用します。トラスコ品番280-6851全長(mm)180質量(g)160最大口開き(mm)32
防爆プライヤー
Ampco¥22,980~税込¥25,278~1丁当日出荷から翌々日出荷口開きはつかむ物の大きさに合わせて2段階に変えられます。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。認定取得米国認定機関FMRC
防爆カッティングプライヤー
Ampco¥129,800税込¥142,7801丁3日以内出荷ねじや釘等の頭を切断する作業に最適です。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。トラスコ品番280-5031全長(mm)230質量(g)400切断能力(mm)(鉄線)1.4、(銅線)1.6認定取得米国認定機関FMRC
防爆ウォーターポンププライヤー
Ampco¥44,980~税込¥49,478~1丁翌々日出荷から22日以内出荷口開きはつかむ物の大きさに合わせて6段階に変えられます。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。認定取得米国認定機関FMRC

































![300mm[ノンスパーク]ウァーターポンププライヤー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03558073-250822-02.jpg)
![200mm [ノンスパーク] プライヤー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03558107-250822-02.jpg)
![165mm [ノンスパーク] プライヤー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03558091-250910-04.jpg)


![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)








![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614661-260817-04.jpg)
![スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614679-260817-02.jpg)