被覆銅管・断熱材 :「配管断熱」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平面25t 共板ダクトフランジカバー(角・直) Armacell Japan 動画あり
ArmaFlex Class 1を使用50mm厚を加工した製品。共板ダクト面25mm保温施工後に使うフランジカバー。高い水蒸気耐性、低い熱伝導率、かつ最適な結露抑制を備えたクローズドセル構造の柔軟弾性発泡ゴム保温材
材質ニトリルゴム (NBR) を基にした柔軟弾性発泡ゴム 幅(mm)125 使用温度(℃)-50~105 寿命自己粘着シート、チューブ、テープ:1年 熱伝導率(W/mk)0.032(-20℃)、0.034(0℃)、0.036(25℃) 係数水蒸気拡散抵抗係数:μ ≧ 10000 吸水率(%)≦ 0.2 by volume (真空:0.5) 反撥弾性(%)≧ 70 保管環境正常な相対湿度(50%-70%) 及び周囲温度(0℃-35℃)下の乾燥した清潔な場所で保管してください。 クラスClass 1 各種認証FM 認証 関連資料(3MB) 防火性能燃焼性:滴下が起こりません/その他:製品は、シンガポール消防安全局の規定による建築資材の要求事項に準拠 透湿係数(ng/m2sPa)≦ 1.87(13mm厚) 燃焼性V-0(プラスチック材料) 燃焼挙動熱硬化性プラスチック一般試験方法にて試験実施のうえ不燃性
1箱(270個)ほか
63,980 税込70,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-20℃でも柔らかさを保つ、柔軟弾性発泡ゴムの保温・保冷材。冷凍倉庫など低温環境でも施工しやすく、結露防止性能も高く安心です。
材質エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM) を基にした柔軟弾性発泡ゴム(FEF) 使用温度(℃)-50~150 熱伝導率(W/mk)0.038(0℃)、0.042(40℃) 係数水蒸気拡散抵抗係数:μ ≧ 4000 クラスクラス 1 関連資料(1.08MB) 酸素指数>32% 燃焼性滴下が起こりません
1箱(40m)ほか
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アーマフレックス 接着剤 Armacell Japan 動画あり
ArmaFlex 520接着剤は、ArmaFlex保温材(ArmaFlex UltimaおよびHT/ArmaFlexを除く)の均一かつ安全な接着用に特別に配合された低粘度で使いやすい速乾性接触接着剤です。清潔な表面に塗布し、完全に乾かすと、水蒸気の侵入に対して高い耐性を維持します。
材質エステル系溶剤 (黄色) 使用温度(℃)-50~105 寿命未開封のオリジナル容器を推奨保管条件下で保管した場合、製造日より最長12ヵ月 動作時間【20 ℃】1. 半硬化に必要な最短乾燥時間: 3 - 5分、2. 接触面の接着に要する時間:15 - 20分、3. 接着強度確保に要する時間: 36時間 使用量【ArmaFlexチューブ材の厚さ:背割れ加工無しでの消費量>背割れ加工有りでの消費量】13 mm :840 m/l > 115 m/l、19 mm :280 m/l > 70 m/l、25 mm :230 m/l > 58 m/l、40 mm :130 m/l > 35 m/l、ArmaFlexシート材 :3-4 m2 /l 硬化時間(時間)36 使用条件汚れた表面およびArmaFlex表面をArmaFlexクリーナーできれいにしてください。下地との適合性:金属基板との密着性に優れています。塗装面との接着適合性については試験にて確認のうえ使用してください。非互換:アスファルト、ビチューメン、または鉛丹塗料(亜麻仁油ベース)とは互換性がありません。プラスチック配管については、ArmaFlex施工要領書を参照してください。 クラス可燃性
1箱(12個)ほか
75,980 税込83,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーマフレックス 10Kフランジ内部保温材 Armacell Japan 動画あり
ArmaFlex Class 1を使用50mm厚を加工した製品。ボルトナット部は切り込み加工済み。高い水蒸気耐性、低い熱伝導率、かつ最適な結露抑制を備えたクローズドセル構造の柔軟弾性発泡ゴム保温材
材質ニトリルゴム (NBR) を基にした柔軟弾性発泡ゴム 使用温度(℃)-50~105 寿命自己粘着シート、チューブ、テープ:1年 熱伝導率(W/mk)0.032(-20℃)、0.034(0℃)、0.036(25℃) 係数水蒸気拡散抵抗係数:μ ≧ 10000 吸水率(%)≦ 0.2 by volume (真空:0.5) 反撥弾性(%)≧ 70 保管環境正常な相対湿度(50%-70%) 及び周囲温度(0℃-35℃)下の乾燥した清潔な場所で保管してください。 クラスClass 1 各種認証FM 認証 防火性能燃焼性:滴下が起こりません/その他:製品は、シンガポール消防安全局の規定による建築資材の要求事項に準拠 透湿係数(ng/m2sPa)≦ 1.87(13mm厚) 燃焼性V-0(プラスチック材料) 燃焼挙動熱硬化性プラスチック一般試験方法にて試験実施のうえ不燃性
1箱(48個)ほか
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ArmaFlexをはじめ各保温材に使用できる、機械的ダメージや対候性に優れた(水密性、防湿性を備えた)外装材
用途熱源/商業ビル/インフラストラクチャー/産業用加工 材質アルミニウム、特殊な紫外線保護フィルムおよびポリ塩化ビニルの多層構造でコーティングされた外装材 長さ(m)25 使用温度(℃)-25~75 厚さ(μm)350 放射率0.62 引張強度(MPa)50 面密度(kg/m2)500±10 環境【健康面】無繊維、ホルムアルデヒドフリー、低VOC、GREENGUARD(R) Gold 認証 耐候性問題なし 幅(m)1.2 保管環境材料は通常の相対湿度(50%~70%)・周囲温度(0℃~35℃)の清潔かつ乾燥した場所で保管してください クラスクラス 1 各種認証【火気伝播試験】Index of performance(I)≦12、Sub index(i1)≦6上記より、Class0に準拠(ArmaFlex Class0使用の場合)。また、BS 476 Part 7によりClass1にも準拠(ArmaFlex Class1使用の場合) 関連資料(1.82MB)
1箱(1個)
35,980 税込39,578
8日以内出荷

ArmaFlex Class 1 自己粘着テープ 。幅50mmと75mmの2種類。
長さ(mm)9140 厚さ(mm)3 関連資料(1.64MB)
1箱(16巻)ほか
68,980 税込75,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)