絞り込み
ホース長さ(m)
  • 20
  • 4(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 4.3(2)
  • 4.8(1)
ブランド
  • 因幡電工(2)
  • オーケー器材(1)
  • TSC(旧多久販売)(1)
  • リホマ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペアコイル 因幡電工ペアコイル因幡電工(46件のレビュー)
20,980税込23,078
1巻(20m)
欠品中
品質に優れた被覆銅管です 国土交通省標準仕様書合致 自己消火性保温材を使用 吸水性の低い保温材 曲げ加工や切断が可能 残量表示付 隠蔽配管にも対応 高グレード保温材を100%使用 取り回ししやすいエンボス加工
長さ(m)20トラスコ品番761-4985対応冷媒種別3銅管(外径×材厚)(mm) 液管6.35×0.8銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管24×8銅管(外径×材厚)(mm) ガス管9.52×0.8銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管27×8
ペアコイル リホマペアコイルリホマ
29,980税込32,978
1巻(20m)
3日以内出荷から4日以内出荷
難燃性保温材が、火災による延焼を遅らせます。銅管はりん脱酸銅継目無し管を使用していますので、溶接継目部分がなくこの部分から腐食する心配がありません。なまし銅管を使用しているため、容易に曲げて施工できます。1m毎に残量表示をしているので、残りメーター数がすぐにわかります。
用途エアコンの本体と室外機の配管に使用します。仕様●JCDA 0009:難燃性適合品●UL94 HBF 相当の難燃性保温材使用●JIS H3300 C1220T-O材質●内層材:高融点系低密度ポリエチレン(耐熱120℃)JIS A9511(A-PE-C-2)準拠品●外層材:低密度ポリエチレン JIS A9511(PE-C-P1)準拠品●表皮:ポリエチレンフィルム エンボス加工品長さ(m)20関連資料(0.26MB)
ペアコイル 因幡電工ペアコイル因幡電工(10件のレビュー)
28,980税込31,878
1巻
欠品中
銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する材料を使用しています。銅管はJIS H 3300 C1220T規格品を使用し、すべて高圧ガス保安法冷凍保安規則関係例示基準に適合しています。また、保温材はJIS A 9511 PE-C-P2の性能を満足する化学架橋30倍発泡ポリエチレンを使用しています。保温材部分は耐熱120°の高温材を100%使用しています。 自由に曲げ加工や切断が可能です。
長さ(m)20仕様残量表示付
10t被覆銅管 ペアコイル【2種】 オーケー器材10t被覆銅管 ペアコイル【2種】オーケー器材
83,980税込92,378
1巻(20m)
翌々日出荷
保温材厚(mm)10
冷媒用難燃被覆銅管 超高断熱チューブ(保温二層タイプ) TSC(旧多久販売)冷媒用難燃被覆銅管 超高断熱チューブ(保温二層タイプ)TSC(旧多久販売)
53,980税込59,378
1巻
翌々日出荷
ハウスメーカーの全館空調など、隠蔽配管に最適!液菅側も保温し空気断熱効果で、結露対策に最適!高断熱住宅向け隠蔽配管の結露問題を解決!保温材20mmタイプよりも低コスト!狭い場所での施工性UP!
材質長さ(m)20

被覆銅管・断熱材』には他にこんなカテゴリがあります

ペアコイル