イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配管セット(配管+部材+電線VVF2.0×3芯) メック

    配管セット(配管+部材+電線VVF2.0×3芯)

    メック(26件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。 部材・電線入り。
    セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻寸法(mm)6.35×9.52サドル径o(Φmm)38~53
  • 配管セット フローバル

    配管セット

    フローバル(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1巻
    3日以内出荷
    エアコン配管用。難燃性保温材が、火災による延焼を遅らせます。銅管はりん脱酸銅継目無し管を使用していますので、溶接継目部分がなくこの部分から腐食する心配がありません。なまし銅管を使用しているため、容易に曲げて施工できます。
    仕様対応冷媒2種、JCDA0009:難燃性適合品、UL94HBF相当の難燃性保温材使用、JISH3300C1220T-Oセット内容銅管径:Φ6.35(t0.8)×Φ9.52(t0.8)・保温材(肉厚8mm)、フレキナット(キャップ付)1/4:2個、フレキナット(キャップ付)3/8:2個材質表皮:ポリエチレンフィルム材質(内層)高融点系低密度ポリエチレン(耐熱120℃)JISA9511(A-PE-C-2)準拠品、材質(外層)低密度ポリエチレンJISA9511(PE-C-P1)準拠品
  • 配管セット(配管+部材) メック

    配管セット(配管+部材)

    メック(7件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1セット
    当日出荷
    両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。部材入り。
    セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、ウォールキャップΦ60:1個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、ツバ付貫通スリーブΦ70:1個寸法(mm)6.35×9.52
  • 配管セット(配管のみ) メック

    配管セット(配管のみ)

    メック(8件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1セット
    当日出荷
    両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。
    寸法(mm)6.35×9.52
  • エアコン用被覆ペアコイル 2分3分 20m リビラック

    エアコン用被覆ペアコイル 2分3分 20m

    リビラック
    25,980税込28,578
    1巻
    4日以内出荷
    エアコン据付工事用配管(被覆銅管)です。JIS規格認証品。銅管:JIS H3300 C1220T。保温材:PE難燃保温材 UL94HBF相当。新冷媒対応 JCDA0010準拠
    長さ(m)20対応冷媒種別3銅管径(Φmm)ガス管:9.52×0.8、液管:6.35×0.8保温厚ガス管:8mm、液管:8mm
  • エアコン用被覆ペアコイル 2分4分 20m リビラック

    エアコン用被覆ペアコイル 2分4分 20m

    リビラック
    39,980税込43,978
    1巻
    4日以内出荷
    エアコン据付工事用配管(被覆銅管)です。JIS規格認証品。銅管:JIS H3300 C1220T。保温材:PE難燃保温材 UL94HBF相当。新冷媒対応 JCDA0010準拠
    長さ(m)20対応冷媒種別2銅管径(Φmm)ガス管:12.7×0.8、液管:6.35×0.8保温厚ガス管:10mm、液管:8mm
  • 配管セット 2分・3分 4m Panasonic(パナソニック)

    配管セット 2分・3分 4m

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    付属品ドレンホース、サドル:3、木ねじ:3、配管穴用(パイプ・ブッシング)、パテ、粘着テープ、非粘着テープ:1材質フレアナット(液側・ガス側):黄銅、銅管:銅、断熱材・ダストキャップ・ドレンホース呼び14・サドル・:PE、木ねじ Φ4 L25:SWCH12A、配管穴用(パイプ・ブッシング)・粘着テープ・非粘着テープ:PVC径(Φmm)【鋼管径】(ガス側)9.52、(液側)6.35長さ(m)(配管)4締付トルク(液側)1.8kg・m、(ガス側)6.5kg・mホース長さ(m)(ドレン)4電線長さ(m)(接続)5.3ナット径(フレアナット)液側17mm、ガス側22mm
  • エアコンアクセサリー 配管セット Panasonic(パナソニック)

    エアコンアクセサリー 配管セット

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1セット
    32日以内出荷
    種別配管セット(新冷媒対応)型式2分・4分外径(Φmm)ガス側:12.7(1/2”)、液側:6.35(1/4”)セット数1仕上外径(mm)ガス側:33、液側:23肉厚t(mm)ガス側:0.8、液側:0.8断熱材難燃性(外側1種、内側2種)対応冷媒種別2
  • 配管セット 2分・3分 7m Panasonic(パナソニック)

    配管セット 2分・3分 7m

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    付属品ドレンホース、サドル:5、木ねじ:5、配管穴用(パイプ・ブッシング)、パテ、粘着テープ、非粘着テープ:1材質フレアナット(液側・ガス側):黄銅、銅管:銅、断熱材・ダストキャップ・ドレンホース呼び14・サドル・:PE、木ねじ Φ4 L25:SWCH12A、配管穴用(パイプ・ブッシング)・粘着テープ・非粘着テープ:PVC径(Φmm)【鋼管径】(ガス側)9.52、(液側)6.35長さ(m)(配管)7締付トルク(液側)1.8kg・m、(ガス側)6.5kg・mホース長さ(m)(ドレン)5電線長さ(m)(接続)8.3ナット径(フレアナット)液側17mm、ガス側22mm
  • 配管セット 2分3分 Panasonic(パナソニック)

    配管セット 2分3分

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1セット(5m)
    4日以内出荷
  • エアコン配管 メック

    エアコン配管

    メック
    75,980税込83,578
    1セット
    3日以内出荷
  • 配管セット 2分・3分 3m Panasonic(パナソニック)

    配管セット 2分・3分 3m

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷

被覆銅管・断熱材』には他にこんなカテゴリがあります

配管セット