絞り込み
ブランド
  • EVUC(エバック)(11)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • オーケー器材(2)
  • ELPA(1)
  • 因幡電工(1)
  • JAPPY(1)
  • フソー化成(1)
呼び
  • 14
  • 16(10)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(27)
  • 25(30)
  • 30(14)
  • 32(1)
  • 40(13)
  • 50(12)
  • 色クリア(1)
  • 色ベージュ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドレン管とは、エアコンの結露水などを排水するための管です。ポリエチレン製のホースで、径は14、16、18mmが主流。外気にさらされるので、耐久性を高めるために特殊な二重構造になっているものもあります。ドレン管用のトラップを取り付けることで、汚染された空気や害虫、ねずみなどの侵入を防ぐことが可能です。また、バルブを取り付けると排水時のみバルブが開き、通常は閉じているため、空気の侵入や、排水管からのガス、悪臭もカット。ソケットやホルダを使用することで、ドレン管を取り付ける向きや方向を固定することができます。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性ドレンホース ELPA耐候性ドレンホースELPA(19件のレビュー)
360税込396
1個
当日出荷
特殊2重構造により従来品の約2倍の耐久性があります。
呼び径(Φmm)14
ハイクオリティドレンホース 因幡電工ハイクオリティドレンホース因幡電工(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(50m)
当日出荷
ユーザーのニーズに応えた耐候性ドレンホース!!持ち運びに便利な新パッケージ。 紫外線に強く、従来品の約2倍以上の耐候性があります。(メーカー比) 特殊2層構造により耐久性がさらにアップ。 素材に高品質のポリエチレン(LLDPE)を採用のため耐食性も抜群。
用途エアコン用長さ(m)50材質LLDPE接続口(mm)(ピッチ)500最大外径(mm)22色調アイボリー
耐候性ドレンホース フソー化成耐候性ドレンホースフソー化成(5件のレビュー)
219税込241
1巻
当日出荷から6日以内出荷
シーズンオフ時など在庫を持ちたくない場合に最適。 店舗陳列に便利な簡易包装。
アイボリー呼び径(Φmm)14
断熱ドレンホース Panasonic(パナソニック)断熱ドレンホースPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から3日以内出荷
厚さ(mm)断熱材:6
消音バルブ EVUC(エバック)消音バルブEVUC(エバック)
859税込945
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
外気の侵入を防ぎ、ポコポコ音の発生を防止 逆止弁が取り外し可能でお手入れ簡単 アダプター着脱で呼び径Φ14・Φ16のドレンホースに対応 悪臭・虫の侵入をシャットアウト
材質本体:アクリル樹脂、逆止弁・Φ14アダプター:エストラマー樹脂寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)76×24×24適合ホース(ドレンホース)Φ14/Φ16呼び径(Φmm)14・16
耐候性ドレンホース EVUC(エバック)耐候性ドレンホースEVUC(エバック)
9,998税込10,998
1箱(3巻)
3日以内出荷
カットピッチが0.5mでムダなし エコパッケージ(シュリンク梱包) 高い耐候性 難燃タイプ(NTFD型)は、難燃性材料を使用 サンシャインウェザーメーター試験4,000時間クリア
材質PEホース長さ(m)50
エバガード EVUC(エバック)エバガードEVUC(エバック)
399税込439
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
虫の侵入をシャットアウト ドレンホース先の跳ね上がりを防止(両面テープ付) 取り付け、取り外し簡単 呼び径Φ14・Φ16のドレンホースに対応
材質PVC寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)66×45×27適合ホース(ドレンホース)Φ14/Φ16呼び径(Φmm)14・16
ドレンホース EVUC(エバック)ドレンホースEVUC(エバック)
9,798税込10,778
1箱(3巻)
3日以内出荷
カットピッチが0.5mでムダなし エコパッケージ(シュリンク梱包)
材質PE呼び径14ホース長さ(m)50寸法B(Φmm)19寸法A(Φmm)14
断熱ドレンホース NDH型 EVUC(エバック)断熱ドレンホース NDH型EVUC(エバック)
11,980税込13,178
1巻
3日以内出荷
機器メーカー各社が認める品質 リーズナブルで多様な施工現場で活躍 必要な長さ・数だけ、カットして使用 施工現場に合わせてカット可能。 接続パーツ付のセットも販売。 カット品 (p14×1m.2m) も展開。
材質チューブ:軟質PVC、補強線:硬質PVC、断熱材:発泡PE厚さC(mm)6
高耐候性ドレンホース オーケー器材高耐候性ドレンホースオーケー器材
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
特殊2層構造で耐候性をさらに大幅アップしています。
長さ(m)50材質LDPEアイボリー接続口(mm)500
ドレンホース Panasonic(パナソニック)ドレンホースPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(50m)
3日以内出荷
紫外線に強い高耐候性の2層構造のドレンホースです。(サンシャインウェザーメーターにて5000時間試験に合格)継手部(約50cm単位)で接続ができ、呼び14は端尺でも接続できます。
用途エアコンアクセサリー長さ(m)50材質直鎖状低密度ポリエチレン製外層/アイボリー、内層/ブラック(2層構造)ピッチ(mm)(継手部)約500
中間ジョイント(ルームエアコン用) EVUC(エバック)中間ジョイント(ルームエアコン用)EVUC(エバック)
2,998税込3,298
1袋(20個)
3日以内出荷
材質PVC寸法L(mm)38呼び径14寸法C(mm)28寸法B(Φmm)14寸法A(Φmm)27
内径嵌合ジョイント(ルームエアコン用) EVUC(エバック)内径嵌合ジョイント(ルームエアコン用)EVUC(エバック)
2,798税込3,078
1袋(20個)
3日以内出荷
材質PVC呼び径14寸法B(Φmm)14
外径嵌合ジョイント 半透明タイプ(ルームエアコン用) EVUC(エバック)外径嵌合ジョイント 半透明タイプ(ルームエアコン用)EVUC(エバック)
3,198税込3,518
1袋(20個)
3日以内出荷
材質PVC半透明寸法B(Φmm)14
ドレンホースY型ジョイント EVUC(エバック)ドレンホースY型ジョイントEVUC(エバック)
26,980税込29,678
1箱(100個)
4日以内出荷
2本のドレンホースを1本にまとめる際に使用 呼び径Φ14・Φ16のドレンホースに対応
材質PE適合ホース(ドレンホース)Φ14/Φ16呼び径(Φmm)14・16
耐候性ドレンホース EVUC(エバック)耐候性ドレンホースEVUC(エバック)
9,998税込10,998
1箱(3巻)
3日以内出荷
カットピッチが0.5mでムダなし エコパッケージ(シュリンク梱包) 高い耐候性 難燃タイプ(NTFD型)は、難燃性材料を使用 サンシャインウェザーメーター試験4,000時間クリア
材質PE呼び径14ホース長さ(m)50寸法B(Φmm)19寸法A(Φmm)14
断熱ドレンホース YDH型 EVUC(エバック)断熱ドレンホース YDH型EVUC(エバック)
13,980税込15,378
1箱(20本)
3日以内出荷
本体用ドレンホースとの接続相性が抜群 エアコンメーカー各社からの採用実績は、業界トップクラス 施工の手間を削減 接続部品&加工が不要 接着剤が不要で乾燥の待ち時間もなし 断熱加工不要 ホース採寸不要 施工が簡単(差し込んでテープで止めるだけ) 必要な時、必要な本数だけ使用。1mの定尺で採寸不要 トータルコストを削減 ストレートで巻ぐせなし
材質ホース:PE、断熱材:発泡PE、パッキン:エストラマー樹脂呼び径14最小曲げ半径(mm)90(3D)ホース長さ(m)1ホース呼び径(Φmm)14
断熱ドレンホースセット Panasonic(パナソニック)断熱ドレンホースセットPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1セット
3日以内出荷
断熱ドレンホース・本体カフス・ジョイントを呼びに合わせてセットしたものです。
ハイクオリティドレンホース JAPPYハイクオリティドレンホースJAPPY
4,998税込5,498
1巻(50m)
翌日出荷
紫外線に強く、高耐候・高耐久の内管黒二重管仕様(サンシャインウェザーメーター試験2000時間をクリア) 500mm毎に接続口があり、14,16,18mm管が接続可能
長さ(m)50材質ポリエチレン(LLDPE)アイボリー内径(Φmm)14最大外径(mm)Φ22ホース外径(Φmm)18呼び径(Φmm)14
ドレンホース オーケー器材ドレンホースオーケー器材
2,998税込3,298
1箱(50m)
4日以内出荷から5日以内出荷
1層構造でも耐候性(耐紫外線性)に優れ、割れにくくあんしんです。
長さ(m)50材質LDPEアイボリー接続口(mm)500
ドレン管