絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(39)
  • 東栄工業(38)
  • 因幡電工(34)
  • イチネンTASCO(33)
  • オーケー器材(29)
  • 未来工業(23)
  • EVUC(エバック)(22)
  • I-VALUE(20)
  • GAONA(ガオナ)(16)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • フソー化成(9)
  • カクダイ(8)
  • セキスイ(8)
  • オーム電機(6)
  • アウス(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
  • 桃陽電線(4)
  • 東光器材(4)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3)
呼び
  • 14(20)
  • 16(10)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(27)
  • 25(30)
  • 30(14)
  • 32(1)
  • 40(13)
  • 50(12)
  • 色クリア(15)
  • 色グレー(7)
  • 色シルバー(5)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(58)
  • 色ホワイト(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドレン管とは、エアコンの結露水などを排水するための管です。ポリエチレン製のホースで、径は14、16、18mmが主流。外気にさらされるので、耐久性を高めるために特殊な二重構造になっているものもあります。ドレン管用のトラップを取り付けることで、汚染された空気や害虫、ねずみなどの侵入を防ぐことが可能です。また、バルブを取り付けると排水時のみバルブが開き、通常は閉じているため、空気の侵入や、排水管からのガス、悪臭もカット。ソケットやホルダを使用することで、ドレン管を取り付ける向きや方向を固定することができます。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
334件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドレンホース 耐候性 モノタロウドレンホース 耐候性モノタロウ(85件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(50m)
当日出荷
Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。 カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。 耐候性があるので紫外線に強い。
用途エアコン用ドレンホース長さ(m)50材質PE(ポリエチレン)仕様耐候性、二層構造質量(kg)2.4アイボリー内径(Φmm)14接続口径(Φmm)16、18兼用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ドレンつまり取りポンプ 早川工業ドレンつまり取りポンプ早川工業(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
エアコン室外機側のドレンホースの詰まりを取り除きます。ドレンの排水口に差込み、押し引きしてドロの詰まりを解消します。内径14から16mmのホースに対応しています。
材質ポリプロピレン質量(g)約280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×480×65
おとめちゃん 因幡電工おとめちゃん因幡電工(24件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。
用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。色調クリアー適合(配管)DHQ-14/DHQ-16トラスコ品番761-2796材質アクリル樹脂
ドレンホースジョイント 因幡電工ドレンホースジョイント因幡電工(14件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
切断したドレンホースを接続するパーツです。 ドレンホースの蛇腹部で接続できるので、ドレンホースの補修や延長に最適です。
用途切断したエアコン配管用ドレンホース(DH、DHQなど)を接続するパーツ。材質P.E.長さ(mm)28色調アイボリー
耐候性ドレンホース ELPA耐候性ドレンホースELPA(19件のレビュー)
360税込396
1個
当日出荷
特殊2重構造により従来品の約2倍の耐久性があります。
呼び径(Φmm)14
エアコン排水ホース用防虫キャップ TRUSCOエアコン排水ホース用防虫キャップTRUSCO(10件のレビュー)
249税込274
1セット(3個)
当日出荷
ドレンホースからの虫の侵入を防ぎます。ホース内の詰まり予防になるため、排水が逆流する恐れを防ぎます。ワンタッチで簡単に設置できます。土・ホコリなども防ぎエアコンから出る排水を流しやすくします。
用途ドレンホース内用防虫キャップ。ライトグレー仕様ドレンホースΦ14・16兼用トラスコ品番149-5745材質/仕上熱可塑性エラストマー高さ(mm)65質量(g)24外径B(Φmm)20外径A(Φmm)20適合パイプ外径(Φmm)16適合パイプ内径(Φmm)14
これカモ ドレンホース エアコン用  (長さ調節可能 取替・延長用 取付簡単) GAONA(ガオナ)これカモ ドレンホース エアコン用 (長さ調節可能 取替・延長用 取付簡単)GAONA(ガオナ)(10件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
補修や延長に最適なエアコン用ドレンホースです。 エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。 約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。
材質ポリエチレンホース内径(Φmm)16ホース外径(Φmm)21
防虫ドレンキャップ 因幡電工防虫ドレンキャップ因幡電工(36件のレビュー)
319税込351
1セット(2個)
当日出荷
ドレンホースからの虫の侵入を防止します。ドレンホースのジャバラ部にワンタッチで取り付けできます。ドレンホースΦ14、Φ16兼用です。
適合(配管)ドレンホースΦ14、Φ16兼用トラスコ品番836-4163材質PP色調アイボリー
ドレンホース モノタロウドレンホースモノタロウ(45件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(50m)
取扱停止中
Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。 カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。
用途エアコン用ドレンホース長さ(m)50材質PE(ポリエチレン)質量(kg)約2.4アイボリー内径(Φmm)14接続口径(Φmm)16、18兼用
ハイクオリティドレンホース 因幡電工ハイクオリティドレンホース因幡電工(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(50m)
当日出荷
ユーザーのニーズに応えた耐候性ドレンホース!!持ち運びに便利な新パッケージ。 紫外線に強く、従来品の約2倍以上の耐候性があります。(メーカー比) 特殊2層構造により耐久性がさらにアップ。 素材に高品質のポリエチレン(LLDPE)を採用のため耐食性も抜群。
用途エアコン用長さ(m)50材質LLDPE接続口(mm)(ピッチ)500最大外径(mm)22色調アイボリー
ドレンホース用本体カフス 因幡電工ドレンホース用本体カフス因幡電工(5件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
用途エアコン室内機付属ホースとの接続用材質PVC
自封式ドレントラップ カクダイ自封式ドレントラップカクダイ(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
438-059-25、438-060-25:VP管呼20・25兼用(アダプター付き) DV継手呼30用 R1/2ソケット付き(1個) 438-059-50、438-060-50:VP・VU管呼40・50兼用(アダプター付き) 業務用エアコンおよび、業務用冷凍、冷蔵機器のドレン配管用 自己閉鎖膜にて完全臭気止め 弁体を取外し点検・清掃が容易にできます。 縦引き・横引き兼用です。
ドレンホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)ドレンホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
ルームエアコンの本体ホースの延長用。50cmごとにカットすることができます。
材質ポリエチレン仕様接続部外径16・18mm用。長さ(m)3
ドレンコレクト パーツセット フソー化成ドレンコレクト パーツセットフソー化成(4件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
エアコン室外機のドレン排水穴から、ドレン水を直接排水出来ない場合にご使用ください。 室外機を集合住宅の廊下やベランダに設置した場合に、ドレン水をそのまま流すと廊下に水溜りを作ったり、洗濯物が汚れる場合があります。 ドレンコレクトを取り付けてドレンホースを排水口へ取り廻すことでこれらを防止します。 アジャスター3種付で各メーカーのエアコン室外機に対応します。 本体部分がジャバラ構造なので底面にフィットして隙間からの水漏れを防ぎます。
アイボリー
ドレンホース用VP管ジョイント 因幡電工ドレンホース用VP管ジョイント因幡電工(3件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。
ドレン用逆止弁 因幡電工ドレン用逆止弁因幡電工(7件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
透明色で、内部の状況が確認できます。弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。VP管サイズ20~40まで使用できます。直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
用途冷凍及び空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。材質本体/ABS軸/ステンレス弁/PP
断熱ドレンホース用VP管ジョイント 因幡電工断熱ドレンホース用VP管ジョイント因幡電工(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。 VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。
用途VP管接続用
エスロン ACドレンパイプ セキスイエスロン ACドレンパイプセキスイ(6件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から14日以内出荷
空調ドレンの最適管材。
長さL(mm)4000
エスロン ACドレン用 90°エルボ セキスイエスロン ACドレン用 90°エルボセキスイ(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から5日以内出荷
空調ドレンの最適管材。
ドレンホース用直線ジョイント 因幡電工ドレンホース用直線ジョイント因幡電工(5件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
用途ドレンホース同士を接続するパーツです。 ドレンホースの延長用にお使い下さい。材質PVC
ランス(ノズルパイプ) イチネンTASCOランス(ノズルパイプ)イチネンTASCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個(150mm)ほか
当日出荷
仕様ねじ込み接着の高耐久パイプ 軽くて短い延長パイプ
ドレンパイプ用逆止弁 オーケー器材ドレンパイプ用逆止弁オーケー器材
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
付属のアダプタを使用してVP 管サイズ16~40 まで取付けできます。 透明ケーシングで内部の状態を確認できます。 点検口から弁の動作を確認できます。
(ケーシング)透明、(弁)アイボリー材質(ケーシング)ABS、(弁)PP、(シャフト)SUS304
断熱ドレンホース(ソフトタイプ) 因幡電工断熱ドレンホース(ソフトタイプ)因幡電工(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻
当日出荷
使いやすい断熱ドレンホースをより使いやすく。 よく使われる継手をセットした、お買い得仕様。
セット内容断熱ドレンホース20m(DSH-14)×1、本体カフス(DSH-14C)×15、ホースジョイント(DSH-14H)×15
ドレンホース用ホースジョイント 因幡電工ドレンホース用ホースジョイント因幡電工(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
ドレンホースDH・DHQの口元(オス側:Φ16側)とかん合します。
質量(g)11適合(ドレンホース)DSH-14トラスコ品番761-2974材質PVC
ドレンパイプ用エルボ90° 因幡電工ドレンパイプ用エルボ90°因幡電工(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から7日以内出荷
90度曲げ継手です。
色調アイボリー材質PVC
ネオクリア 未来工業ネオクリア未来工業(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
エアコンのドレン管から発生するポコポコ音の解消をし、且つドレン管からの虫の侵入を防げます。ドレンパイプ・ドレンホース兼用で、中間・末端のどちらへの取り付けも対応!さらに垂直・斜め・ころがし設置可能なフレキシブルタイプです。
用途エアコンのポコポコ音を解消する消音防虫兼用バルブです。適合ドレンホース:Φ14.Φ16、ドレンパイプ・VP管 + (継手):16+(異径ソケット16-20)・20+(ソケット20)・25+(異径ソケット20-25)付属品両面テープ付パッキン材質本体:アクリル樹脂/PMMA、弁:シリコンゴム全長(mm)63外径(Φmm)(最大部)28関連資料使用方法
ドレントラップ(横引用) イチネンTASCOドレントラップ(横引用)イチネンTASCO(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
業務用エアコン、業務用冷凍・冷蔵庫、業務用冷凍・冷蔵ショーケース、製氷機等ドレン配管用横引逆止弁。 二重の防臭効果逆止弁と封水トラップの二重構造により高い防臭効果を発揮します。 独自構造の逆止弁封水が切れても独自構造の逆止弁が臭気の逆流や虫、小動物の進入を防止します。 簡単メンテナンスフタ、逆止弁が取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。 内部の確認がバッチリ本体が透明だから内部の確認が容易です。
ウォーターベスト・塩ビ管中間取付専用 東栄工業ウォーターベスト・塩ビ管中間取付専用東栄工業
8,898税込9,788
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水管(塩ビ管専用)の中間に垂直に取り付ける(接着する)商品です。静圧が-1000Paまでです。
耐熱温度(℃)70
これカモ 耐熱ドレンホース エアコン用 (室内用 簡単施工 1m) GAONA(ガオナ)これカモ 耐熱ドレンホース エアコン用 (室内用 簡単施工 1m)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
859税込945
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ルームエアコン用の断熱ドレンホースです。 エアコン本体ホース、屋外用ドレンホース口外径16ミリに取付できます。 接続部品が不要で、取付簡単です。 ホースを連結させることで延長できます。
材質ホース:ポリエチレン、断熱材:発泡PEホース長さ(m)1使用温度(℃)1~60
エスロン ACドレン用 アダプター セキスイエスロン ACドレン用 アダプターセキスイ
259税込285
1個
当日出荷から5日以内出荷
空調ドレンの最適管材。
断熱ドレンホース 因幡電工断熱ドレンホース因幡電工(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
断熱ドレンホース DSHは保温材付で、ドレン水温15℃、外気温30℃、相対湿度70%の環境下でも結露の発生を防ぎます。 内面がフラットなため、水の滞留がなくスムーズに流れます。 芯線は樹脂製ですから、カッターナイフやはさみで簡単に切断できます。 断熱層が独立構造でスパイラルのため、曲げやすく、狭い場所でも簡単に施工できます。
用途エアコン用全長(m)20材質PVC、断熱材/発泡PE厚さ(mm)6
継手付き断熱ドレンホース 因幡電工継手付き断熱ドレンホース因幡電工
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドレンアップ配管を一体化して、工数を削減します。 漏水リスクの低減になります。
用途パッケージエアコン ドレンアップ配管用継手付き断熱ドレンホース材質断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)、継手:PVC、ホースバンド:SUS、保温カバー:30倍発泡PE、断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3)
エスロン ACドレン用 ねじ式掃除口 セキスイエスロン ACドレン用 ねじ式掃除口セキスイ(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から7日以内出荷
空調ドレンの最適管材。
アイボリー
ドレンホース 因幡電工ドレンホース因幡電工(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(50m)
当日出荷
柔軟性に優れた、樹脂製可とう管。 機器やドレンホースなどの接続に適した接続口が500mm毎にあります。 箱(小箱)には持ち運びに便利な取っ手付き。
用途エアコンのドレン排水に使用する、エアコン配管部材(空調配管部材)。長さ(m)50材質PE接続口(mm)(ピッチ)500最大外径(mm)Φ22色調アイボリー
ドレン断熱チューブ 桃陽電線ドレン断熱チューブ桃陽電線(1件のレビュー)
279税込307
1本
翌日出荷
ドレンホース用保温材
ホワイト質量(kg)0.0.35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×31×2000
耐候性ドレンホース フソー化成耐候性ドレンホースフソー化成(5件のレビュー)
219税込241
1巻
当日出荷から6日以内出荷
シーズンオフ時など在庫を持ちたくない場合に最適。 店舗陳列に便利な簡易包装。
アイボリー呼び径(Φmm)14
ドレンパイプ用ソケット 因幡電工ドレンパイプ用ソケット因幡電工
78税込86
1個
当日出荷から7日以内出荷
パイプとパイプを接続する直線継手です。
色調アイボリー材質PVC
防虫ドレンキャップ フソー化成防虫ドレンキャップフソー化成
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷
ドレンホースからの虫の侵入を防止。 ドレンホース内へ風の侵入を軽減し、室内への異音を軽減。 差し込むだけの簡単取付。各メーカー、各サイズに適合。
アイボリー寸法A(mm)15寸法B(mm)17寸法C(mm)72
防虫ドレンキャップ ELPA防虫ドレンキャップELPA(5件のレビュー)
522税込574
1個
当日出荷
ドレインホースの内部への虫の侵入による詰まりを予防します。 ドレインホース内への風の侵入をやわらげ、室内への異音を軽減します。 各社のドレインホース(Φ14、Φ16)に対応しております。
適合Φ14、Φ16共用
ドレン管
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら