ドレン管 :「塩ビ配管」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場での高揚程に対応。エアコンの左右両サイドに据付が可能。ドレン入口は上部、側面より選択が可能。出口管にホースを直接接続が可能。高温水90℃対応。蒸気口を追加。故障信号線A接/B接を選択が可能。運転スイッチの交換が可能。塩ビ配管キットが標準付属。※据付ボックスを標準付属(床設置、吊設置)。※便利な試運転用スイッチを用意(注水無しで可能)
仕様【ドレン入口】上部:Φ33×2カ所(VP20・VP25を接続可能)、側面:Φ26.5(VP20を接続可能)、【ドレン出口】ホース接続、銅管接続(Φ12.7の銅管が接続可能)、【逆止弁】ドレン出口部に内蔵 寸法(mm)387×167×268 質量(kg)ポンプ 6.6、据付ボックス 1.8 電源(V)単相200 消費電力(W)275(50Hz)、395(60Hz) 揚程(m)12(50Hz)、16(60Hz) 信号形式故障:AまたはB接点 接点容量250V 5A
1個
87,980 税込96,778
3日以内出荷

壁掛けエアコン用ドレンポンプ(ポンプと化粧ボックスのセット) 空調機等のドレン排出用に設計された全自動のドレンポンプ。 (電源供給するだけでタンク内の水位をフロートで検知し、水位が上昇で運転、低下で停止) 一体型で据付が簡単、エアコンとの連動も可能。 (タンク内の満水をフロートで検知する故障信号(b接点)を用意:通常時⇒接点閉異常(満水)時⇒接点開) パワフル&コンパクトで壁掛型から埋め込み型ルームエアコンまで幅広く対応。 中揚程タイプ(50Hz/2.5m・60Hz/3.0m)
付属品ポンプ、化粧ボックス、ビニールホース1.5m、塩ビ配管アダプター 信号形式(故障)A、B接点 消費電力(W)(50/60Hz)21/21 最大揚程(m)(50/60Hz)2.5/3.0 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(化粧ボックス)256×144×187 接点容量5A
1個
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)