ドレン管 :「エア」の検索結果

特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,160 税込1,276
当日出荷

種類エアーカットバルブ 形状ストレート 使用流体 材質(本体)天然ゴム 接続樹脂管接続 パイプの呼び100A ハンドル形状ハンドル無し エスコ品番EA455B-4
1個
20,200 税込22,220
翌日出荷

種類エアーカットバルブ 形状ストレート 使用流体 材質(本体)天然ゴム 接続樹脂管接続 パイプの呼び80A ハンドル形状ハンドル無し エスコ品番EA455B-3
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

種類エアーカットバルブ 形状ストレート 使用流体 材質(本体)天然ゴム 接続樹脂管接続 パイプの呼び125A ハンドル形状ハンドル無し エスコ品番EA455B-5
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

種類エアーカットバルブ 形状ストレート 使用流体 材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム 接続樹脂管接続 パイプの呼び125A ハンドル形状ハンドル無し エスコ品番EA455BB-125
1個
28,600 税込31,460
翌日出荷

種類エアーカットバルブ 形状ストレート 使用流体 材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム 接続樹脂管接続 パイプの呼び100A ハンドル形状ハンドル無し エスコ品番EA455BB-100
1個
23,800 税込26,180
翌日出荷

種類エアーカットバルブ 形状ストレート 使用流体 材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム 接続樹脂管接続 パイプの呼び25A ハンドル形状ハンドル無し エスコ品番EA455BB-25
1個
13,400 税込14,740
翌日出荷

種類エアーカットバルブ 形状ストレート 使用流体 材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム 接続樹脂管接続 パイプの呼び32:40A ハンドル形状ハンドル無し エスコ品番EA455BB-40
1個
13,400 税込14,740
翌日出荷

種類エアーカットバルブ 形状ストレート 使用流体 材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム 接続樹脂管接続 パイプの呼び50:65A ハンドル形状ハンドル無し エスコ品番EA455BB-65
1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

用途エアコン(室内機)のドレン、空気調和機のドレン、冷蔵庫/冷凍庫の排水、電気温水器の排水などに 全長(mm)145 パイプサイズ40A・50A アズワン品番64-7850-30
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

ロングタイプ 2本のドレンホースを1本にまとめるジョイントです。 水が溜まらない空気抜き付
仕様●材質:PE●適合ドレンホース:EA997AE-16 Φ14mm、Φ16mm兼用●仕様:ロングタイプ アズワン品番65-2317-53
1個
535 税込589
翌日出荷

2本のドレンホースを1本にまとめるジョイントです。 水が溜まらない空気抜き付
仕様●材質:PE●適合ドレンホース:EA997AE-16Φ14mm、Φ16mm●仕様:ショートタイプ アズワン品番65-2317-52
1個
490 税込539
当日出荷

断熱ドレンホース同士や、ドレンホースと断熱ドレンホースを接続するパーツです。 断熱ドレンホースの延長用にお使いください。
仕様●適合ドレンホース:EA997AG-14●サイズ:Φ31×50mm アズワン品番65-2317-62
1個
195 税込215
当日出荷

1個
420 税込462
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様銅管サイズ:1/4" 材質 使用圧力(MPa)3.0 使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため) 対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
1個
635 税込699
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
3,750 税込4,125
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様銅管サイズ:3/8" 材質 使用圧力(MPa)3.0 使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため) 対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
1個
1,430 税込1,573
8日以内出荷

仕様銅管サイズ:1/2" 材質 使用圧力(MPa)3.0 使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため) 対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。
仕様●サイズ:A:59mm B:47mmC:Φ26.45mm D:Φ33mm●適合VP管:20A●適合ドレンホース:EA997AG-14 アズワン品番65-2317-60
1個
220 税込242
翌日出荷

ドレンホースをネオドレンパイプ継手、塩ビ管継手に簡単に取付できます。 ドレンホースの着脱が可能です。 透明色のため、ドレンホースの接続状態が確認できます。
仕様●材質:アクリル樹脂●適合ドレンホース:EA997AE-16Φ14mm、Φ16mm●適合ネオドレンパイプ継手:20用/25用●適合塩ビ管継手:VP-20/VP-25/VE-22用継手 アズワン品番65-2317-56
1個
975 税込1,073
翌日出荷

仕様銅管サイズ:3/4" 材質 使用圧力(MPa)3.0 使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため) 対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

仕様銅管サイズ:5/8" 材質 使用圧力(MPa)3.0 使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため) 対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

仕様銅管サイズ:7/8" 材質 使用圧力(MPa)3.0 使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため) 対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

ドレンホースの口元(オス側:Φ16mm側)とかん合します。
仕様●適合ドレンホース:EA997AG-14●サイズ:Φ30×44mm アズワン品番65-2317-63
1個
195 税込215
翌日出荷

保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
1個
655 税込721
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
1個
960 税込1,056
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組(2個)ほか
485 税込534
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコン室内機付属ホースとの接続
仕様●適合ドレンホース:EA997AG-14●サイズ:Φ30×44mm アズワン品番65-2317-61
1個
220 税込242
翌日出荷

断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。
仕様●サイズ:A:54mm B:42mmC:Φ22.4mm D:Φ28mm●適合VP管:16A●適合ドレンホース:EA997AG-14 アズワン品番65-2317-59
1個
220 税込242
翌日出荷

切断したドレンホースを接続するパーツです。
1個
245 税込270
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線に強く、耐候性があります。 特殊2層構造 素材に高品質のポリエチレンを採用のため耐食性にも優れています。 難燃材料を使用し、安全性にも配慮しています。
仕様●内径×外径:16×20.8mm●呼び径:Φ16mm●全長:50m●材質:ポリエチレン(LLDPE)●接続口ピッチ:500mm アズワン品番65-2317-49
1個
6,390 税込7,029
当日出荷

1個
3,850 税込4,235
翌日出荷

1個
1,120 税込1,232
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(2個)
140 税込154
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
800 税込880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。
仕様●サイズ:A:50mm B:38mmC:Φ18.4mm D:Φ24mm●適合VP管:13A●適合ドレンホース:EA997AG-14 アズワン品番65-2317-58
1個
220 税込242
翌日出荷

保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
1個
800 税込880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)