ドレン管 :「パイプ 塩ビ」の検索結果

ドレン管とは、エアコンの結露水などを排水するための管です。ポリエチレン製のホースで、径は14、16、18mmが主流。外気にさらされるので、耐久性を高めるために特殊な二重構造になっているものもあります。ドレン管用のトラップを取り付けることで、汚染された空気や害虫、ねずみなどの侵入を防ぐことが可能です。また、バルブを取り付けると排水時のみバルブが開き、通常は閉じているため、空気の侵入や、排水管からのガス、悪臭もカット。ソケットやホルダを使用することで、ドレン管を取り付ける向きや方向を固定することができます。
関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ポリ塩化ビニール(PVC) 仕様アイボリー2.5m 寸法l(mm)2500
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結露を防ぐ、保温材付の塩ビパイプです。
用途塩ビ製ドレンパイプ(保温材付) 材質パイプ:PVC、保温材:30倍発泡ポリエチレン 仕様アイボリー2.5m 寸法(L1×L2)(mm)2500
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,750 税込4,125
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属のアダプタを使用してVP 管サイズ16~40 まで取付けできます。 透明ケーシングで内部の状態を確認できます。 点検口から弁の動作を確認できます。
(ケーシング)透明、(弁)アイボリー 材質(ケーシング)ABS、(弁)PP、(シャフト)SUS304
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビパイプ(直管)にも継手にも使える化粧プレートです。アダプターを使うと塩ビパイプ、アダプター無しで継手と接続できます。内径は、VP管とVP管継ぎ手のJIS規格に準じています。
色調アイボリー 材質PVC 寸法C(mm)7
1袋(10個)ほか
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーケー器材断熱ドレンパイプ
用途空調ドレン排水用 材質PVC/発泡PVC 長さL(mm)4000 水圧無圧
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アイボリー 材質PVC
1個
64 税込70
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アイボリー 材質PVC
1個
99 税込109
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アイボリー 材質PVC
1個
69 税込76
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
1個
635 税込699
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
90 税込99
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
1個
960 税込1,056
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
800 税込880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アイボリー 材質PVC
1個
149 税込164
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
1個
800 税込880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
420 税込462
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アイボリー 材質PVC
1個
81 税込89
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
1個
655 税込721
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,120 税込1,232
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

断熱ドレンホースをドレンパイプや市販のVP管・VE管等の塩ビ管と接続します。
アイボリー 材質(継手)PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)に準ずる 耐熱温度(℃)-40~80 保温材厚(mm)6
1セット(30個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機器側継手には軟質塩ビを採用。20/25とも機器側接続部は軟質塩ビを採用。ホースバンドで締めて接続します。継手は従来通り360度回転可能です。機器側の継手は着脱可能。継手とホースはスナップリングで接続。着脱可能な構造で、施工後の気密試験時に。キャップで密閉可能です。排水配管側には下記パイプが接続可能。ACドレンパイプ20A VPパイプ25A ACドレン継手25A
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器側継手には軟質塩ビを採用。20/25とも機器側接続部は軟質塩ビを採用。ホースバンドで締めて接続します。継手は従来通り360度回転可能です。機器側の継手は着脱可能。継手とホースはスナップリングで接続。着脱可能な構造で、施工後の気密試験時に。キャップで密閉可能です。排水配管側には下記パイプが接続可能。ACドレンパイプ20A VPパイプ25A ACドレン継手25A
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器側継手には軟質塩ビを採用。20/25とも機器側接続部は軟質塩ビを採用。ホースバンドで締めて接続します。継手は従来通り360度回転可能です。機器側の継手は着脱可能。継手とホースはスナップリングで接続。着脱可能な構造で、施工後の気密試験時に。キャップで密閉可能です。排水配管側には下記パイプが接続可能。ACドレンパイプ20A VPパイプ25A ACドレン継手25A
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器側継手には軟質塩ビを採用。20/25とも機器側接続部は軟質塩ビを採用。ホースバンドで締めて接続します。継手は従来通り360度回転可能です。機器側の継手は着脱可能。継手とホースはスナップリングで接続。着脱可能な構造で、施工後の気密試験時に。キャップで密閉可能です。排水配管側には下記パイプが接続可能。ACドレンパイプ20A VPパイプ25A ACドレン継手25A
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドレンホースをネオドレンパイプ継手、塩ビ管継手に簡単に取付できます。 ドレンホースの着脱が可能です。 透明色のため、ドレンホースの接続状態が確認できます。
仕様●材質:アクリル樹脂●適合ドレンホース:EA997AE-16Φ14mm、Φ16mm●適合ネオドレンパイプ継手:20用/25用●適合塩ビ管継手:VP-20/VP-25/VE-22用継手 アズワン品番65-2317-56
1個
975 税込1,073
翌日出荷

断熱ドレンホースをドレンパイプ用継手(エルボ・チーズ・ソケット類)や市販のTS継手等の塩ビ管継手と接続します。 また、業務用エアコン等のドレン排水口(VP20/25用メス)との接続にも使用します。
アイボリー 材質(継手)PVC
1セット(40個)ほか
7,398 税込8,138
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース。硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース。硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース。硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース。硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース。硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明色で内部確認が可能です。 弁の動作ができるように、点検口が付いています。 直付・浮かし・再施工可能 縦方向のみ 結露防止層付き塩化ビニル管を接続する場合は市販のアダプターでサイズ変換してご使用ください。
寸法A(mm)135 寸法D(Φmm)85 寸法B(mm)92 寸法C(mm)68 パイプサイズVP管 50A
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

ドレンホースを接続する際に使用します。VP管継手またはVE管継手に接続できます。ネオドレンパイプ20Aまたは25Aに接続可能です。25Aに接続する場合は付属のアダプターを使用してください。
色調アイボリー
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)