外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質樹脂製(ベージュ色)
外壁の内側に、防水シートを貼る場合の防水スリーブです。
壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。
(溝付なのでニッパでカットするだけです。)
取付穴径(Φmm)75
適合配管キャップ(GHC-67)(壁厚:200mm迄・壁板厚:12mm以上(外壁)・壁穴寸法:Φ75mm貫通穴)
色ベージュ
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
どんな壁厚(適合壁厚:90~180mm)でも5°の勾配がとれる配管キャップ付貫通スリーブです。
壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。
規格取付穴径:Φ75mm、壁厚:90~180mm
セット内容スリーブ×1・配管キャップ×2
色ミルキーホワイト
1セット
¥989
税込¥1,088
当日出荷
アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。
任意の位置(長さ)で切断して使用できます。
軽くて丈夫な樹脂タイプ(幅15mm・25mm)。
使う分だけ引き出せるクルクルパック仕様です。(途中まで出した余分を巻き戻して収納できる便利な箱です。)
長さ(m)30
厚さ(mm)1.2
許容静荷重(kN[kgf])20[2]
規格壁厚:240mm迄壁板厚:12~50mm迄(外壁)壁穴寸法:Φ110mm貫通穴
付属品PYSB-100×1、延長ソケット×1
材質樹脂製(ベージュ色)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
規格壁厚:110mm迄壁板厚:30mm以上(外壁)壁穴寸法:Φ85mm貫通穴
付属品配管キャップ2ヶ付
適合パイプフード:接続部Φ75アルミフリーダクト:AFD-75換気パイプ:PYP-75J・75J4
材質樹脂製(ベージュ色)
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
1個
¥209
税込¥230
翌々日出荷
●吊りバンドによる木柱等へのダクト、換気パイプ等の取り付け(支持)に使用します。
適合●吊りバンド/MDBP-15、25、MDB-20●ダクト径/Φ50~Φ150mm
最高使用温度(℃)60
許容静荷重(kN[kgf])20[2]
1袋(10個)
¥669
税込¥736
翌々日出荷
『エアコン部材』には他にこんなカテゴリがあります
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。