配管副部材 :「エアコン配管2分4分」の検索結果
配管副部材とは、主にエアコンなどの配管に補助的に用いられる部材の総称です。エアコン用配管パテは、配管穴や隙間の修復、配管貫通部の穴埋めなどに使われる需要の高いアイテムになります。テープはエアコンの配管や 給湯管等の保護のためにパイプに巻きます。非粘着テープが大半ですが、特殊加工が施されているので、ほどけにくいのが特徴です。スリーブはエアコン工事の穴あけ時に使用する部材で、カッターで切ります。ねじ込んで長さ調節と固定が可能なスリーブセットも便利です。キャップはスリーブにつけるキャップやエアコン工事の穴の化粧仕上げに最適なウォールキャップなどがあります。
耐火キャップNシリーズが新しく生まれ変わりました!
準耐火45分壁に対応しました!
簡単施工で施工時間短縮!
金具の内側にパテが取付けられているため従来のようなパテ詰め作業が省けます!
パテを巻きつけるだけ!
用途空調配管用
セット内容耐火キャップNX金具(耐熱シールIPJ入り)×1、アダプター×1、コンクリートタッピングビス(M4×25)×2、石こうボード用ビス(M4×40)×4、中空壁用固定金具×2、熱膨張性耐熱シールIPNX×1、取扱説明書×1、国土交通大臣認定品表示シール×1
『エアコン部材』には他にこんなカテゴリがあります
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。