絞り込み
ブランド
「色」から絞り込む

パテ エアコン配管用
(291件のレビュー)¥109~税込¥120~1個(200g)ほか当日出荷エアコン配管用不乾性パテ用途エアコン配管用パテ 一般的な配管穴埋めなど色アイボリー使用温度(℃)-20~50使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
エアコン用シールパテ
因幡電工(105件のレビュー)¥159~税込¥175~1個(200g)ほか当日出荷不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。使用温度(℃)-20~50使用環境温度(℃)5~40
配管パテ
フローバル¥119税込¥1311個(200g)当日出荷エアコンパテ 配管・貫通部シール材用途電気配線の隙間のシール。冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分、ショーケースの隙間シール。冷暖房配管のシール。色アイボリー
配管・穴埋め・エアコンパテ
家庭化学(5件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1箱(1kg)ほか当日出荷難燃性で、いつまでも柔軟性を保持する無毒の充填剤です。 しっくい・木・金属・モルタル・コンクリートなど、どんな材質にも良く付きます。 手にべとつかず、簡単に作業ができます。 油性・合成樹脂・水性の各種ペンキを塗布できます。 耐久性・防水性に優れています。用途エアコン配管取り付け部のすきまを埋める。 流し台、水道、洗濯機等の配管、排水管の壁面や床面とのすきまを埋める。 モルタル、コンクリート等の壁面の穴を埋める。仕様油性パテ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料寸法(縦×横×厚さ)(mm)84×182×41適応下地モルタル、コンクリート面特性難燃、防水
JAPPYシールパテ
JAPPY(1件のレビュー)¥499税込¥5491個(1kg)当日出荷各種配線配管および隙間の穴埋め(気密・防湿・防水・防虫用)にご使用いただけます スリット入りで2つに割りやすい形状 非硬化型(不乾性)・難燃性・耐水性・電気絶縁性 強固な密着性と優れたシール性 手へのべたつき感が残りにくい ノンアスベスト色グレー使用温度範囲(℃)-25~80動作温度範囲(℃)5~40
エアコン用シールパテ
エスコ¥360税込¥3961個当日出荷5~40℃ 作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますので温めて使用してください。不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン配管用シールパテです。色アイボリー容量(mL)90使用温度(℃)-20~50
JAPPYシールパテ
JAPPY¥499税込¥5491個当日出荷各種配線配管および隙間の穴埋め(気密・防湿・防水・防虫用)にご使用いただけます。スリット入りで2つに割りやすい形状。非硬化型(不乾性)・難燃性・耐水性・電気絶縁性。強固な密着性と優れたシール性。手へのべたつき感が残りにくい。ノンアスベスト。スリット入りで2つに割りやすい!仕様針入度:85±15色ホワイト使用温度範囲(℃)-25~80内容量(kg)1(約500mL)作業温度範囲(℃)5~40
高粘着難燃パテ
因幡電工¥1,498税込¥1,6481個当日出荷高粘着性のため、ケーブルのすき間埋め部の経年落下防止や、振動を伴う配管やケーブルのすき間埋めに最適です。比重1.5と軽量のため、作業性に優れています。用途配管やケーブルのすき間埋めに。仕様DENKO高粘着難燃パテトラスコ品番836-4165材質ポリブデン樹脂系色グレー質量(g)795容量(kg)0.752018年トラスコ掲載ページ7 0672
エアコン用配管パテ
JAPPY¥739税込¥8131個3日以内出荷不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプ。はがしやすいフィルムで取り出しが簡単!。手へのべたつき感が残りにくい。割りやすいスリット入り仕様針入度:85(代表値JIS A5752に準ずる)色アイボリー使用温度範囲(℃)-25~80作業温度範囲(℃)5~40
クイックスチール 4oz
FALCON¥3,898税込¥4,2881個当日出荷全ての金属にご使用でき、その他ガラス・プラスチック・セラッミックス・エポキシ繊維製品・コンクリートほとんどの素材にご使用できる超高性能補修用パテです。用途修理・補修用パテに。トラスコ品番562-6162色ブラック容量(g)113
配管周りの害虫侵入・臭い対策の固まらないパテ
ZART¥989税込¥1,0881セット(100g×2個)4日以内出荷配管まわりのすき間をしっかり埋められる、害虫侵入臭い対策用の固まらないパテです。洗面台、シンク下、洗濯機の排水ホースまわり、エアコン配管まわりなど、さまざまな場所に使用できます。配管まわりのすき間に詰めるだけで、虫や湿気、臭いの侵入を防ぎやすくなります。固まらないタイプのため、施工後も必要に応じて形を整えやすく、扱いやすい仕様です。用途台所、洗面台の配管取付部と壁・床の隙間の充填。洗濯機等の配管取付部の隙間の充填。成分炭酸カルシウム、バインダー、顔料など色アイボリー内容100g×2入数100g×2
エアコン用配管パテ
JAPPY¥159税込¥1751個翌々日出荷不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプ。はがしやすいフィルムで取り出しが簡単!。手へのべたつき感が残りにくい色ホワイト使用温度範囲(℃)-25~80硬さ針入度:85(代表値JIS A5752に準ずる)内容量(g)200(約100mL)作業温度範囲(℃)5~40
耐火パテ硬化型不燃タイプ
因幡電工¥26,980税込¥29,6781箱(12個)3日以内出荷不燃性配管の防区画貫通部の埋め戻し材に最適です。用途不燃性配管の防火区画貫通部の埋め戻し材に。トラスコ品番165-9555材質国土交通大臣認定品不燃材 NM-4575色ライトグレー使用温度範囲(℃)-20~60容量(kg)0.65
エアコンパテ(TASパテ)
イチネンTASCO¥149~税込¥164~1個(200g)ほか当日出荷から4日以内出荷冬場も使いやすい柔らかさ。ベタつかないECOフィルム採用。用途エアコン、電気配線の間隙の耐水シール、冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分、ショーケース、建築構造のスレート及び金属板の間隙シール色アイボリー温度範囲(℃)(使用温度)-20~50、(作業温度)5~40
マンション用耐火パテ
因幡電工¥2,598~税込¥2,858~1個(590g)ほか当日出荷から6日以内出荷市販のエアコンキャップに幅広く対応。 エアコンキャップなしでも使用可能。仕様対応エアコンキャップ:樹脂製(スチレン系・塩化ビニル系)Φ140以下、ステンレス製(円筒状・三本脚状)Φ154以下
エアコン用配管パテ
JAPPY¥839税込¥9231個翌々日出荷不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプ。はがしやすいフィルムで取り出しが簡単!。手へのべたつき感が残りにくい。割りやすいスリット入り色ホワイト使用温度範囲(℃)-25~80硬さ針入度:85(代表値JIS A5752に準ずる)内容量(kg)1(約500mL)作業温度範囲(℃)5~40