絞り込み
種類
  • 種類ウォールコーナー(18)
  • 種類エルボ(16)
  • 種類ダクト(9)
  • 種類チーズ(3)
  • 種類壁・天井貫通(7)
  • 種類端末カバー(5)
  • 種類継手(17)
  • 種類自在エルボ(3)
  • 色グレー(20)
  • 色ブラウン(49)
  • 色ブラック(49)
  • 色ベージュ(45)
  • 色ホワイト(29)
材質
  • 樹脂
  • アルミ(3)
  • スチール(69)
  • ステンレス(8)
  • 塩化ビニール(PVC)(76)
ブランド
  • 因幡電工(50)
  • オーケー器材(18)
  • メック(9)
  • オーム電機(7)
  • 未来工業(5)
  • ネグロス電工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
配管化粧カバーは、主にエアコンの配管に取り付けるカバーです。室内の配管にとりつけるのは見栄えのためであり、室外の配管の場合は配線や配管を雨やほこりから守り、劣化を防ぐために取り付けます。PVCの材質でアイボリーカラーのダクトの人気が高いです。ウォールコーナーは、配管を壁面から取り出す際に使うパーツ。配管より大きな貫通穴がありますが、ツバ付きなので美観が損なわれません。継手とは、ダクトを接続・延長する際に取り付けるパーツです。直線のジョイントやコーナーのジョイント、また凹凸のある壁面に配管する場合のフリージョイントがあります。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムダクトLD 因幡電工スリムダクトLD因幡電工(31件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
全長(mm)2000
スリムダクトSD 因幡電工スリムダクトSD因幡電工(25件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。 ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
ウォールコーナー 因幡電工ウォールコーナー因幡電工(17件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から7日以内出荷
配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー
スリムジョイント 因幡電工スリムジョイント因幡電工(9件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類スリムジョイント寸法D(mm)15
端末カバー 因幡電工端末カバー因幡電工(13件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
種類端末カバー寸法A(mm)74.5寸法F(mm)15寸法D(mm)30寸法E(mm)60寸法B(mm)62寸法C(mm)53
ウォールコーナー 因幡電工ウォールコーナー因幡電工(14件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類ウォールコーナー寸法F(mm)15
スリムジョイント 因幡電工スリムジョイント因幡電工(5件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途ダクト(SD)を接続・延長する直線継手。種類スリムジョイント
端末カバー 因幡電工端末カバー因幡電工(10件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
上下2分割方式で、配管を機器に接続した後からでも取り付けが可能です。 従来品と異なり、口元を切断することなく、ほとんどのルームエアコンの配管に対応。 ドレンホースの取り出しが容易な山形形状。
用途スリムダクトSD端末部用カバーです。種類端末カバー寸法A(mm)53寸法D(mm)82寸法E(mm)67寸法B(mm)43寸法C(mm)45適合配管径(Φmm)6.35×9.52~9.52×15.88
ウォールコーナー(後付用) 因幡電工ウォールコーナー(後付用)因幡電工(20件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
種類ウォールコーナー
スリムコーナー平面90° 因幡電工スリムコーナー平面90°因幡電工(9件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
種類スリムコーナー平面90°寸法A(mm)74.5寸法D(mm)15寸法B(mm)62寸法C(mm)102
スリムコーナー平面90° 因幡電工スリムコーナー平面90°因幡電工(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途平面90°曲がりのエルボ。種類スリムコーナー平面90°
フリーコーナー(フレキ) 因幡電工フリーコーナー(フレキ)因幡電工(27件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類フリーコーナー仕様ダクト嵌合材質PE寸法F(mm)800寸法G1(mm)70寸法G2(mm)70
ウォールコーナー エアコンキャップ用 因幡電工ウォールコーナー エアコンキャップ用因幡電工(8件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
ウォールコーナー エアコンキャップ用 因幡電工ウォールコーナー エアコンキャップ用因幡電工(7件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類ウォールコーナー
フリーコーナー 因幡電工フリーコーナー因幡電工(11件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質変更で、より使い易くなりました。 フリーコーナージョイントを使用すればカットしても使えます。 但し必ずフリーコーナーサドルで補強してください。
用途コーナーパーツでは対処できない曲げ施工用のパーツ。種類フリーコーナー
MDシーリングキャップ(室内用) 因幡電工MDシーリングキャップ(室内用)因幡電工(5件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
用途天井・壁からの配管取り出し用化粧カバー種類シーリングキャップネオホワイト
スリムコーナー平面45° 因幡電工スリムコーナー平面45°因幡電工(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類スリムコーナー平面45°
スリムコーナー立面90° 因幡電工スリムコーナー立面90°因幡電工(4件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類スリムコーナー立面90°仕様立面90°曲がり
スリムコーナー立面90° 因幡電工スリムコーナー立面90°因幡電工(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類スリムコーナー立面90°寸法D(mm)15
ウォールコーナー(後付用) 因幡電工ウォールコーナー(後付用)因幡電工(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が容易でメンテナンスが可能です。配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー
スリムコーナー平面45° 因幡電工スリムコーナー平面45°因幡電工(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途平面45°曲がりのエルボ。種類スリムコーナー平面45°
端末カバー 因幡電工端末カバー因幡電工(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類端末カバー
SDシーリングキャップ 因幡電工SDシーリングキャップ因幡電工(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から8日以内出荷
天井や壁貫通施工において、ハリやたて胴縁などの障害物により、ダクトの延長線上に貫通穴が設けられない場合などに最適です。
用途天井・壁からの配管取り出し部用化粧カバー種類シーリングキャップ材質ABS
シーリングキャップ 因幡電工シーリングキャップ因幡電工(4件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途天井・壁からの配管取り出し部用化粧カバー種類シーリングキャップ材質ABS
フリーコーナージョイント 因幡電工フリーコーナージョイント因幡電工
209税込230
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類フリーコーナージョイント
T型ジョイント 因幡電工T型ジョイント因幡電工(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類T型ジョイント
MDフリーコーナー(室内用) 因幡電工MDフリーコーナー(室内用)因幡電工(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から5日以内出荷
切断して使用できます。
用途自在継手種類フリーコーナー材質PE+EVA長さ(mm)1000ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
フリーコーナー2M 因幡電工フリーコーナー2M因幡電工(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質PEタイプ自在継手寸法A(mm)74寸法B(mm)62
スリムキャップ 因幡電工スリムキャップ因幡電工(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から8日以内出荷
貫通部化粧プレートです。壁や床にあわせてプレート部分が切断できるように、カットラインが入っています。
種類スリムキャップ材質ABS
T型ジョイント 因幡電工T型ジョイント因幡電工
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類T型ジョイント付属品LD-70用アダプター2個
異径ジョイント 因幡電工異径ジョイント因幡電工
559税込615
1個
当日出荷から8日以内出荷
LD-70とLD-90の異径ダクトをジョイントできます。
種類異径ジョイント
ミニスリムコーナー立面90° 因幡電工ミニスリムコーナー立面90°因幡電工
629税込692
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類スリムコーナー立面90°
スリムキャップ 因幡電工スリムキャップ因幡電工(2件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類スリムキャップ材質ABS
段差継手 因幡電工段差継手因幡電工
919税込1,011
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途幕板(段差50mm以上)越え用種類段差継手
ケーブル保持具 因幡電工ケーブル保持具因幡電工
1,898税込2,088
1袋(10個)
4日以内出荷
スリムダクトSD-77シリーズで太陽光配線をスッキリ収納 SDダクトにPFD管を引き込むパーツです SDダクトと配線ボックスの接続部に使用します ケーブル重量によるダクトの垂れを防ぎます
材質POM色調アイボリー
フリーコーナー2M 因幡電工フリーコーナー2M因幡電工(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
材質PEタイプ自在継手寸法A(mm)62寸法B(mm)58長さ(m)2種類ウォールコーナー
MD立面スライドコーナー(室内用) 因幡電工MD立面スライドコーナー(室内用)因幡電工
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途段差継手種類立面スライドコーナー材質ABSネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)寸法H(mm)25寸法D(mm)39寸法G(mm)40
ジョイント メックジョイントメック(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。 コーナーや出っ張りも自由自在。 屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
種類ストレートジョイント材質ASAアイボリー
エルボ(平面 90°) メックエルボ(平面 90°)メック(2件のレビュー)
399税込439
1個
欠品中
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。 コーナーや出っ張りも自由自在。 屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
種類エルボ仕様平面用材質ASAアイボリー
ひねり90°エルボ 因幡電工ひねり90°エルボ因幡電工(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
種類エルボ
配管化粧カバー