絞り込み
種類
  • 種類ウォールコーナー(35)
  • 種類エルボ(20)
  • 種類ダクト(54)
  • 種類チーズ(4)
  • 種類壁・天井貫通(7)
  • 種類端末カバー(6)
  • 種類継手(28)
  • 種類自在エルボ(2)
  • 色グレー
  • 色クリア(2)
  • 色シルバー(3)
  • 色ブラウン(173)
  • 色ブラック(152)
  • 色ベージュ(196)
  • 色ホワイト(201)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(32)
  • 樹脂(20)
ブランド
  • 未来工業(51)
  • Panasonic(パナソニック)(46)
  • 因幡電工(46)
  • オーケー器材(11)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
配管化粧カバーは、主にエアコンの配管に取り付けるカバーです。室内の配管にとりつけるのは見栄えのためであり、室外の配管の場合は配線や配管を雨やほこりから守り、劣化を防ぐために取り付けます。PVCの材質でアイボリーカラーのダクトの人気が高いです。ウォールコーナーは、配管を壁面から取り出す際に使うパーツ。配管より大きな貫通穴がありますが、ツバ付きなので美観が損なわれません。継手とは、ダクトを接続・延長する際に取り付けるパーツです。直線のジョイントやコーナーのジョイント、また凹凸のある壁面に配管する場合のフリージョイントがあります。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムダクトLD 因幡電工スリムダクトLD因幡電工(31件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
全長(mm)2000
スリムダクトSD 因幡電工スリムダクトSD因幡電工(25件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。 ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
スリムジョイント 因幡電工スリムジョイント因幡電工(9件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類スリムジョイント寸法D(mm)15
ウォールコーナー 因幡電工ウォールコーナー因幡電工(17件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から7日以内出荷
配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー
端末カバー 因幡電工端末カバー因幡電工(13件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
種類端末カバー寸法A(mm)74.5寸法F(mm)15寸法D(mm)30寸法E(mm)60寸法B(mm)62寸法C(mm)53
ウォールコーナー 因幡電工ウォールコーナー因幡電工(14件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類ウォールコーナー寸法F(mm)15
スリムジョイント 因幡電工スリムジョイント因幡電工(5件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途ダクト(SD)を接続・延長する直線継手。種類スリムジョイント
端末カバー 因幡電工端末カバー因幡電工(10件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
上下2分割方式で、配管を機器に接続した後からでも取り付けが可能です。 従来品と異なり、口元を切断することなく、ほとんどのルームエアコンの配管に対応。 ドレンホースの取り出しが容易な山形形状。
用途スリムダクトSD端末部用カバーです。種類端末カバー寸法A(mm)53寸法D(mm)82寸法E(mm)67寸法B(mm)43寸法C(mm)45適合配管径(Φmm)6.35×9.52~9.52×15.88
ウォールコーナー(後付用) 因幡電工ウォールコーナー(後付用)因幡電工(20件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
種類ウォールコーナー
スリムコーナー平面90° 因幡電工スリムコーナー平面90°因幡電工(9件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
種類スリムコーナー平面90°寸法A(mm)74.5寸法D(mm)15寸法B(mm)62寸法C(mm)102
スリムコーナー平面90° 因幡電工スリムコーナー平面90°因幡電工(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途平面90°曲がりのエルボ。種類スリムコーナー平面90°
フリーコーナー(フレキ) 因幡電工フリーコーナー(フレキ)因幡電工(27件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類フリーコーナー仕様ダクト嵌合材質PE寸法F(mm)800寸法G1(mm)70寸法G2(mm)70
ウォールコーナー エアコンキャップ用 因幡電工ウォールコーナー エアコンキャップ用因幡電工(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
ウォールコーナー エアコンキャップ用 因幡電工ウォールコーナー エアコンキャップ用因幡電工(7件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類ウォールコーナー
フリーコーナー 因幡電工フリーコーナー因幡電工(11件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質変更で、より使い易くなりました。 フリーコーナージョイントを使用すればカットしても使えます。 但し必ずフリーコーナーサドルで補強してください。
用途コーナーパーツでは対処できない曲げ施工用のパーツ。種類フリーコーナー
スリムコーナー平面45° 因幡電工スリムコーナー平面45°因幡電工(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類スリムコーナー平面45°
スリムコーナー立面90° 因幡電工スリムコーナー立面90°因幡電工(4件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類スリムコーナー立面90°仕様立面90°曲がり
スリムコーナー立面90° 因幡電工スリムコーナー立面90°因幡電工(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類スリムコーナー立面90°寸法D(mm)15
平面自在コーナー 因幡電工平面自在コーナー因幡電工(7件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
45°~90°まで任意の角度で調整できるからドレン勾配に容易に対応! 内部に角度調節目安の目盛り付き! 5℃毎にクリック感覚を設けています!
種類エルボ
ウォールコーナー(後付用) 因幡電工ウォールコーナー(後付用)因幡電工(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が容易でメンテナンスが可能です。配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー
スリムコーナー平面45° 因幡電工スリムコーナー平面45°因幡電工(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途平面45°曲がりのエルボ。種類スリムコーナー平面45°
端末カバー 因幡電工端末カバー因幡電工(3件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類端末カバー
SDシーリングキャップ 因幡電工SDシーリングキャップ因幡電工(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から8日以内出荷
天井や壁貫通施工において、ハリやたて胴縁などの障害物により、ダクトの延長線上に貫通穴が設けられない場合などに最適です。
用途天井・壁からの配管取り出し部用化粧カバー種類シーリングキャップ材質ABS
シーリングキャップ 因幡電工シーリングキャップ因幡電工(4件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途天井・壁からの配管取り出し部用化粧カバー種類シーリングキャップ材質ABS
フリージョイントL Panasonic(パナソニック)フリージョイントLPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合のカバーです。あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
種類フリージョイント長さ(mm)1000
フリージョイント Panasonic(パナソニック)フリージョイントPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
569税込626
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合の化粧カバーです。
種類フリージョイント
フリーコーナージョイント 因幡電工フリーコーナージョイント因幡電工
219税込241
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類フリーコーナージョイント
端末カバー 因幡電工端末カバー因幡電工(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプ機器接続部用種類端末カバー寸法A(mm)94寸法F(mm)15寸法D(mm)57寸法E(mm)50寸法B(mm)73寸法C(mm)74
T型ジョイント 因幡電工T型ジョイント因幡電工(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類T型ジョイント
壁面取出しカバー Panasonic(パナソニック)壁面取出しカバーPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。スッキリしたフォルムのスタンダードタイプです。
種類壁面取出しカバー
ダクトソケット 未来工業ダクトソケット未来工業(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。
種類ダクト
フリーコーナー2M 因幡電工フリーコーナー2M因幡電工(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質PEタイプ自在継手寸法A(mm)74寸法B(mm)62
フラットエルボ Panasonic(パナソニック)フラットエルボPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
779税込857
1個
3日以内出荷
被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用する化粧カバーです。
種類エルボ
スリムキャップ 因幡電工スリムキャップ因幡電工(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から8日以内出荷
貫通部化粧プレートです。壁や床にあわせてプレート部分が切断できるように、カットラインが入っています。
種類スリムキャップ材質ABS
フリージョイント (半割れタイプ) 未来工業フリージョイント (半割れタイプ)未来工業(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から13日以内出荷
半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。
種類ダクト寸法C(mm)45
分岐ジョイント 因幡電工分岐ジョイント因幡電工
669税込736
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプ壁面取り出し用種類継手寸法A(mm)94寸法B(mm)73寸法C(mm)140
ウォールコーナーエアコンキャップ用 因幡電工ウォールコーナーエアコンキャップ用因幡電工
879税込967
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合(エアコンキャップサイズ)ツバ外径:Φ153mm以下、ツバ高さ:10mm以下種類ウォールコーナー寸法H(mm)24.5寸法A(mm)94寸法F(mm)133寸法D(mm)203寸法E(mm)35寸法B(mm)73寸法C(mm)161寸法I(mm)173.5寸法G(mm)88
ストレートジョイント Panasonic(パナソニック)ストレートジョイントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
309税込340
1個
3日以内出荷
スッキリダクト本体相互の直線接続に使用します。
種類ストレートジョイント
ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用 因幡電工ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用因幡電工(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
排気方向が下になるように、排気キャップの取り付け方向は360°自由に変更できます。角度の目安が感覚ですぐにわかるように45°毎にタッチを変えてあり、ぐるぐる回すとカチッとした感触があります。エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が可能でメンテナンスが容易です。
用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。材質PVC+ABS(格子部)
T型ジョイント 因幡電工T型ジョイント因幡電工
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類T型ジョイント付属品LD-70用アダプター2個
配管化粧カバー