配管化粧カバー :「エア 分岐」の検索結果
関連キーワード
スッキリダクト本体の途中から、室内に被覆銅管を取り出す時に使用する本体ベースのみの接続部材です。
種類分岐用ジョイント
寸法B(mm)100
2系統の配管(100型)の途中(直線接続部分)から1系統の配管を取り出す時に使用します。60・80・100型の径異ジョイント一体型のため2つの部品を使うことなくスッキリ仕上がります。
種類径異分岐ジョイント
タイプ60・80・100型
寸法A(mm)235
寸法F(mm)89
寸法D(mm)73
寸法E(mm)61
寸法B(mm)109
寸法C(mm)77
寸法G(mm)72
2系統の配管(100型)の途中(直線接続部分)から1系統の配管を取り出す時に使用します。60・80・100型の径異ジョイント一体型のため2つの部品を使うことなくスッキリ仕上がります。排じん&換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は15°ピッチで調整可能(ビス固定)です。
種類径異分岐ジョイント
タイプ60・80・100型
寸法A(mm)235
寸法F(mm)89
寸法D(mm)73
寸法E(mm)61
寸法B(mm)109
寸法C(mm)77
寸法G(mm)72
『エアコン部材』には他にこんなカテゴリがあります
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。