壁面取出しカバーPタイプ(Rシリーズ)Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
被覆銅管を壁へ引き込む部分に使用します。既設の化粧プレートを外さずにその上からカバー出来ます。
種類壁面取出しカバー適合カバーできる既設の化粧プレート:Φ130mm、厚さ10mmまで色ホワイト
プルボックスカバーPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から9日以内出荷
天井面や壁面からのダクト取り出し時に使用します。
コーナーカバーPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
天井面や壁面からのダクト取り出しや床面への立ち下げ時に使用します。屋内はもちろん屋外でもご使用頂けます。
化粧プレート(ダクト用)Panasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
スッキリダクト本体の屋内側壁および天井の貫通部に使用します。
壁面取出カバーPタイプ(室内用)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
被覆銅管を壁へ引き込む部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。また大き目の開口穴でもきれいにふさげます。
壁面取出しカバーPタイプ ラージPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、Φ160までの大きな既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバータイプ80型寸法A(mm)250.5寸法F(mm)95寸法D(mm)89寸法E(mm)72寸法B(mm)170寸法C(mm)82.5コアドリル径(推奨)Φ85mm以下
壁面取出しカバーPタイプPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から13日以内出荷
被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。また大き目の開口穴でもきれいにふさげます。
壁面取出しカバーPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。スッキリしたフォルムのスタンダードタイプです。