配管化粧カバー :「換気配管」の検索結果
被覆銅管を収納する屋内専用の直線用化粧カバーです。換気機能付きエアコンにも対応出来る余裕の収納量です。配管がしっかり収まるベース形状で施工性もアップしました。
種類ダクト
色ホワイト
全長(m)2
取付穴ピッチP(mm)50
1パック(5本)
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
2系統の配管(100型)の途中(直線接続部分)から1系統の配管を取り出す時に使用します。60・80・100型の径異ジョイント一体型のため2つの部品を使うことなくスッキリ仕上がります。排じん&換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は15°ピッチで調整可能(ビス固定)です。
種類径異分岐ジョイント
タイプ60・80・100型
寸法A(mm)235
寸法F(mm)89
寸法D(mm)73
寸法E(mm)61
寸法B(mm)109
寸法C(mm)77
寸法G(mm)72
『エアコン部材』には他にこんなカテゴリがあります
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。