スリムダクトSD因幡電工(25件のレビュー)当日出荷
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。
ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
ウォールコーナー因幡電工(17件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー
ウォールコーナー エアコンキャップ用因幡電工(8件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
フリーコーナー因幡電工(11件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
材質変更で、より使い易くなりました。
フリーコーナージョイントを使用すればカットしても使えます。
但し必ずフリーコーナーサドルで補強してください。
用途コーナーパーツでは対処できない曲げ施工用のパーツ。種類フリーコーナー
SDシーリングキャップ因幡電工(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
天井や壁貫通施工において、ハリやたて胴縁などの障害物により、ダクトの延長線上に貫通穴が設けられない場合などに最適です。
用途天井・壁からの配管取り出し部用化粧カバー種類シーリングキャップ材質ABS
スリムダクトPD因幡電工欠品中
浮かし工法に対応した、後付けタイプのスリムダクトです。市販配管バンドがそのまま使えて誰でも簡単に施工できます。ラッキング工法と異なり容易には変形しません。
用途配管化粧カバー種類ダクト材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)色アイボリー
PD コーナー90°因幡電工欠品中
用途90°曲り種類エルボ材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)色アイボリー寸法D(mm)32
T型ジョイント因幡電工当日出荷から7日以内出荷
種類T型ジョイント付属品LD-70用アダプター2個
ケーブル保持具因幡電工4日以内出荷
スリムダクトSD-77シリーズで太陽光配線をスッキリ収納
SDダクトにPFD管を引き込むパーツです
SDダクトと配線ボックスの接続部に使用します
ケーブル重量によるダクトの垂れを防ぎます
段差継手因幡電工当日出荷から7日以内出荷
PD T型ジョイント因幡電工4日以内出荷
用途分岐用種類T型ジョイント材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)色アイボリー
MD立面スライドコーナー(室内用)因幡電工当日出荷から4日以内出荷
用途段差継手種類立面スライドコーナー材質ABS色ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)寸法H(mm)25寸法D(mm)39寸法G(mm)40
SD浮かしパーツ架台因幡電工当日出荷
スリムダクトSDを浮かせて施工できる
往来のSD-77シリーズに取付けて壁面段差に対応
往来タイプに加え、新部材をラインナップ。施工バリエーションが増えました
専用部材を取り付けるだけのスッキリ施工
配管曲げ不要
SD浮かしダクト架台因幡電工4日以内出荷
スリムダクトSDを浮かせて施工できる
往来のSD-77シリーズに取付けて壁面段差に対応
往来タイプに加え、新部材をラインナップ。施工バリエーションが増えました
専用部材を取り付けるだけのスッキリ施工
配管曲げ不要
材質(本体)AES/(内側補強金具)高耐食性溶融亜鉛メッキ銅板色調アイボリー
SWU用スペーサー因幡電工4日以内出荷
スリムダクトSDを浮かせて施工できる
往来のSD-77シリーズに取付けて壁面段差に対応
往来タイプに加え、新部材をラインナップ。施工バリエーションが増えました
専用部材を取り付けるだけのスッキリ施工
配管曲げ不要
PD 固定ジョイント因幡電工4日以内出荷から5日以内出荷
用途支持金具へのダクト取り付け用継手色アイボリー種類継手
PD 端末カバー因幡電工4日以内出荷から8日以内出荷
用途機器接続部用種類端末カバー材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)色アイボリー寸法E(mm)80
SD浮かしカバー外れ防止金具因幡電工5日以内出荷
スリムダクトSDを浮かせて施工できる
往来のSD-77シリーズに取付けて壁面段差に対応
往来タイプに加え、新部材をラインナップ。施工バリエーションが増えました
専用部材を取り付けるだけのスッキリ施工
配管曲げ不要
PDダクト 分岐継手カバー因幡電工4日以内出荷
専門業者不要。ラッキングの様な専門的な加工が不要で、どなたでも簡単に施工できます。
優れた高所作業性。パーツは、ワンタッチでツメかん合による仮止めが可能ですので、高所でも簡単に組み立てができます。
用途分岐継手用カバー色アイボリー材質AES種類継手
PDコーナー45°因幡電工4日以内出荷
用途45°曲がり色アイボリー種類エルボ寸法A(mm)154寸法D(mm)46寸法E(mm)40寸法B(mm)150寸法C(mm)111
PDコーナー90°因幡電工4日以内出荷
用途90°曲がり色アイボリー種類エルボ寸法A(mm)154寸法D(mm)40寸法B(mm)150寸法C(mm)203
PD 端末カバー因幡電工4日以内出荷
用途機器接続部用色アイボリー種類端末カバー寸法A(mm)154寸法D(mm)60寸法E(mm)96寸法B(mm)150寸法C(mm)94
PD コーナー45°因幡電工4日以内出荷
用途45°曲り種類エルボ材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)色アイボリー寸法D(mm)38寸法E(mm)32
配管セットフローバル税込¥4,398~¥3,998~