配管化粧カバー :「塩ビ 管 エルボ」の検索結果
配管化粧カバーは、主にエアコンの配管に取り付けるカバーです。室内の配管にとりつけるのは見栄えのためであり、室外の配管の場合は配線や配管を雨やほこりから守り、劣化を防ぐために取り付けます。PVCの材質でアイボリーカラーのダクトの人気が高いです。ウォールコーナーは、配管を壁面から取り出す際に使うパーツ。配管より大きな貫通穴がありますが、ツバ付きなので美観が損なわれません。継手とは、ダクトを接続・延長する際に取り付けるパーツです。直線のジョイントやコーナーのジョイント、また凹凸のある壁面に配管する場合のフリージョイントがあります。
関連キーワード
丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。加工しやすく、メンテナンスも簡単です。
仕様屋外使用
材質本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、付属品:ポリアセタール(POM)
寸法L(mm)119
寸法D(mm)71
『エアコン部材』には他にこんなカテゴリがあります
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。