配管化粧カバー :「樹脂 管継手」の検索結果

配管化粧カバーは、主にエアコンの配管に取り付けるカバーです。室内の配管にとりつけるのは見栄えのためであり、室外の配管の場合は配線や配管を雨やほこりから守り、劣化を防ぐために取り付けます。PVCの材質でアイボリーカラーのダクトの人気が高いです。ウォールコーナーは、配管を壁面から取り出す際に使うパーツ。配管より大きな貫通穴がありますが、ツバ付きなので美観が損なわれません。継手とは、ダクトを接続・延長する際に取り付けるパーツです。直線のジョイントやコーナーのジョイント、また凹凸のある壁面に配管する場合のフリージョイントがあります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
継手を使用せず、樹脂管を曲げるだけで施工できます。
種類エルボ 寸法L(mm)200 寸法H(mm)44.5
1個
599 税込659
4日以内出荷

給水用継手ホルダー(VP管用)および給湯用継手ホルダー(HT管用)を内蔵し、エルボ継手を確実に固定します。 カバー側面全てにJDダクト貫通口(計6ヶ所)を設けているので、どの方向からでも施工可能です。 不要な穴は、付属のアダプターでふさいでください。(4ヶ所)
用途給水・給湯システムで使用するボックスカバーです。 材質ABS(本体)、POM(付属品) 種類端末カバー 寸法L(mm)340 寸法H(mm)51 寸法W(mm)140 寸法P(mm)200
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷