上蓋を分割することで漏水の心配なく、前側上蓋を外し容易にメンテナンス作業が行えます。
組立式で、屋上への搬入、配管作業も容易です。
貫通スリーブを使用できない場合もアンカーボルトを使用し、四角コーキングを行い施工できます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)、ステンレス鋼(ボトルナット)、溶融亜鉛めっき仕上げ(取付枠)
種類支持金具
適合ラックRC、LCタイプ
分岐時に使用します。
色ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)
材質ASA樹脂
取付壁面
種類チーズ
使用温度範囲(℃)-20~60
設置場所室内用
天井面からの取出しに使用します。
色ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)
材質ASA樹脂
取付壁面
種類壁・天井貫通
使用温度範囲(℃)-20~60
設置場所室内用
平面エルボのミニタイプです。
色ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)
材質ASA樹脂
取付壁面
種類エルボ
使用温度範囲(℃)-20~60
設置場所室内用
カットして長さを調節できます。
色ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)
材質PE樹脂+EVA樹脂
取付壁面
種類ダクト
使用温度範囲(℃)-20~60
設置場所室内用
垂直に90°曲げ部で継手を連続して接続するときに使用します。
出ズミ専用です。
色ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)
材質ASA樹脂
取付壁面
種類継手
使用温度範囲(℃)-20~60
設置場所室内用
ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用する換気機能付エアコン用のウォールカバーです。
フタ部は45°ピッチで回転させることができます。また、その間の角度にすることでフタ部を取り外すことも可能です。
材質ASA樹脂
付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本
適合機種【パナソニック】X・SX・EX・UXシリーズ、【シャープ】C-VXシリーズ
取付壁面
使用温度範囲(℃)-20~60
ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用します。
材質ASA樹脂
付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本
取付壁面
使用温度範囲(℃)-20~60
ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用する換気機能付エアコン用のウォールカバーです。
材質ASA樹脂
付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本
適合機種【パナソニック】X・SX・EX・UXシリーズ、【シャープ】C-VXシリーズ
取付壁面
種類ウォールカバー
使用温度範囲(℃)-20~60
ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用します。
材質ASA樹脂
付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本
取付壁面
種類ウォールカバー
使用温度範囲(℃)-20~60
壁面からの取付部に使用します。
材質ASA樹脂
付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本
取付壁面
種類ウォールカバー
使用温度範囲(℃)-20~60
水平面で90°曲げ部に使用します。
材質ASA樹脂
付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×3本
取付壁面
使用温度範囲(℃)-20~60
ダクト本体や、フレキシブルダクトを切断して接続に使用します。
材質ASA樹脂
付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本
取付壁面
種類ジョイント
使用温度範囲(℃)-20~60
ダクトの端末をきれいにまとめます。
材質ASA樹脂
付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本
取付壁面
種類端末カバー
使用温度範囲(℃)-20~60
パーツの取付位置を変えることで、13A(JTC-13,JTH-13)、20A(JTC-20)に使用できます。
適合JTC-13、JTH-13/JTC-20
種類チーズ
寸法H(mm)5
寸法A(mm)42.5/48.5
寸法B(mm)71
寸法C(mm)60
1個
¥249
税込¥274
7日以内出荷
パーツの取付位置を変えることで、13A(JEC-13,JEH-13)、20A(JEC-20N,JEH-20,JEH-20-20)に使用できます。
適合JEC-13、JEH-13、JES-13/JEC-20N、JEH-20、JEH-20-20、JES-20、JEC-20-20N
種類エルボ
寸法H(mm)5
寸法A(mm)42/45
寸法B(mm)71
寸法C(mm)111
1個
¥239
税込¥263
7日以内出荷
切り欠き部が補強されダクトの外れを防ぎます!
スッキリきれいに仕上がります!
用途支持金具がエルボに近すぎる場合など、PDB-N(固定ジョイント)が使用できない箇所にご使用ください。それ以外の場合は、PDB-Nで施工してください。
色アイボリー
材質PVC
種類壁・天井貫通
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
『エアコン部材』には他にこんなカテゴリがあります
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。