配管化粧カバー :「エアコン 角度」の検索結果

配管化粧カバーは、主にエアコンの配管に取り付けるカバーです。室内の配管にとりつけるのは見栄えのためであり、室外の配管の場合は配線や配管を雨やほこりから守り、劣化を防ぐために取り付けます。PVCの材質でアイボリーカラーのダクトの人気が高いです。ウォールコーナーは、配管を壁面から取り出す際に使うパーツ。配管より大きな貫通穴がありますが、ツバ付きなので美観が損なわれません。継手とは、ダクトを接続・延長する際に取り付けるパーツです。直線のジョイントやコーナーのジョイント、また凹凸のある壁面に配管する場合のフリージョイントがあります。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
45°~90°まで任意の角度で調整できるからドレン勾配に容易に対応! 内部に角度調節目安の目盛り付き! 5℃毎にクリック感覚を設けています!
種類エルボ
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

裏面がなく、後付け簡単。 配管の取出し角度が大きくとれるゆったり設計。
1個
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

排気方向が下になるように、排気キャップの取り付け方向は360°自由に変更できます。角度の目安が感覚ですぐにわかるように45°毎にタッチを変えてあり、ぐるぐる回すとカチッとした感触があります。エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が可能でメンテナンスが容易です。
用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。 材質PVC+ABS(格子部)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

後付け可能なチャック式。 背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
長さ(mm)500 種類継手
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途平面45°曲がりのエルボ。 種類スリムコーナー平面45°
1個
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

フレキタイプなので壁の中で角度を自由自在に変えられます。目盛り付。ナイフで簡単に切れます。
種別ツバ付きウォールパイプ(フレキタイプ) アイボリー 入数(個)1
1個
209 税込230
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸型だから曲ガリの角度調節も自由自在です。 兼用の付属品なので便利です。(曲ガリ、出ズミ、入ズミ兼用)
種類ダクト
1個ほか
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フソー化成エンドキャップ
背面がなく、一体式で後付けが簡単。 配管の取出し角度が大きくとれるゆったり設計。
種類端末カバー
1個
239 税込263
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)出口カバー
裏面がなく、後付け簡単。 配管の取出し角度が大きくとれるゆったり設計。
1個
619 税込681
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フソー化成出口カバー
背面がなく、一体式で後付けが簡単。 配管の取出し角度が大きくとれるゆったり設計。
種類ウォールコーナー
1個
399 税込439
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用する換気機能付エアコン用のウォールカバーです。 フタ部は45°ピッチで回転させることができます。また、その間の角度にすることでフタ部を取り外すことも可能です。
材質ASA樹脂 付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本 適合機種【パナソニック】X・SX・EX・UXシリーズ、【シャープ】C-VXシリーズ 取付壁面 使用温度範囲(℃)-20~60
1セット(10個)
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)