配管化粧カバー :「ダクト 配管」の検索結果
配管化粧カバーは、主にエアコンの配管に取り付けるカバーです。室内の配管にとりつけるのは見栄えのためであり、室外の配管の場合は配線や配管を雨やほこりから守り、劣化を防ぐために取り付けます。PVCの材質でアイボリーカラーのダクトの人気が高いです。ウォールコーナーは、配管を壁面から取り出す際に使うパーツ。配管より大きな貫通穴がありますが、ツバ付きなので美観が損なわれません。継手とは、ダクトを接続・延長する際に取り付けるパーツです。直線のジョイントやコーナーのジョイント、また凹凸のある壁面に配管する場合のフリージョイントがあります。
関連キーワード
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。
ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
外壁の美観を損なわないスッキリ設計。
軽量で運搬、施工がラクに行えます。
耐候性に優れています。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
70サイズは、全長1mの短尺タイプ(GK-70□S)もあります。
外壁の美観を損なわないスッキリ設計。
壁からダクトの間隔が調整可能です。
壁から浮かせるタイプだから、壁の凹凸にも付属品なしでスッキリ配管できます。冷媒管の引き出しもラクに行えます。
タッピンねじがスムーズにねじ込めるガイドライン溝付です。
半割れタイプで冷媒管にかぶせるだけです。
軽量で運搬、施工がラクに行えます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
耐候性に優れています
種類ダクト
長さ(m)2
後付け可能なチャック式。
背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
長さ(mm)500
種類継手
梱包がコンパクト。運搬がラクで、スペースも取りません。
耐候性、耐熱性に優れています。
専用カッターでベースとカバーが同時に簡単、キレイに切断できます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
冷媒管配管後、壁に直接固定してゆくだけのクイック施工。
配管工事がスピードアップ!施工が簡単、速く行えます。
外壁の美観を損なわないスッキリ設計。
耐候性に優れています。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
ダクトに合わせたカラービス付。(6/本) カラービス単品もあります。
付属品カラービス付
種類ダクト
全長(m)2
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。予め配管キャップが施工してある箇所等にも使用できます。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン
適合ルームダクト
色ルームホワイト
キャップ(適合配管)GHC-60~100
スリーブ径(Φmm)ツバ外径:Φ136以下、ツバ高さ:10以下(適合その他のツバ付き)
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
用途室内用配管化粧カバー
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
長さ(mm)2000
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
冷媒管配管後、壁に直接固定してゆくだけのクイック施工。
配管工事がスピードアップ!施工が簡単、速く行えます。
外壁の美観を損なわないスッキリ設計。
耐候性に優れています。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
ダクトに合わせたカラービス付。(6/本) カラービス単品もあります。
種類ダクト
背割り式で従来品では不可能であった「後付け」「交換」が可能。
ジャバラ構造のため平面の段差越えやエルボ、コーナーとしても使用が可能。
種類継手
種類端末カバー
材質(本体)PVC、(ツバ)合成ゴム
寸法A(mm)24.5
スッキリフロートの分岐配管及び1、2階の通し配管に使用します。
付属のアダプターを使用すれば64サイズのダクトが配管できます。
付属品アダプター付(64型アダプター×2)
種類ダクト
規格64型・80型
浮かし工法に対応した、後付けタイプのスリムダクトです。市販配管バンドがそのまま使えて誰でも簡単に施工できます。ラッキング工法と異なり容易には変形しません。
用途配管化粧カバー
種類ダクト
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)
色アイボリー
ケーブル工事・空調工事や機械装置などの各種配線の保護カバーとしてご使用いただけます
簡単にフタが外せ、保守・点検が容易です!
仕様硬質塩化ビニル(自己消火性樹脂)
種類ダクト
地球環境保護のため、ダイオキシンを発生させる恐れのあるPVC(塩化ビニール)を使用していない「エアコン配管化粧カバー」
長さ(m)2
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。
コーナーや出っ張りも自由自在。
屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
材質PVC
色アイボリー
寸法A(mm)67
寸法B(mm)58
寸法C(mm)2000
ダクト用部材
種別ビッグキャップ
色アイボリー
寸法A(mm)76
寸法D(mm)165
寸法E(mm)85
寸法B(mm)66
寸法C(mm)220
入数(個)1
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『エアコン部材』には他にこんなカテゴリがあります
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。