絞り込み
  • 色グレー(2)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色ベージュ(6)
  • 色ホワイト(2)
種類
  • 種類ダクト(8)
材質
  • 樹脂
  • アルミ(2)
  • スチール(59)
  • 塩化ビニール(PVC)(9)
ブランド
  • 未来工業(4)
  • 因幡電工(3)
  • オーケー器材(2)
  • オーム電機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
グレー
グレー(2)
ブラウン
ブラウン(2)
ブラック
ブラック(3)
ベージュ
ベージュ(6)
ホワイト
ホワイト(2)
スリムダクトLD 因幡電工スリムダクトLD因幡電工(31件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
全長(mm)2000
スリムダクトSD 因幡電工スリムダクトSD因幡電工(25件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。 ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
換気パイプ(一般冷暖房空調用ダクト) 未来工業換気パイプ(一般冷暖房空調用ダクト)未来工業(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(4本)ほか
当日出荷
軽量で運搬、取扱に便利です。
用途一般冷暖房用寸法t(mm)1.5
エコダクト 2m エアコン配管用 オーム電機エコダクト 2m エアコン配管用オーム電機
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
エアコン配管用ダクト、2m80mm配管用
材質ASAアイボリー長さ(m)2
給水栓用エルボカバー給水栓用エルボカバー 因幡電工給水栓用エルボカバー給水栓用エルボカバー因幡電工
379税込417
1個
当日出荷
丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。加工しやすく、メンテナンスも簡単です。
仕様屋外使用材質本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、付属品:ポリアセタール(POM)寸法L(mm)119寸法D(mm)71
インテリアミキリ付属品(ABS製) 未来工業インテリアミキリ付属品(ABS製)未来工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質ABS製
カサバラン管(折り畳み式換気パイプ) 未来工業カサバラン管(折り畳み式換気パイプ)未来工業
9,598税込10,558
1セット(8本)
翌々日出荷
折り畳んでコンパクトな梱包!運搬がラクで、スペースも取りません。 切断が容易!畳んだままで切断ができます。
ベージュ材質樹脂製種類ダクト内径(Φmm)100全長(m)2
換気パイプ (一般冷暖房空調用ダクト) 未来工業換気パイプ (一般冷暖房空調用ダクト)未来工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(4本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
軽量で運搬、取扱いに便利です。
ベージュ材質樹脂製・自己消火性樹脂製長さ(m)4種類ダクト寸法t(mm)1.5
フレキダクト(フリー) オーケー器材フレキダクト(フリー)オーケー器材
11,980税込13,178
1セット(10個)ほか
6日以内出荷
カットして長さを調節できます。
ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)材質PE樹脂+EVA樹脂取付壁面種類ダクト使用温度範囲(℃)-20~60設置場所室内用
フレキシブルダクト オーケー器材フレキシブルダクトオーケー器材
9,998税込10,998
1セット(10個)
6日以内出荷
壁面の凹凸がある場合や曲げ部に使用します。
材質EVA+PE樹脂取付壁面使用温度範囲(℃)-20~60
ダクト