絞り込み
ブランド
  • アマテイ(6)
  • マックス(5)
  • 若井産業(3)
  • KN村田産業(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • MAX(1)
全長(mm)
  • 38
  • 14(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 32(14)
  • 41(1)
  • 42(1)
  • 45(21)
  • 50(32)
  • 50.8(1)
  • 57(5)
  • 63(1)
  • 65(28)
  • 75(19)
  • 90(19)
  • 100(2)
  • 115(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
胴部
  • 胴部スクリュー(7)
  • 胴部ストレート(4)
太さ(mm)
  • 1.82(1)
  • 2.1(11)
  • 2.15(1)
  • 2.3(1)
  • 2.5(4)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(2)
  • (10)
頭部径(Φmm)
  • 4.2(2)
  • 4.7(1)
  • 4.8(3)
  • 5(6)
  • 5.1(3)
  • 5.6(1)
  • 5.8(1)
4.2・4.7・4.8・5・5.1・5.6・5.8
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
連結釘とは、釘をワイヤーなどで連結して一定間隔で並べたもので、ロール釘打ち機にセットして使用します。ロール釘打ち機はエアコンプレッサーを使って釘を打ち出す機器です。最近では計量で高出力のものも多く、素早く多くの本数を打つのに便利なため、幅広く使用可能。連結釘にはまっすぐなスムースタイプ、ねじ山のきってあるスクリュータイプがあります。一般的な木材用のほか、石膏ボード用、コンクリート用など打ち込む建材別の種類も豊富。カラーも多彩で、長さや太さも様々ですが、釘打ち機によっては、使える釘のサイズが限定されているものもあるため、注意が必要です。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
14(1)
18(1)
19(1)
20(1)
32(14)
38
41(1)
42(1)
45(21)
50(32)
50.8(1)
57(5)
63(1)
65(28)
75(19)
90(19)
100(2)
115(1)
125(1)
150(1)
全長(mm)をもっと見る
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ) KN村田産業ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)KN村田産業(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(400本×10巻)
当日出荷から14日以内出荷
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤ連結釘 マックスワイヤ連結釘マックス(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(400本×10巻)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ連結胴部形状スムース
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ) KN村田産業ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ)KN村田産業(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(400本×40巻)
当日出荷から5日以内出荷
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー連結 ステンレス リング釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結 ステンレス リング釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
17,980税込19,778
1ケース(400本×10巻)
当日出荷から翌日出荷
錆に強いステンレス製。リングにすることで引抜強度アップ。
材質SUS304径(mm)胴部:2.1頭径(mm)4.8
ワイヤ連結釘 マックスワイヤ連結釘マックス
15,980税込17,578
1箱(400本×40巻)
当日出荷から6日以内出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘頭部径(Φmm)5.0連結方式ワイヤ胴部形状スクリュウネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1
ワイヤーナナメ釘 若井産業ワイヤーナナメ釘若井産業
8,998税込9,898
1箱(400本×40巻)
4日以内出荷から6日以内出荷
材質軟鋼線材形状スムース連結方式ワイヤー
セメントコート アマテイセメントコートアマテイ
17,980税込19,778
1ケース(25kg)
当日出荷から7日以内出荷
表面にイエローコートを施しており、打ち込み負担を軽減。釘の線径が細く、打ち込みによって木が割れることを防止する効果がある。
用途木製パレット、梱包用木箱。胴部スムース着色イエロー
ワイヤーUKコンクリート釘 若井産業ワイヤーUKコンクリート釘若井産業
8,498税込9,348
1箱(300本×10巻)
6日以内出荷から13日以内出荷
材質表面処理三価ユニクロネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
針金連結釘  コンクリート用 アマテイ針金連結釘 コンクリート用アマテイ
17,980税込19,778
1ケース(300本×20巻)
6日以内出荷から10日以内出荷
コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。
用途木材や建築材等をコンクリートへ取り付ける。形状スムース線径(Φmm)2.5表面処理ユニクロメッキ頭部径(Φmm)5.6
ワイヤ連結釘 NRL マックスワイヤ連結釘 NRLマックス
14,980税込16,478
1箱(400本×20巻)
5日以内出荷から11日以内出荷
材質軟鋼線材分類フロア釘頭部径(Φmm)4.2連結方式ワイヤ胴部形状リバースロックネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1適合釘打機HN-50、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉、CN-550AD
ワイヤー連結ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結ロール釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
8,998税込9,898
1セット(4000本×4ケース)
翌日出荷から翌々日出荷
間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
用途木工用。材質スチール(着色)
ブライトスクリユウ アマテイブライトスクリユウアマテイ
21,980税込24,178
1ケース(25kg)
6日以内出荷から8日以内出荷
釘胴部がスクリュー形状になっており、釘が抜けにくい効果がある。
用途木製パレット、梱包用木箱。先端形状角先胴部スクリュー
斜め釘STリング 若井産業斜め釘STリング若井産業
12,980税込14,278
1箱(400本×10巻)
6日以内出荷
材質ステンレス - SUS304
ロールネイル ワイヤー連結釘 ステンレス KN村田産業ロールネイル ワイヤー連結釘 ステンレスKN村田産業
23,980税込26,378
1箱(400本×20巻)
5日以内出荷
用途床下地、屋根下地、壁下地、一般木材、フロアー材頭部径(Φmm)5.0ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1材質ステンレス鋼線形状スクリュー表面処理ステンレスアミメ連結方式ワイヤー
ワイヤ連結釘 10巻入 MAXワイヤ連結釘 10巻入MAX
8,998税込9,898
1箱
翌々日出荷
ワイヤ連結釘・10巻です。対応機種:HN-50・CN-450S(FP)・CN-550S(FP)です。
用途ワイヤ連結釘(内装フロア用)。材質軟鋼線材形状リバースロック対応機種HN-50・CN-450S(FP)・CN-550S(FP)胴径(Φmm)2.1入数400本×10巻頭径(mm)4.2
NS2538T アマテイNS2538Tアマテイ
19,980税込21,978
1ケース(300本×20巻)
6日以内出荷
長さ(mm)38線径(Φmm)2.5頭径(Φmm)5.1先端形状角先胴部スクリュー連結方式針金連結
NS2338T アマテイNS2338Tアマテイ
16,980税込18,678
1ケース(300本×20巻)
6日以内出荷
長さ(mm)38線径(Φmm)2.3頭径(Φmm)5.1先端形状角先胴部スクリュー
NC2138 400PX10X4 アマテイNC2138 400PX10X4アマテイ
9,998税込10,998
1ケース(400本×40巻)
6日以内出荷
長さ(mm)38線径(Φmm)2.1頭径(Φmm)4.8先端形状角先胴部スムース
エア釘打機用連結釘 NC38V1MINI マックスエア釘打機用連結釘 NC38V1MINIマックス
10,980税込12,078
1箱
翌々日出荷
トラスコ品番444-6364長さ(mm)38質量(kg)18.4頭径(Φmm)5胴径(Φmm)2.1
ワイヤ連結釘 マックスワイヤ連結釘マックス
23,980税込26,378
1箱(300本×20巻)
6日以内出荷から9日以内出荷
頭部径(Φmm)5.8ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5材質硬鋼線材分類鋼板釘連結方式ワイヤ胴部形状スクリュウ適合釘打機HN-50、HN-50N、CN-550S〈FP〉

』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤ連結釘