絞り込み
ブランド
  • アマテイ(34)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](20)
  • 若井産業(17)
  • タチカワ(9)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
  • KN村田産業(5)
  • 八幡ねじ(2)
全長(mm)
  • 14(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 32(16)
  • 38(23)
  • 41(1)
  • 42(1)
  • 45(25)
  • 50(34)
  • 50.8(1)
  • 57(5)
  • 63(1)
  • 65(29)
  • 75(19)
  • 90(19)
  • 100(2)
  • 115(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
胴部
  • 胴部スクリュー(16)
  • 胴部ストレート(27)
太さ(mm)
  • 2.1(16)
  • 2.15(2)
  • 2.3(3)
  • 2.45(2)
  • 2.5(20)
  • 2.75(4)
  • 2.8(3)
  • 2.87(5)
  • 2.9(4)
  • 3(2)
  • 3.05(4)
  • 3.1(9)
  • 3.3(3)
  • 3.33(6)
  • 3.4(6)
  • 3.75(5)
  • 3.76(5)
  • 3.8(3)
  • 4.04(2)
  • 4.2(2)
材質
  • その他(2)
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(3)
  • (45)
頭部径(Φmm)
  • 4.2(2)
  • 4.8(8)
  • 5(11)
  • 5.1(11)
  • 5.5(4)
  • 5.8(3)
  • 6(10)
  • 6.3(2)
  • 6.6(6)
  • 6.8(5)
  • 7(7)
  • 7.1(4)
  • 7.2(6)
  • 7.3(8)
  • 7.5(6)
  • 7.6(3)
  • 7.8(3)
  • 7.9(6)
  • 8.3(3)
  • 8.8(3)
4.2・4.8・5・5.1・5.5・5.8・6・6.3・6.6・6.8・7・7.1・7.2・7.3・7.5・7.6・7.8・7.9・8.3・8.8・頭部径(Φmm)をもっと見る
頭部
頭部
丸頭(3)
頭部
布目(1)
頭部
平頭(3)
丸頭・布目・平頭
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
連結釘とは、釘をワイヤーなどで連結して一定間隔で並べたもので、ロール釘打ち機にセットして使用します。ロール釘打ち機はエアコンプレッサーを使って釘を打ち出す機器です。最近では計量で高出力のものも多く、素早く多くの本数を打つのに便利なため、幅広く使用可能。連結釘にはまっすぐなスムースタイプ、ねじ山のきってあるスクリュータイプがあります。一般的な木材用のほか、石膏ボード用、コンクリート用など打ち込む建材別の種類も豊富。カラーも多彩で、長さや太さも様々ですが、釘打ち機によっては、使える釘のサイズが限定されているものもあるため、注意が必要です。
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
32(16)
38(23)
45(25)
50(34)
57(5)
65(29)
75(19)
90(19)
100(2)
150(1)
全長(mm)をもっと見る
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ) KN村田産業ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)KN村田産業(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(400本×10巻)ほか
当日出荷から14日以内出荷
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤースクリュー釘ノミ先 若井産業ワイヤースクリュー釘ノミ先若井産業(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(300本×10巻)ほか
当日出荷
用途梱包、パレット、一般木材。材質軟鋼線材形状スクリュー連結方式ワイヤー
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ) KN村田産業ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ)KN村田産業(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(250本×20巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー連結釘 カラーN釘 若井産業ワイヤー連結釘 カラーN釘若井産業(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(250本×10巻)ほか
当日出荷
ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(400本×10巻)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ連結胴部形状スムース
ワイヤー連結釘 カラーN釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤー連結釘 カラーN釘MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(250本×10巻)ほか
当日出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
ワイヤー連結釘(2×4工法用) 若井産業ワイヤー連結釘(2×4工法用)若井産業(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(250本×10巻)ほか
当日出荷
ワイヤー連結 スクリュー釘 山形巻 若井産業ワイヤー連結 スクリュー釘 山形巻若井産業
3,427税込3,770
1ケース(400本×10巻)
5日以内出荷から7日以内出荷
用途木材材質呼び径(mm)2.1頭径(Φmm)5
ワイヤー連結釘 カラーN釘 アマテイワイヤー連結釘 カラーN釘アマテイ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(250本×10巻)ほか
当日出荷から10日以内出荷
在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。 サイズ別に分かりやすく色分けされています。 JIS A5508適合品
用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に材質軟鋼線材先端鈍先頭部布目頭胴部スムース
ワイヤ連結釘 FC MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘 FCMAX(マックス)[事務用品・工具]
3,500税込3,850
1箱(200本×10巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ
ワイヤー連結釘 カラーN釘 KN村田産業ワイヤー連結釘 カラーN釘KN村田産業
3,298税込3,628
1箱(250本×10巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻
用途構造用合板、一般木材材質軟鋼線材形状スムース適合規格JIS適合品連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
PS連結ピン 5巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]PS連結ピン 5巻入MAX(マックス)[事務用品・工具]
8,398税込9,238
1箱
当日出荷
鋼製束施工に最適です。19mm焼入メッキピンです。
用途連結釘。長さ(mm)19胴径(Φmm)2.6入数100本×5巻頭径(mm)6.3
ワイヤー連結 ステンレス リング釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結 ステンレス リング釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
17,980税込19,778
1ケース(400本×10巻)
当日出荷から翌日出荷
錆に強いステンレス製。リングにすることで引抜強度アップ。
材質SUS304径(mm)胴部:2.1頭径(mm)4.8
(W)瓦棒傘釘 若井産業(W)瓦棒傘釘若井産業
2,898税込3,188
1箱(2kg×210本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ロール釘(16000本入) タチカワロール釘(16000本入)タチカワ
7,598税込8,358
1個
当日出荷
用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等材質鉄(軟鋼線材)形状スムース寸法H(mm)5寸法d(mm)2.1
ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘MAX(マックス)[事務用品・工具]
14,980税込16,478
1箱(400本×40巻)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘頭部径(Φmm)5.0連結方式ワイヤ胴部形状スクリュウネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1
ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘 10巻入MAX(マックス)[事務用品・工具]
3,998税込4,398
1箱
翌々日出荷
ワイヤ連結釘・10巻です。対応機種:HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP)です。
用途ワイヤ連結釘(木下地用)。材質軟鋼線材長さ(mm)45形状スクリュ対応機種HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP)胴径(Φmm)2.1入数400本×10巻き頭径(mm)5
ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘 10巻入MAX(マックス)[事務用品・工具]
3,798税込4,178
1箱
翌々日出荷
ワイヤ連結釘10巻き入りです。平形に巻かれワイヤで連結された鉄釘です。
用途ワイヤ連結釘(木下地用)。その他連結形状:平形巻きワイヤ形状スクリュー全長(mm)90先端形状チゼルポイント対応機種HN-90N5(D)-G・R/HN-90N4(D)-G/CN-890K/HN-90X1胴径(Φmm)3.1入数150本×10巻頭径(mm)7.3
ワイヤーUKコンクリート釘 若井産業ワイヤーUKコンクリート釘若井産業
7,398税込8,138
1箱(300本×10巻)
6日以内出荷から13日以内出荷
材質表面処理三価ユニクロネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
ロール釘(12000本入) タチカワロール釘(12000本入)タチカワ
7,798税込8,578
1個
当日出荷
用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等材質鉄(軟鋼線材)トラスコ品番828-1067形状スムース質量(kg)19寸法L(mm)50寸法H(mm)5寸法d(mm)2.1
ワイヤ連結釘(CN)(2×4) MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘(CN)(2×4)MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(250本×10巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘MAX(マックス)[事務用品・工具]
6,198税込6,818
1箱
当日出荷
ワイヤ連結釘です。対応機種はHN-90N2・CN-710/FC70V5・CN-85・CN-665S・CN-785・CN-770です。
用途ワイヤ連結釘(梱包用)。材質硬鋼線材長さ(mm)65形状スクリュ対応機種HN-90N2・CN-710/FC70V5・CN-85・CN-665S・CN-785・CN-770胴径(Φmm)2.5入数300本×20巻頭径(mm)6
ワイヤー連結NZ釘 若井産業ワイヤー連結NZ釘若井産業
5,000税込5,500
1ケース(250本×10巻)
5日以内出荷
JIS A 5508
仕様電気亜鉛めっき材質規格NZ50
ブライトスクリユウ アマテイブライトスクリユウアマテイ
19,980税込21,978
1ケース(25kg)
6日以内出荷から8日以内出荷
釘胴部がスクリュー形状になっており、釘が抜けにくい効果がある。
用途木製パレット、梱包用木箱。先端形状角先胴部スクリュー
針金連結釘  コンクリート用 アマテイ針金連結釘 コンクリート用アマテイ
15,980税込17,578
1ケース(300本×20巻)
6日以内出荷から10日以内出荷
コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。
用途木材や建築材等をコンクリートへ取り付ける。形状スムース線径(Φmm)2.5表面処理ユニクロメッキ頭部径(Φmm)5.6
ワイヤー連結ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結ロール釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
7,598税込8,358
1セット(3000本×2ケース)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
用途木工用。材質スチール(着色)
ワイヤー連結ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結ロール釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
7,198税込7,918
1箱(3ケース×4000本)
当日出荷
間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
用途木工用。トラスコ品番146-4869材質スチール(着色)寸法(mm)(頭径×胴径×長さ)4.8×2.1×50全長(mm)50タイプストレート規格NC21-50ケース入数400本×10巻頭部径(Φmm)4.8線径(mm)2.1
セメントコート アマテイセメントコートアマテイ
17,980税込19,778
1ケース(25kg)
当日出荷から7日以内出荷
表面にイエローコートを施しており、打ち込み負担を軽減。釘の線径が細く、打ち込みによって木が割れることを防止する効果がある。
用途木製パレット、梱包用木箱。胴部スムース着色イエロー
ステンレス 連結傘釘 若井産業ステンレス 連結傘釘若井産業
2,998税込3,298
1箱(9本×30連)ほか
6日以内出荷
ワイヤーロール(スクリュー) タチカワワイヤーロール(スクリュー)タチカワ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等仕様1巻(本)×(巻):400×30トラスコ品番828-1074材質質量(kg)19寸法L(mm)50寸法H(mm)5寸法d(mm)2.1
ワイヤー連結釘(2×4工法用) アマテイワイヤー連結釘(2×4工法用)アマテイ
3,998税込4,398特価
1箱(150本×10巻)ほか
当日出荷から10日以内出荷
JIS規格(JIS A5508)(FCK3890は性能規定合格品)に適合しているCN釘で、規定色にコート着色し、釘打機で使用するための針金連結ラウンドネイルです。 太め鉄丸くぎ
用途2×4工法の枠組や合板打付に材質軟鋼線材頭部平頭胴部スムース
ワイヤ連結釘 NRL MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘 NRLMAX(マックス)[事務用品・工具]
13,980税込15,378
1箱(400本×20巻)
5日以内出荷から11日以内出荷
材質軟鋼線材分類フロア釘頭部径(Φmm)4.2連結方式ワイヤ胴部形状リバースロックネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1適合釘打機HN-50、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉、CN-550AD
PS連結釘 10巻入ミニハコ MAX(マックス)[事務用品・工具]PS連結釘 10巻入ミニハコMAX(マックス)[事務用品・工具]
6,998税込7,698
1箱
当日出荷
プラシート連結釘・10巻です。プラシート連結釘・10巻です。
用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質硬鋼線材長さ(mm)65形状スムース(コンクリート用焼入釘)胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]PS連結釘 10巻入MAX(マックス)[事務用品・工具]
10,980税込12,078
1箱
当日出荷
プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質ユニクロ長さ(mm)50形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
デジCN釘 500G入り 八幡ねじデジCN釘 500G入り八幡ねじ
1,288税込1,417
1セット(200本×3パック)ほか
3日以内出荷
材質は鉄で施工後にサイズを判定しやすいよう、CN50(緑)、CN65(黄)、CN75(青)、CN90(赤)が着色されています。
用途枠組壁工法(2×4工法)に使用します。材質
AP2845T アマテイAP2845Tアマテイ
14,980税込16,478
1ケース(200本×20巻)
6日以内出荷
長さ(mm)45線径(Φmm)2.8頭径(Φmm)6先端形状角先胴部スクリュー連結方式プラシート連結
NC2132 400PX10X4 アマテイNC2132 400PX10X4アマテイ
9,998税込10,998
1ケース(400本×40巻)
11日以内出荷
表面にイエローコートを施している。針金連結。
用途梱包用木箱等の緊結に使用。長さ(mm)32線径(Φmm)2.1頭径(Φmm)4.8先端形状角先胴部スムース
ステンレス傘釘スクリュー 若井産業ステンレス傘釘スクリュー若井産業
3,998税込4,398
1箱(1kg×360本)ほか
4日以内出荷
寸法(mm)2.4×41
斜め釘STリング 若井産業斜め釘STリング若井産業
12,980税込14,278
1箱(400本×10巻)ほか
6日以内出荷
材質ステンレス - SUS304
平形巻きワイヤ連結鉄釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]平形巻きワイヤ連結鉄釘MAX(マックス)[事務用品・工具]
10,980税込12,078
1箱(250本×20巻)
9日以内出荷
全長(mm)65先端形状チゼルポイント頭部径(Φmm)7胴径(Φmm)2.9主な用途梱包連結方式ワイヤ胴部形状スクリュー

』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤ連結釘