ワイヤ連結釘 :「木用」の検索結果
連結釘とは、釘をワイヤーなどで連結して一定間隔で並べたもので、ロール釘打ち機にセットして使用します。ロール釘打ち機はエアコンプレッサーを使って釘を打ち出す機器です。最近では計量で高出力のものも多く、素早く多くの本数を打つのに便利なため、幅広く使用可能。連結釘にはまっすぐなスムースタイプ、ねじ山のきってあるスクリュータイプがあります。一般的な木材用のほか、石膏ボード用、コンクリート用など打ち込む建材別の種類も豊富。カラーも多彩で、長さや太さも様々ですが、釘打ち機によっては、使える釘のサイズが限定されているものもあるため、注意が必要です。
関連キーワード
「全長(mm)」から絞り込む
38(1)
45(1)
50(1)
65(1)
72(1)
90(2)
100(1)
115(1)
125(1)
150(1)
全長(mm)をもっと見る
従来のCN釘で発生した小口割れ抑制に高い効果を発揮する木割れ最強釘です。
トラスコ品番396-4390
材質鉄、表面処理:セメントコート
寸法(mm)頭径×胴径×長さ:7.9×3.50×90
全長(mm)90
規格木割れ最強釘FCN3590AR
線径(Φmm)3.5
入数(本)1ケース150×10巻
箱入数1500本
頭部径(Φmm)7.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1500本)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
従来のCN釘で発生した小口割れ抑制に高い効果を発揮する木割れ最強釘です。
トラスコ品番396-4431
材質鉄、表面処理:セメントコート
寸法(mm)頭径×胴径×長さ:7.4×3.26×72
全長(mm)72
規格木割れ最強釘FCN3375AR
線径(Φmm)3.26
入数(本)1ケース150×10巻
箱入数1500本
頭部径(Φmm)7.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1500本)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
表面にイエローコートを施しており、打ち込み負担を軽減。釘の線径が細く、打ち込みによって木が割れることを防止する効果がある。
用途木製パレット、梱包用木箱。
胴部スムース
着色イエロー
釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。