絞り込み
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
  • アマテイ(35)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](20)
  • 若井産業(17)
  • タチカワ(9)
  • KN村田産業(5)
  • 八幡ねじ(2)
全長(mm)
  • 14(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 32(1)
  • 38(2)
  • 45(2)
  • 50(3)
  • 65(3)
  • 75(3)
  • 90(3)
太さ(mm)
  • 2.1(1)
  • 2.5(1)
  • 3.1(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • (5)
頭部径(Φmm)
  • 4.8(3)
  • 6(1)
  • 6.3(1)
  • 6.6(1)
  • 6.9(1)
  • 7(1)
  • 7.3(1)
  • 7.5(2)
  • 8.3(1)
  • 8.7(1)
4.8・6・6.3・6.6・6.9・7・7.3・7.5・8.3・8.7
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
14(1)
18(1)
20(1)
32(1)
38(2)
45(2)
50(3)
65(3)
75(3)
90(3)
ワイヤー連結 ステンレス リング釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結 ステンレス リング釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
17,980税込19,778
1ケース(400本×10巻)
当日出荷から翌日出荷
錆に強いステンレス製。リングにすることで引抜強度アップ。
材質SUS304径(mm)胴部:2.1頭径(mm)4.8
ワイヤー連結ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結ロール釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
7,598税込8,358
1セット(3000本×2ケース)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
用途木工用。材質スチール(着色)
ワイヤー連結ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結ロール釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
7,198税込7,918
1箱(3ケース×4000本)
翌々日出荷
間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
用途木工用。トラスコ品番146-4869材質スチール(着色)寸法(mm)(頭径×胴径×長さ)4.8×2.1×50全長(mm)50タイプストレート規格NC21-50ケース入数400本×10巻頭部径(Φmm)4.8線径(mm)2.1
絶縁ステープル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)絶縁ステープルダイドーハント(旧:大同製鋲所)
589税込648
1パック(100個)
当日出荷
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。電気コードや配線コードを壁や柱に固定する際に使用します。
用途ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆しています。材質釘部分:スチール、配線用コーティング部分:塩化ビニール表面処理三価クロメート
ワイヤー連結 カラーN釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結 カラーN釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,190税込4,609
1ケース(250本×10巻)ほか
当日出荷から翌日出荷
品確法対応、JIS規格N釘(カラーN釘)。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。「建築基準法」及び「住宅性能表示」対応品
用途在来軸組工法用材質スチール表面処理着色
2x4用 ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2x4用 ロール釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,998税込5,498
1ケース(250本×10巻)ほか
翌日出荷
JIS規格CN釘(太め鉄丸釘)CN-90はJIS相当品となります。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。
用途枠組壁工法用材質スチール表面処理着色

』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤ連結釘