絞り込み
全長(mm)
- 14(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 32(1)
- 38(2)
- 45(2)
- 50(4)
- 65(3)
- 75(3)
- 90(3)
太さ(mm)
- 2.1(1)
- 2.5(1)
- 3.1(1)
頭部径(Φmm)
- 4.8(3)
- 6(1)
- 6.3(1)
- 6.6(1)
- 6.9(1)
- 7(1)
- 7.3(1)
- 7.5(2)
- 8.3(1)
- 8.7(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄(5)
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
- アマテイ(34)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](18)
- 若井産業(11)
- タチカワ(6)
- KN村田産業(5)
- 八幡ねじ(2)
「全長(mm)」から絞り込む
14(1)
18(1)
20(1)
32(1)
38(2)
45(2)
50(4)
65(3)
75(3)
90(3)

ワイヤー連結 ステンレス リング釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥17,980~税込¥19,778~1ケース(400本×10巻)当日出荷から9日以内出荷錆に強いステンレス製。リングにすることで引抜強度アップ。材質SUS304頭径(mm)4.8径(mm)胴部:2.1
ワイヤー連結ロール釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥7,598~税込¥8,358~1セット(3000本×2ケース)ほか翌々日出荷間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。用途木工用。材質スチール(着色)
絶縁ステープル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥589~税込¥648~1パック(100個)当日出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。電気コードや配線コードを壁や柱に固定する際に使用します。用途ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆しています。材質釘部分:スチール、配線用コーティング部分:塩化ビニール表面処理三価クロメート
ワイヤー連結ロール釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥7,198税込¥7,9181箱(3ケース×4000本)当日出荷間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。用途木工用。トラスコ品番146-4869材質スチール(着色)寸法(mm)(頭径×胴径×長さ)4.8×2.1×50全長(mm)50タイプストレート規格NC21-50ケース入数400本×10巻頭部径(Φmm)4.8線径(mm)2.1
ワイヤー連結 カラーN釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,998~税込¥4,398~1ケース(250本×10巻)ほか当日出荷から翌々日出荷品確法対応、JIS規格N釘(カラーN釘)。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。「建築基準法」及び「住宅性能表示」対応品用途在来軸組工法用材質スチール表面処理着色
2x4用 ロール釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,698~税込¥5,168~1ケース(250本×10巻)ほか翌々日出荷JIS規格CN釘(太め鉄丸釘)CN-90はJIS相当品となります。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。用途枠組壁工法用材質スチール表面処理着色