ワイヤ連結釘 :「ロール釘 50」の検索結果
連結釘とは、釘をワイヤーなどで連結して一定間隔で並べたもので、ロール釘打ち機にセットして使用します。ロール釘打ち機はエアコンプレッサーを使って釘を打ち出す機器です。最近では計量で高出力のものも多く、素早く多くの本数を打つのに便利なため、幅広く使用可能。連結釘にはまっすぐなスムースタイプ、ねじ山のきってあるスクリュータイプがあります。一般的な木材用のほか、石膏ボード用、コンクリート用など打ち込む建材別の種類も豊富。カラーも多彩で、長さや太さも様々ですが、釘打ち機によっては、使える釘のサイズが限定されているものもあるため、注意が必要です。
「全長(mm)」から絞り込む
用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等
材質鉄(軟鋼線材)
トラスコ品番828-1067
形状スムース
質量(kg)19
寸法L(mm)50
寸法H(mm)5
寸法d(mm)2.1
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
用途梱包、パレット、一般木材
材質軟鋼線材
形状スムース
表面処理セメントコート
連結方式ワイヤー
胴部形状スムース
RoHS指令(10物質対応)対応
用途梱包、パレット、一般木材
材質軟鋼線材
形状スクリュー
表面処理セメントコート
連結方式ワイヤー
胴部形状スクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。
サイズ別に分かりやすく色分けされています。
JIS A5508適合品
用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に
材質軟鋼線材
先端鈍先
頭部布目頭
胴部スムース
間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
用途木工用。
トラスコ品番146-4869
材質スチール(着色)
寸法(mm)(頭径×胴径×長さ)4.8×2.1×50
全長(mm)50
タイプストレート
規格NC21-50
ケース入数400本×10巻
頭部径(Φmm)4.8
線径(mm)2.1
1箱(3ケース×4000本)
¥7,198
税込¥7,918
翌々日出荷
JIS規格CN釘(太め鉄丸釘)CN-90はJIS相当品となります。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。
用途枠組壁工法用
材質スチール
表面処理着色
材質軟鋼線材
分類フロア釘
頭部径(Φmm)4.2
連結方式ワイヤ
胴部形状リバースロック
ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1
適合釘打機HN-50、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉、CN-550AD
在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。
JIS A 5508に適合規格品
平巻
用途構造用合板、一般木材
材質軟鋼線材
形状スムース
適合規格JIS適合品
連結方式ワイヤー
胴部形状スムース
RoHS指令(10物質対応)対応
用途在来工法/頭部デジタル表示
トラスコ品番828-1055
材質鉄(軟鋼線材)
質量(kg)13
色黒
寸法L(mm)50
寸法H(mm)5
寸法d(mm)2.8
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等
仕様1巻(本)×(巻):400×30
トラスコ品番828-1074
材質鉄
質量(kg)19
寸法L(mm)50
寸法H(mm)5
寸法d(mm)2.1
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。