絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 1.1(1)
長さ(m)
- 0.2
- 0.3(1)
- 0.35(10)
- 0.45(9)
- 0.5(1)
- 0.55(2)
- 0.6(2)
- 0.7(6)
- 0.75(2)
- 0.8(2)
- 0.9(2)
- 30(2)
- 40(1)
- 301(1)
- 360(1)
- 1054(1)
- 1440(1)
- 1805(1)
- 2472(1)
- 2880(1)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
番線は、太さを番号で表すためにその名がついている鉄線。用途としては、丸太などの資材の結束、固定、足場の結束などです。また看板などの対象物をなにかに簡易的に括り付けたり、柵作りに使用したりと、幅広い活用方法があります。使用される環境は主として建築現場です。細くて丈夫、柔らかく加工しやすいのが特徴で、線の太さは番号が小さいほど太く、大きくなるごとに細くなっていきます。「番線」とのみ言った場合は12番線のことを指すのが一般的です。通常は使用しやすいように初めからU字型に曲げられています。
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
1.1(1)

かんたん結束線
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥209税込¥2301パック(60本)当日出荷どこでも、すばやく簡易結束できます。さまざまな結束に使用することが可能です。用途植木・コード等多用途の結束に。真っ直ぐなので使い勝手がいいです。園芸や工作に便利です。全長(mm)200番手18線径(mm)1.1