絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 0.8(1)
- 2.9(2)
- 3.1(5)
長さ(m)
- 0.7
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.35(10)
- 0.45(9)
- 0.5(1)
- 0.55(2)
- 0.6(2)
- 0.75(2)
- 0.8(2)
- 0.9(2)
- 30(2)
- 40(1)
- 301(1)
- 360(1)
- 1054(1)
- 1440(1)
- 1805(1)
- 2472(1)
- 2880(1)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(2)
- 二藤レール(1)
- ハイロジック(1)
- 京都スペーサー(1)
番線は、太さを番号で表すためにその名がついている鉄線。用途としては、丸太などの資材の結束、固定、足場の結束などです。また看板などの対象物をなにかに簡易的に括り付けたり、柵作りに使用したりと、幅広い活用方法があります。使用される環境は主として建築現場です。細くて丈夫、柔らかく加工しやすいのが特徴で、線の太さは番号が小さいほど太く、大きくなるごとに細くなっていきます。「番線」とのみ言った場合は12番線のことを指すのが一般的です。通常は使用しやすいように初めからU字型に曲げられています。
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
0.8(1)
2.9(2)
3.1(5)

ノーリツばんせん
二藤レール(12件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1箱(14kg)ほか当日出荷ガス制御の下で、コイル内外が均一焼鈍され作られ、加工機で曲げ加工されたなまし鉄線です。本数190~200
メッキ 結束線 #21(0.8mm)
京都スペーサー¥7,998税込¥8,7981式(10kg×2箱)当日出荷交差または並列する鉄筋を結び留める際に使用する針金状のめっきを施した鉄線です。細さ#21(0.8mm)です。用途鉄筋を結束するための物太さ(mm)0.8(#21)
番線
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781箱(200本)当日出荷軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。用途建築用足場の結束などに。トラスコ品番402-6101材質なまし鉄線全長(mm)700質量(g)1700径(Φmm)(鉄線)3.1