絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(4)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
  • 近江屋ロープ(3)
  • マキタ(2)
  • 日本化線(2)
  • 京都スペーサー(2)
  • コンドーテック(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • 二藤レール(1)
  • KUS(1)
  • ハイロジック(1)
  • 吉田隆(1)
  • 富士商(1)
ワイヤー径(Φmm)
  • 1.2(1)
  • 3.1(2)
長さ(m)
  • 0.35(1)
  • 0.45(1)
  • 0.7(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー径(Φmm)から絞り込む
1.2(1)
3.1(2)
番線 TRUSCO番線TRUSCO(5件のレビュー)
989税込1,088
1袋(10本)
当日出荷
柔らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
用途建築用足場の結束等に。線径(mm)3.1全長(mm)700トラスコ品番300-6425材質なまし鉄線質量(g)800
エポキシ鉄筋用被覆結束線 TRUSCOエポキシ鉄筋用被覆結束線TRUSCO(2件のレビュー)
259税込285
1束(73本)ほか
当日出荷
被覆材(塩化ビニル樹脂)と心線材(なまし鉄線)を完全接着させることにより、端部や傷からの空気、水分の浸入を遮断します。心線材を保護し、耐久性を飛躍的に向上させています。完全接着により、端部の心線が飛び出しにくくなっています。JIS G 3543適合の合成樹脂被覆鉄線を使用しています。国産材料を国内工場で加工しています。エポキシ鉄筋と違う色のカラー線を使っているため、結束忘れの防止になります。ダンボールケース入りで取り出しが便利、重ねられて置き場を取りません。
用途エポキシ鉄筋用。構造物の塩害対策として。材質/仕上被覆材:塩化ビニル樹脂、心線材:なまし鉄線線径(mm)1.2(鉄線径:0.9)
番線 TRUSCO番線TRUSCO
14,980税込16,478
1箱(200本)
当日出荷
軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
用途建築用足場の結束などに。径(Φmm)(鉄線)3.1全長(mm)700トラスコ品番402-6101材質なまし鉄線質量(g)1700

番線・針金(ワイヤー)』には他にこんなカテゴリがあります

番線