絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 1.2(1)
- 3.1(2)
長さ(m)
- 0.35(1)
- 0.45(1)
- 0.7(2)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(4)
- WAKI(和気産業)(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
- ハイロジック(1)
- マキタ(3)
- 二藤レール(1)
- 京都スペーサー(2)
- 吉田隆(1)
- 富士商(1)
- 日本化線(2)
- 近江屋ロープ(3)
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
1.2(1)
3.1(2)

エポキシ鉄筋用被覆結束線
TRUSCO(2件のレビュー)¥259~税込¥285~1束(73本)ほか当日出荷被覆材(塩化ビニル樹脂)と心線材(なまし鉄線)を完全接着させることにより、端部や傷からの空気、水分の浸入を遮断します。心線材を保護し、耐久性を飛躍的に向上させています。完全接着により、端部の心線が飛び出しにくくなっています。JIS G 3543適合の合成樹脂被覆鉄線を使用しています。国産材料を国内工場で加工しています。エポキシ鉄筋と違う色のカラー線を使っているため、結束忘れの防止になります。ダンボールケース入りで取り出しが便利、重ねられて置き場を取りません。用途エポキシ鉄筋用。構造物の塩害対策として。材質/仕上被覆材:塩化ビニル樹脂、心線材:なまし鉄線色グリーン引張強度(N)260線径(mm)1.2(鉄線径:0.9)
番線
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781箱(200本)当日出荷軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。用途建築用足場の結束などに。トラスコ品番402-6101材質なまし鉄線全長(mm)700質量(g)1700径(Φmm)(鉄線)3.1