アンビルとは、金属材料を加工する際に下敷きとして使用する鉄製の台です。別名は「金床」。金属部品を折り曲げる時や、強度を上げるために金属板などを叩く際に使用されます。重さは、数百グラムのものから3kg程度のものまでさまざまです。全長が100mm未満の小型かつ軽量タイプのアンビルであれば、持ち運びできる工具箱に収納することができます。なお、材料を上に乗せて叩く場合には、アンビルが小さすぎると安定感が損なわれる可能性があるため、用途に応じて大小の使い分けが必要です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホビーアンビル ナベヤホビーアンビルナベヤ(13件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から3日以内出荷
ホビーアンビルは、廉価強靱で使いよさ抜群です。
RoHS指令(10物質対応)対応
たたき台 SK11たたき台SK11(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
机上での細かい作業に最適です。コンパクトなアンビルなので机上での細かい作業に便利です。
用途叩く・曲げるなどの金工作業。幅(mm)65高さ(mm)130仕様すべり止めシート付材質炭素鋼S50C
ホビーアンビル SK11ホビーアンビルSK11(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
彫金や小細工に便利な小型アンビルです。扱いやすいコンパクトサイズです。
用途彫金やホビー等金属の細工。
ミニアンビル SUN UPミニアンビルSUN UP
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
コンパクトでスペースを取らない。
用途対象物を叩き形を整える等の作業に。全長(mm)145質量(g)1320穴径(Φmm)約6アンビル面(mm)50×100
Vブロック ホーザンVブロックホーザン
14,980税込16,478
1セット(2個)
当日出荷
棒材加工や検査時の保持具です。 専用クランプ付。
質量(g)800適合品番K-16/21/280用取付可能寸法(mm)3~20Φブロック寸法(mm)30×30×50
ホビーアンビル エロンホビーアンビルエロン
3,698税込4,068
1個
当日出荷
小型の家庭用アンビルです。エロンのホビーアンビルは月産2000トンの強靭鋳鉄を使用してあり、廉価で強靭で使いよさ抜群です。材料を伸ばす際は平滑部で、細かい作業は角で行います。
用途金属加工などに使用。
鋳鋼製アンビル TRUSCO鋳鋼製アンビルTRUSCO
39,980税込43,978
1台
当日出荷
つぶし釘、かんな刃裏の叩き出しなどに使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。 叩き台部分は焼き入れが施されています。
材質鋳鋼(S45C)全長(mm)460質量(kg)呼20高さ(mm)138上面幅(mm)105上面長(mm)308
鋳鋼製アンビル TRUSCO鋳鋼製アンビルTRUSCO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
材質鋳鋼(S45C)
アンビル 大西測定工具アンビル大西測定工具
12,980税込14,278
1台
11日以内出荷
用途つぶし釘、かんな刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。トラスコ品番456-7919長さ(mm)(前面)15全長(mm)255質量(kg)10高さ(mm)145上面幅(mm)65上面長(mm)155

バイス/クランプ/ハンドプレス関連品』には他にこんなカテゴリがあります

アンビル