アンビルとは、金属材料を加工する際に下敷きとして使用する鉄製の台です。別名は「金床」。金属部品を折り曲げる時や、強度を上げるために金属板などを叩く際に使用されます。重さは、数百グラムのものから3kg程度のものまでさまざまです。全長が100mm未満の小型かつ軽量タイプのアンビルであれば、持ち運びできる工具箱に収納することができます。なお、材料を上に乗せて叩く場合には、アンビルが小さすぎると安定感が損なわれる可能性があるため、用途に応じて大小の使い分けが必要です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホビーアンビル ナベヤ

    ホビーアンビル

    ナベヤ(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ホビーアンビルは、廉価強靱で使いよさ抜群です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • たたき台 SK11

    たたき台

    SK11(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    机上での細かい作業に最適です。コンパクトなアンビルなので机上での細かい作業に便利です。
    用途叩く・曲げるなどの金工作業。仕様すべり止めシート付材質炭素鋼S50C幅(mm)65高さ(mm)130
  • ホビーアンビル SK11

    ホビーアンビル

    SK11(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    彫金や小細工に便利な小型アンビルです。扱いやすいコンパクトサイズです。
    用途彫金やホビー等金属の細工。
  • 鋳鋼製アンビル TRUSCO

    鋳鋼製アンビル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    材質鋳鋼(S45C)
  • Vブロック ホーザン

    Vブロック

    ホーザン
    14,980税込16,478
    1セット(2個)
    当日出荷
    棒材加工や検査時の保持具です。 専用クランプ付。
    質量(g)800適合品番K-16/21/280用取付可能寸法(mm)3~20Φブロック寸法(mm)30×30×50
  • ミニアンビル SUN UP

    ミニアンビル

    SUN UP
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    コンパクトでスペースを取らない。
    用途対象物を叩き形を整える等の作業に。全長(mm)145質量(g)1320穴径(Φmm)約6アンビル面(mm)50×100
  • ホビーアンビル エロン

    ホビーアンビル

    エロン
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型の家庭用アンビルです。エロンのホビーアンビルは月産2000トンの強靭鋳鉄を使用してあり、廉価で強靭で使いよさ抜群です。材料を伸ばす際は平滑部で、細かい作業は角で行います。
    用途金属加工などに使用。
  • 鋳鋼製アンビル TRUSCO

    鋳鋼製アンビル

    TRUSCO
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    つぶし釘、かんな刃裏の叩き出しなどに使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。 叩き台部分は焼き入れが施されています。
    材質鋳鋼(S45C)全長(mm)460質量(kg)呼20高さ(mm)138上面幅(mm)105上面長(mm)308
  • アンビル 大西測定工具

    アンビル

    大西測定工具
    11,980税込13,178
    1台
    19日以内出荷
    用途つぶし釘、かんな刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。トラスコ品番456-7919長さ(mm)(前面)15全長(mm)255質量(kg)10高さ(mm)145上面幅(mm)65上面長(mm)155

バイス/クランプ/ハンドプレス関連品』には他にこんなカテゴリがあります

アンビル