アンビル :「鉄塊」の検索結果
アンビルとは、金属材料を加工する際に下敷きとして使用する鉄製の台です。別名は「金床」。金属部品を折り曲げる時や、強度を上げるために金属板などを叩く際に使用されます。重さは、数百グラムのものから3kg程度のものまでさまざまです。全長が100mm未満の小型かつ軽量タイプのアンビルであれば、持ち運びできる工具箱に収納することができます。なお、材料を上に乗せて叩く場合には、アンビルが小さすぎると安定感が損なわれる可能性があるため、用途に応じて大小の使い分けが必要です。
机上での細かい作業に最適です。コンパクトなアンビルなので机上での細かい作業に便利です。
用途叩く・曲げるなどの金工作業。
幅(mm)65
高さ(mm)130
仕様すべり止めシート付
材質炭素鋼S50C
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
『バイス/クランプ/ハンドプレス関連品』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。