絞り込み
ブランド
  • ニチフ(3)
  • TRUSCO(1)
端子形状
端子形状
棒形(4)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 3~4未満(1)
  • 6~7未満(3)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 12
  • 1/0(1)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(4)
  • 11(4)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
種類
  • 絶縁付圧着端子(1)
  • 裸圧着端子(3)
全長(mm)
  • 25(1)
  • 26.5(1)
  • 32.5(2)
  • 33.5(1)
25・26.5・32.5・33.5
幅(mm)
  • 3.5(1)
3.5
特性
  • 耐熱(1)
耐熱
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(1)
イエロー・クリア
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁キャップ付棒形圧着端子 ニチフ絶縁キャップ付棒形圧着端子ニチフ(19件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(50個)
当日出荷
棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状棒形種類裸圧着端子定格電圧(V)600寸法F(Φmm)1.9材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
絶縁キャップ付棒形圧着端子 ニチフ絶縁キャップ付棒形圧着端子ニチフ(1件のレビュー)
359税込395
1袋(10個)
当日出荷
裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
端子形状棒形難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)全長(mm)25黄透明種類裸圧着端子定格電圧(V)600寸法D(Φmm)5.6定格電流(A)20寸法F(Φmm)1.9電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0~3.5
積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付 ニチフ積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付ニチフ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付透明種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600端子形状棒形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
絶縁キャップ付裸圧着端子(棒形) TRUSCO絶縁キャップ付裸圧着端子(棒形)TRUSCO(2件のレビュー)
889税込978
1セット(10個)
当日出荷
裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。種類絶縁付圧着端子端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)、電気すずメッキタイプ単線対応タイプ質量(g/パック)15

フェルール(棒端子)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁キャップ付 棒形圧着端子