絞り込み
最大口開き(mm)
- 100
- 15(6)
- 25(11)
- 30(7)
- 35(8)
- 38(5)
- 40(10)
- 45(3)
- 50(14)
- 60(6)
- 65(2)
- 70(6)
- 75(5)
- 76(2)
- 80(3)
- 90(3)
- 95(2)
- 102(1)
- 112(1)
- 150(3)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 155(1)
- 222(1)
- 228(1)
- 235(1)
- 242(1)
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- IRWIN(1)
- Three Axis(1)
- TRUSCO(2)
- エスコ(1)
- ベッセイ(1)
スプリングクランプは、薄手の板などを固定する時に使用する道具です。スプリングクランプはバネクランプとも呼ばれており、洗濯バサミと同じような原理になっているのが特徴。物を挟む箇所である口金が可動するようになっているので、材料を挟みながら水平に保つことができます。脱着が早く、スムーズにかつ材料を傷つけずに固定することができるのが魅力です。金属製のものと樹脂製のものがあり、グリップ部分にロックレバーが付いていると比較的簡単に握ることができます。
商品豆知識
「最大口開き(mm)」から絞り込む
15(6)
25(11)
30(7)
35(8)
40(10)
50(14)
60(6)
70(6)
75(5)
100
最大口開き(mm)をもっと見る

ハンディークランプ
IRWIN(28件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 クイックリリースレバー。 耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。材質(本体)ガラス繊維入り樹脂種類スプリングクランプ
PAVA COOL製 スプリングクランプ
Three Axis(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸切り作業に!材質ナイロン樹脂製色本体:ブラック、口金:オレンジ
パワークランプ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ギアが無く無段階で締め付けができる樹脂製のクランプです。 クランプのスライドバーにレバーが噛み込むことによりロック されるので締め付けが緩みにくい仕組みになっています。 解除はレバーを押すとバネの力で開きます。用途木工作業やホビーの各種クランピングに
100mm クランプ(プラスチック製)
エスコ¥510税込¥5611個当日出荷エスコ品番EA526AC-4全長(mm)235材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)90
















![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)